JACKSON SAFETY
Jackson Safety ซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยของ SureWerx ผู้ผลิตอุปกรณ์การเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ความปลอดภัย
การเชื่อมโลหะ
เครื่องมือช่าง
ประปา
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
นิวเมติก
โคมไฟ
อุปกรณ์กลางแจ้ง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ไฮดรอลิ
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
รัด
ฮาร์ดแวร์
ความปลอดภัย ตัวกรอง
อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
แว่นตาป้องกัน แว่นตานิรภัย แว่นตานิรภัยสำหรับผู้ใหญ่ที่มีเลนส์โพลีคาร์บอเนตแบบใสป้องกันฝ้าและแถบวัดแบบสัมผัสที่ยืดหยุ่นได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันระหว่างการตัดแสงและการบัดกรี
เกี่ยวกับแจ็คสัน เซฟตี้
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Jackson Safety รวมถึงหมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ชุดประกอบกระบังหน้า อุปกรณ์ดึงรองเท้า หมวกนิรภัย และสนับศอกและสนับเข่า ของแบรนด์ แว่นตานิรภัย มีเลนส์แบบพันรอบเพื่อป้องกัน มาพร้อมกับสายที่สะดวกเพื่อป้องกันการสูญหาย แว่นตาป้องกัน SG Series มีเลนส์กันฝ้า/กันรอยขีดข่วนเพื่อการมองเห็นสูงสุดในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน แจ็คสัน เซฟตี้ หมวกกันน็อกเชื่อม นำเสนอช่องมองขนาดใหญ่สำหรับขอบเขตที่ชัดเจนของแอ่งน้ำเชื่อม มีแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่ต้องชาร์จบ่อย อุปกรณ์เหล่านี้มีฟิลเตอร์ปรับความเข้มอัตโนมัติเพื่อปรับเฉดสีตั้งแต่ 9 ถึง 13
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Jackson Safety รหัสสินค้า ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น Westward & Guardian ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Jackson Safety ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
อุปกรณ์ความปลอดภัยเหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ชุด Anthem Face Shield
Anthem Face Shield Kit ให้การปกป้องจากละออง สารเคมีกระเซ็น และเศษที่ปลิวว่อน ทำจากวัสดุฉีดขึ้นรูปเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ชุดอุปกรณ์เหล่านี้มีปุ่มปรับขนาดใหญ่...อ่านเพิ่มเติม
ทรานสไลท์
หมวกกันน็อคแบบปรับแสงอัตโนมัตินี้ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี True Color เพื่อให้มองเห็นรอยเชื่อมได้อย่างชัดเจน การออกแบบให้มีน้ำหนักเบาทำให้ผู้ใช้สามารถสวมใส่ได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่เมื่อยล้า...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
แว่นตานิรภัยของแบรนด์ป้องกันรังสียูวีหรือไม่?
แว่นนิรภัยแจ็คสัน ให้การปกป้อง 99.9% จากรังสี UV ที่เป็นอันตราย
หมวกนิรภัย Jackson Safety เป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติหรือไม่?
หมวกนิรภัยของแบรนด์นี้ได้รับการรับรองจาก CE และ UKCA และตรงตามมาตรฐาน ANSI Z87.1 & CAN/CSA Z94.3
ฉันจะเลือกหมวกนิรภัย Jackson Safety ที่เหมาะสมได้อย่างไร
พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของการเชื่อม วัสดุที่ใช้ และระดับการป้องกัน