JACOBS CHUCK
Jacobs Chuck ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1903 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองสปาร์กส์ รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลิตเครื่องมือที่มีความแม่นยำและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานที่ได้รับการยอมรับสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพาและอุปกรณ์อยู่กับที่ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรกล
เครื่องมือไฟฟ้า
นิวเมติก
วัสดุ Lab
ประปา
เครื่องจักรกล ตัวกรอง
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรดูทั้งหมด
arbors Morse taper, Bridgeport taper และหัวจับดอกสว่านแบบก้านเกลียวที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับดอกสว่าน Jacobs และหัวจับดอกต๊าปสำหรับการตัดเฉือนที่หลากหลาย เครื่องจักรกลซีเอ็นซีที่แม่นยำและกราวด์เพื่อความแม่นยำสูงและความทนทานใกล้เคียง มีความยาวโดยรวมที่แตกต่างกัน
Chuck Keys และ Holders รวมถึงปุ่มจับยึดที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาเพื่อขันหรือคลายหัวจับดอกสว่านอย่างแน่นหนา โดดเด่นด้วยที่จับเหล็กนิกเกิลนิ้วหัวแม่มือแบบนุ่มเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้และป้องกันการแตกหักภายใต้การรับน้ำหนักมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ถอดออกได้เองพร้อมกับตัวเป่าสปริง
จำปา สว่านเจาะกระแทก หัวจับดอกสว่านแบบไม่ใช้กุญแจเหล็กเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับเครื่องมือขุดเจาะแบบพกพาและแบบอยู่กับที่เช่นจิ๊กเจาะสว่านและเครื่องกัด เพิ่มแรงจับโดยอัตโนมัติตามสัดส่วนกับแรงบิดที่เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการลื่นไถลของด้ามเครื่องมือ นอกจากนี้ยังมีหัวจับดอกสว่านแบบคีย์
วัสดุเครื่องจักรดูทั้งหมด
ดอกสว่าน รวมถึงชุดลิ่มเหล็กที่ออกแบบมาเพื่อถอดหัวจับแบบเรียวออกจากอาร์บอร์สหรือแกนหมุน
เกี่ยวกับ จาคอบส์ ชัค
แค็ตตาล็อกของ Jacobs Chuck ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์หัวจับดอกสว่าน / ดอกสว่าน / ปลอกหุ้ม หัวจับดอกสว่าน หัวจับดอกสว่าน และหัวต่อขยาย ของแบรนด์ หัวจับดอกสว่าน ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทานและเหมาะสำหรับใช้ในการเจาะหนัก มีการติดตั้งตลับลูกปืนเพื่อลดแรงเสียดทานในการหมุนระหว่างการทำงาน เจค็อบส์ ชัค ส่วนขยายซ็อกเก็ต ใช้เพื่อยืดระยะการเข้าถึงของไดรเวอร์หรือสว่าน ช่วยให้เข้าถึงพื้นที่กะทัดรัดได้ง่าย
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Jacobs Chuck บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น Dayton, Dewalt และ Optium ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์เทียบเท่าของ Jacobs Chuck
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของ Jacobs Chuck เหล่านี้มีขนาดเล็ก พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จะถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ตลับลูกปืนเม็ดกลม Jacobs Super Chuck
ตลับลูกปืนเม็ดกลม Jacobs Super Chuck ให้แรงยึดเกาะสูงและลดแรงเสียดทาน และมีด้ามเพื่อเพิ่มแรงบิดในการเจาะสูงสุดภายใต้สภาวะการตัดเฉือนที่ต้องการมากที่สุด การออกแบบแขนเสื้อแบบชิ้นเดียวของ ...อ่านเพิ่มเติม
จาคอบส์ รับเบอร์-เฟล็กซ์ คอลเลท
ปลอกรัด Rubber-Flex ของแบรนด์ทำจากยางสังเคราะห์เพื่อความทนทานและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ให้แรงยึดสูงที่สม่ำเสมอและขนานกันตลอดหน้าสัมผัส ...อ่านเพิ่มเติม
ซ็อกเก็ตส่วนต่อขยาย Archer Series 800
ช่องเสียบส่วนขยาย Archer Series 800 มีกราวด์ภายนอกที่มีความแม่นยำพร้อมรสสัมผัสที่แข็งเพื่อความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ความยาวเครื่องมือและระยะการใช้งานของซ็อกเก็ตส่วนขยายเหล่านี้สามารถ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะต่อซ็อกเก็ตส่วนขยายของ Jacobs Chuck เข้ากับสว่านหรือไดรเวอร์ของฉันได้อย่างไร
ในการต่อช่องเสียบส่วนขยายของ Jacobs Chuck เข้ากับสว่านหรือไขควง ให้เสียบช่องเสียบส่วนขยายเข้ากับหัวจับแล้วขันให้เข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับดอกสว่านหรือไดรเวอร์เฉพาะรุ่นของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งที่เหมาะสม
หัวจับดอกสว่าน Jacobs Chuck สามารถใช้กับสว่านไร้สายได้หรือไม่?
ได้ หัวจับดอกสว่าน Jacobs Chuck สามารถใช้กับสว่านไร้สายได้ แต่สิ่งสำคัญคือหัวจับดอกสว่านต้องเข้ากันได้กับดอกสว่านรุ่นนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ฉันจะดูแลรักษา Jacobs Chuck arbor ได้อย่างไร
เพื่อรักษาอาร์เบอร์ Jacobs Chuck ของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดี จำเป็นต้องตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อหาข้อบ่งชี้ของการสึกหรอหรือความเสียหายใดๆ และเปลี่ยนทันทีหากจำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดและหล่อลื่นอาร์เบอร์ด้วยน้ำมันหรือจาระบีคุณภาพสูงเป็นประจำ เก็บอาร์เบอร์ไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งและสะอาดเมื่อไม่ใช้งาน เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการกัดกร่อน