การควบคุมแรงดันเหล็กรีดเย็นเหมาะสำหรับใช้กับไอน้ำน้ำอากาศหรือก๊าซที่ไม่ติดไฟ มีกลไกการเปิด / ปิดตัวเองโดยมีการเปลี่ยนแปลงความดันน้อยที่สุด มีจำหน่ายในรูปแบบการเชื่อมต่อ FNPT และ MNPT ขนาด 1/4 นิ้ว
ประกอบด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิและเซ็นเซอร์ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมทั้งในร่มและกลางแจ้ง นำเสนอในตัวเลือกการติดตั้งแบบล้างผนังและสายรัด
รวมถึงอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งเช่นชุดแบตเตอรี่เซ็นเซอร์ความชื้นและเครื่องส่งเทอร์โมสตรัทแรงดันไฟฟ้าสายอากาศและตัวควบคุมโซนสำหรับการใช้งานในระบบอัตโนมัติในอาคาร
ตัวกระตุ้นแบบติดตั้งโดยตรงที่ใช้ในการตรวจจับสัญญาณอินพุตแบบเปิด / ปิดตามสัดส่วนและแบบลอยในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรืองานเครื่องมือเครื่องจักร มีให้เลือกในพิกัดกำลัง 0.04 - 24.6 VA
ใช้เพื่อปกป้องระบบทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศจากแรงดันสูงและต่ำและยังควบคุมคอมเพรสเซอร์แบบอุปกรณ์เดียว มีจำหน่ายในประเภทสวิตช์ SPST, DPST และ SPDT
สวิตช์ความดันแตกต่างที่ใช้เพื่อตรวจจับกระแสลมในท่อ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับเครื่องทำความร้อนแบบแถบไฟฟ้าเพื่อเปิดวงจรหรือปิดเครื่องทำความร้อนเมื่อการไหลของอากาศหยุดลง
เทอร์โมสตัทคอยล์ร้อน / พัดลมระบายความร้อนที่มีหน้าสัมผัสที่ทำหน้าที่สแน็ป SPDT เพื่อลดการส่งสัญญาณที่ผิดพลาดในตำแหน่งการเปลี่ยน ให้ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ 40 - 90 องศา F
วาล์วโลกสองและสามทางออกแบบมาเพื่อควบคุมการไหลของน้ำร้อนหรือน้ำเย็นในหน่วยขั้ว HVAC ขนาดเล็กเช่นพัดลมหรือขดลวดอุ่น นำเสนอในการกำหนดค่า NO และ NC
ประกอบด้วยการควบคุมความเร็วพัดลมคอนเดนเซอร์ตัวแปลงความดันและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสำหรับใช้กับพัดลมคอนเดนเซอร์เพื่อกำหนดค่าความเร็วพัดลมและแรงดันศีรษะ
โมดูลความชื้นและความชื้นที่ออกแบบมาเพื่อลดความชื้นสัมพัทธ์ที่มากเกินไปในห้องเก็บผลไม้ห้องบ่มและพื้นที่อุ่นด้วยไฟฟ้า
FNPT, หน้าแปลน, วาล์วกดและเหงื่อที่สามารถปรับน้ำร้อนหรือเย็นโดยอัตโนมัติตามสัญญาณที่ได้รับจากคอนโทรลเลอร์ นำเสนอแผ่นดิสก์การกระจายการไหลแบบ inbuilt ที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์การไหลสูงถึง 211
ใช้ร่วมกับการควบคุมอุณหภูมิหลอดไฟระยะไกลเพื่อตรวจจับอุณหภูมิที่สูงถึง 250 องศาฟาเรนไฮต์มีให้ในท่อทองเหลืองและทองแดง
วาล์วแรงดันอากาศใช้งานทั่วไปที่ออกแบบมาเพื่อลดความดันขาเข้าของของเหลวให้เป็นค่าทางออกที่ต้องการ สามารถปรับได้ด้วยตนเองภายในช่วงความดัน 0 - 60 psi
ทรานสดิวเซอร์แบบแยกเท้าพร้อมสวิตช์สไลด์เพื่อเลือกช่วงแอมแปร์ (20 - 150 A) และขายึดแบบสแน็ปอินเพื่อการติดตั้งที่ง่าย
เทอร์มอมิเตอร์แบบอะนาล็อกประกอบด้วยชิ้นส่วนตรวจจับโลหะสองชั้นเพื่อตรวจจับอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 160 องศา F. มีให้ในขนาดการเชื่อมต่อ NPT ขนาด 1/2 นิ้ว
รีเลย์แบบเปิดตามปกติได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่ปรับได้บนปั๊มพัดลมขับรถเครื่องเป่าและขดลวดทำความร้อน สามารถรับรู้ค่ากระแสไฟฟ้าเกินพิกัดสูงสุด 200 A
หม้อแปลงแบบติดตั้งแบบตีนผีและแผ่นเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการกำลังขับน้อยกว่า 100 VA มีโครงสร้างกระสวยแยกพร้อมระบบป้องกันการลัดวงจรอัตโนมัติ / การลัดวงจรทุติยภูมิ
ตัวกระตุ้นบอลและวาล์วโลกที่ออกแบบมาเพื่อให้การควบคุมวาล์วลอย / เพิ่มขึ้นอย่างแม่นยำในการใช้งาน HVAC มีมอเตอร์ซิงโครนัสเพื่อให้แรงบิดสูงสุด 675 นิ้วปอนด์
สวิตช์ DPST, SPDT และ NO ที่มีทองแดงฟีนอลิกพลาสติกหรือโพลีคาร์บอเนตลอยเพื่อรักษาระดับของน้ำหรือของเหลวที่ไม่กัดกร่อนในถัง สามารถรับแรงดันของไหลได้สูงสุด 150 psi
สวิตช์มาตรฐานและอัตราการไหลต่ำที่สามารถตรวจจับการไหลของของเหลวได้สูงสุด 760 gpm เหมาะสำหรับใช้กับสายส่งน้ำเอทิลีนไกลคอลหรือน้ำมันหล่อลื่น มีให้ในพอร์ตเชื่อมต่อ MNPT และ FNPT
Johnson Controls, Inc. เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ HVAC กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยมอเตอร์แอคชูเอเตอร์วาล์วอาคารควบคุมอัตโนมัติสวิตช์หม้อแปลงรีเลย์และตัวแปลงสัญญาณแรงดัน / สุญญากาศ Johnson Controls นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ควบคุม HVAC ที่ครบถ้วนรวมถึงบอลวาล์วเทอร์โมสตรัทแอคชูเอเตอร์และตัวควบคุมเครื่องทำความเย็นที่ใช้ในการควบคุมการระบายอากาศภายในอาคารและยานพาหนะ เพื่อควบคุมการไหลของน้ำร้อนหรือน้ำเย็นและไอน้ำแรงดันต่ำในระบบ HVAC บอลวาล์วของแบรนด์นี้มีระดับความดันปิด 200 psi ซึ่งให้การปิดวาล์วที่แน่นหนา Raptor Supplies เป็นผู้มีอำนาจ Johnson Controls ผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพสูงและประหยัดต้นทุน Johnson Controls ชิ้นส่วนเช่นลูกบิดเซ็นเซอร์ไดอะแฟรมและชุดสายไฟ