K2 COMMERCIAL HARDWARE
ตัวกรอง
Security
ฮาร์ดแวร์
Security ตัวกรอง
ปุ่มควบคุม
มาสเตอร์คีย์ที่ใช้ในการรีคีย์หรือเปิดล็อคและแม่กุญแจแบบรีเซ็ตได้ของ Stanley ในกรณีที่ชุดค่าผสมสูญหายหรือลืม
อุปกรณ์เปิดใช้งานล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า
มาตรฐานสำหรับงานมาตรฐาน, ขอบล้อหกเหลี่ยมและอุปกรณ์ออกจากขอบกันไฟสำหรับใช้กับประตูแบบไม่ใช้มือเพื่อล็อคจากภายนอก แต่ช่วยให้คนที่อยู่ภายในยังคงออกได้อย่างรวดเร็ว ออกแบบตามมาตรฐาน ADA และ ANSI
เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เชิงพาณิชย์ K2
K2 Commercial Hardware หรือที่รู้จักกันในชื่อ Stanley นำเสนอฮาร์ดแวร์ประตูสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบสำหรับใช้ในงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยกุญแจล็อคกลอนกุญแจควบคุมอุปกรณ์เปิดใช้งานล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าและที่ปิดประตูหลากหลายประเภท ตัวล็อคสลักเกลียวที่ผ่านการรับรองเกรด 1 และเกรด 2 จาก Stanley มีตัวเรือนแบบแข็งที่มีผิวโครเมี่ยมซาตินหมุดลูกกลิ้งเหล็กชุบแข็งแบบเลื่อยและตลับลูกปืนสองตัวสำหรับป้องกันการโจมตีของสว่าน นอกจากนี้ บริษัท ยังมีตัวปิดประตูไฮดรอลิกที่ปรับได้อย่างเต็มที่สำหรับประตูเดี่ยวและบานคู่ภายใน / ภายนอก ตัวปิดประตูที่เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI เหล่านี้มีแขนที่ใช้งานหนักพร้อมตัวหยุดการบีบอัดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาความปลอดภัยของประตูที่ไม่ได้ใช้มือ ตู้เก็บของประตูเหล่านี้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ บริษัท มีให้เลือกมากมาย Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- การป่าไม้
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- อิเล็กทรอนิกส์
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- แม็กเหล็ก
- ชั้นวางถังขยะ
- ตาราง Downdraft
- การควบคุมระดับผงจำนวนมาก
- อุปกรณ์ท่อท่อ
- AMS โพรบกู้คืนดินปลายเกลียวแบบถอดเปลี่ยนได้ขนาด 5/8 นิ้ว
- WATTS ชุดประกอบดิสก์
- SPEARS VALVES PVC 10 Feet Plain End Round ท่อไม่มีรอยต่อ
- MARATHON MOTORS พัดลมคอนเดนเซอร์เชิงพาณิชย์/มอเตอร์ปั๊มความร้อน, สามเฟส, ฐานแข็ง, เพลาขึ้นหรือแนวนอน
- KERN AND SOHN ใบรับรองการสอบเทียบ Dakks ซีรี่ส์ 963
- APPROVED VENDOR ตะแกรงทดสอบเมตริก
- CLEVELAND ดอกเอ็นมิลล์บอลเหล็กกล้าความเร็วสูงขนาดเล็ก
- CONDOR เสื้อโค้ตและโค้ตโค้ตป้องกันของเหลวและอนุภาค
- SQUARE D สวิตช์ความดันและสูญญากาศ
- SHAVIV เครื่องมือขัดเครื่องจักร