KABA ILCO
ตัวกรอง
ฮาร์ดแวร์
Security
ฮาร์ดแวร์ ตัวกรอง
ล็อคประตูและสลักเกลียวดูทั้งหมด
ล็อค Deadbolt สลักเกลียวสูบเดี่ยวและสองกระบอกพร้อมตัวล็อก "ป้องกันการงัด" ที่ปลอดภัยซึ่งมีสลักเกลียวแนวตั้งสองตัวและแผ่นกันกระแทกมุม สามารถใส่ประตูที่มีความหนาตั้งแต่ 1-1 / 4 ถึง 2-1 / 4 นิ้วและมีจำหน่ายในวัสดุทองเหลืองและสังกะสี
กลอนประตู สลักเกลียวแบบแมนนวลที่ทำจากสังกะสีพร้อมผิวอะลูมิเนียม / บรอนซ์เข้มเพื่อยึดบานประตูคู่ที่ไม่ได้ใช้งาน มีแท่งไนลอนสำหรับปรับความยาวและมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์การติดตั้งที่จำเป็น
เครื่องมือเตรียมล็อคประตู รวมชุดพินสีเชิงพาณิชย์และซอฟต์แวร์การคีย์หลักที่ใช้ในการจัดการการล็อกและคีย์และกระบอกสูบรีคีย์
กระบอกสูบ Lockset ล็อคขอบและล็อคเสริม
โดยฮาร์ดแวร์ดูทั้งหมด
ที่จับประตู ที่จับประตูแบบก้านโยกและลูกสูบ (หรือที่เรียกว่าตัวกั้นประตู) ใช้เพื่อป้องกันประตูกระแทก มีปลายยางที่ไม่ได้แต่งงานและมีให้เลือกหลายสีสีและขนาด
ออกจากอุปกรณ์ สลักเกลียวและสลักที่เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI- / BHMA ที่ใช้ในการเข้าถึงประตู สามารถใช้ได้กับประตูที่มีความหนาตั้งแต่ 1-3 / 4 ถึง 2 นิ้วและมีให้เลือกทั้งแบบอะลูมิเนียมและบรอนซ์
เกี่ยวกับ Kaba Ilco
Kaba Ilco เป็นผู้ผลิตช่องว่างคีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จากสหรัฐอเมริกา แค็ตตาล็อก Kaba Ilco ประกอบด้วยช่องว่างของกุญแจบานพับกระบอกสูบตัวล็อกเครื่องโรเนียวกุญแจตัวล็อคสลักตัวยึดประตูตัวล็อคขอบและตัวล็อคเสริมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมล็อคและรถยนต์ ล็อค Kaba มีให้ในรุ่นอิเล็กทรอนิกส์และแบบควบคุมด้วยกุญแจซึ่งผลิตจากทองเหลืองหรือสังกะสีเคลือบโครเมียมซาตินเพื่อความทนทานที่ดีขึ้น ช่องใส่กุญแจ Kaba ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในตลาดหลังการขายทำจากทองเหลืองและนิกเกิลคุณภาพสูงและมีลายนูนพร้อมรูกุญแจและหมายเลขพิน (4/5/6/7) เพื่อการทำซ้ำคีย์ได้ง่าย