ปากกาจับแบบรวดเร็ว Kant-Twist
แคลมป์เหล่านี้เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานที่มีพื้นผิวและความหนาไม่แน่นอน แบบส่วนต่อส่วน พวกเขามีกรามดึงสปริงเพื่อให้จับชิ้นส่วนได้ง่าย กรามปรับความตึงของสปริงนั้นเคลื่อนที่ออกอย่างรวดเร็ว
Kant Twist ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Industrial Magnetics, Inc. มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เซาท์เอลมอนเต รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งผลิตโซลูชันการจับยึดตั้งแต่ปี 1972 สำหรับการผลิต ยานยนต์ การลำเลียง การปั๊ม การเชื่อม การรีไซเคิล ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหมืองแร่และมวลรวม อาหารและการแปรรูปธัญพืช อ่านเพิ่มเติม
แคลมป์แบบเท้าแขนใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเชื่อมเฉพาะจุดการเจาะและการสลักเกลียวโดยที่การยึดแน่นจะมีอัตราส่วนแคลมป์ 4: 1 มีด้ามจับรูปตัว T มาตรฐานและขากรรไกรที่ปรับได้พร้อมหน้าจับที่แตกต่างกัน 3 แบบ เป็นร่องเรียบและช่อง V โครงสร้างที่เบากว่าแคลมป์มาตรฐาน
ด้ามจับพลาสติก ABS เหมาะสำหรับใช้กับที่หนีบ T-handle (ขนาดกราม 3- / 4.5 นิ้ว) เพื่อให้ยึดเกาะได้ดีขึ้นบนพื้นผิวที่ไม่ขนานกัน
แคตตาล็อกของแบรนด์ประกอบด้วยชุดแคลมป์ Kant-Twist, เสื้อผ้า, แคลมป์ cantilever, กริปยูรีเทนแบบหนีบหลายขากรรไกร, แคลมป์จับแบบหมุนเร็วและด้ามจับแบบกลม และกริปทอผ้า กันต์บิด ที่หนีบคาน ลดตำแหน่งออฟเซ็ต (นอกศูนย์กลาง) หรือการบิดเบือนของชิ้นงาน และเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับงานเชื่อมเฉพาะจุด เจาะ และโบลต์ อุปกรณ์เหล่านี้มีขากรรไกรแบบลอยอิสระที่ปรับให้เข้ากับพื้นผิวที่ขรุขระได้ง่ายและมีหน้าจับที่แตกต่างกันสามแบบ (แบบมีร่องนูน เรียบ และช่อง V) เพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน ที่หนีบเหล่านี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 6000 ปอนด์ และมีจำหน่ายที่ระดับความลึกของลำคอตั้งแต่ 0.5 - 7 นิ้ว
Kant Twist หมายเลขชิ้นส่วนมักจะอ้างอิงโยงต่างๆ OTC สินค้า. ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาแคลมป์ Kant Twist ที่ล้าสมัยหรือหมดสต็อก โอกาสที่เรามีสินค้าที่เทียบเท่ากัน
เครื่องมือเหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับจัดส่งพัสดุและขนส่งทางอากาศ
กริปเหล่านี้ใช้กับแคลมป์ยื่นเท้าแขน Kant-Twist T เพื่อให้จับแคลมป์ได้อย่างสบายในระหว่างการจับยึดบ่อยครั้ง การใช้ Weaver Grips ผู้ใช้สามารถใช้แรงกดสูงสุดกับ t . ได้อย่างง่ายดาย...อ่านเพิ่มเติม
แคลมป์เหล่านี้เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานที่มีพื้นผิวและความหนาไม่แน่นอน แบบส่วนต่อส่วน พวกเขามีกรามดึงสปริงเพื่อให้จับชิ้นส่วนได้ง่าย กรามปรับความตึงของสปริงนั้นเคลื่อนที่ออกอย่างรวดเร็ว
แคลมป์จับแบบกลม Kant-Twist ให้การควบคุมที่แม่นยำในแรงกด จึงช่วยให้สามารถปรับจูนอย่างละเอียดสำหรับการใช้งานที่ต้องการความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดและความมั่นคงและความปลอดภัยของชิ้นงาน
แคลมป์เหล่านี้มีกราวด์เชื่อมบนกรามของแคลมป์ ทำให้สามารถเชื่อมได้ แคลมป์เหล่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้งานเชื่อม/ชิ้นงานเกาะติดกับปากแคลมป์ ต่างจากแคลมป์มาตรฐาน ติดตั้งง่าย