ดอกสว่านแบบสั้นและแบบปลายคู่ใช้สำหรับสร้างรูตรงกลางตื้น ๆ และสกรูฝังเคาน์เตอร์ในวัสดุเหล็กและเหล็ก ทำจากคาร์ไบด์โคบอลต์เหล็กหรือ HSS-TiN และมีความยาวและขนาดแตกต่างกัน
เครื่องมือตัดคาร์ไบด์โคบอลต์หรือเหล็กกล้าที่ใช้ในการสร้างรูลึกทั้งในชิ้นงานโลหะและไม้และยังทำให้ขอบหยาบรอบ ๆ รูเจาะเรียบ มีให้เลือก 3- / 4- / 6-flute, cap screw & jig bore
คาร์ไบด์หรือเหล็กกล้าที่ทำจากประกบปากแคบขนาดเล็กมาตรฐานและหัวกัด T-slot ใช้สำหรับการกัดร่องและการขึ้นรูปในเครื่องกัด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก้านที่แตกต่างกัน
ใช้ในกระบวนการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำและเพื่อรูปร่างพอร์ตในแอปพลิเคชันการพอร์ต NC และ CNC มีการออกแบบเกลียวที่ช่วยขจัดรอยเปื้อนและการสะสมของวัสดุบนคมตัด
ดอกสว่านแบบสกรูคาร์ไบด์โคบอลต์และไฮสปีดใช้เพื่อสร้างรูกลมและตรงที่มีการโก่งตัวน้อย มีร่องฟันสั้นและความยาวสั้นกว่าบิตมาตรฐาน
ดอกสว่านคาร์ไบด์โคบอลต์และไฮสปีดใช้เจาะรูที่มีความแม่นยำสูงบนพื้นผิวที่ผิดปกติ มีขอบสิ่วที่แคบเพื่อการขยายระยะไกลและสามารถใช้กับพื้นผิวเหล็กและนอกกลุ่มเหล็กต่างๆ
KEO Cutters เป็นผู้ผลิตเครื่องมือตัดของแข็งคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยดอกสว่านและเคาน์เตอร์ซิงค์การเจาะเฉพาะจุดการลบมุมและดอกสว่านเคาน์เตอร์เจาะคว้านตรงกลางหัวกัดและชุดเครื่องมือ เครื่องมือ KEO เหล่านี้มีให้เลือกใช้ในรุ่นเหล็กโคบอลต์และคาร์ไบด์ความเร็วสูงพร้อมการเคลือบที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้เครื่องมือสูงสุดและค่าบำรุงรักษาต่ำ แค็ตตาล็อก KEO Milling Cutters ประกอบด้วยหัวกัดแบบเจาะรู (แป้นประกบประกบประกบและ T-slot) และแบบก้าน (การกัดด้านข้างเครื่องกัดเปลือกและเลื่อยตัด) เครื่องมือเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับงานกัดในศูนย์เครื่องจักรกลและมีให้เลือกใช้ในขนาดหน้ากว้างมุมเกลียวและเส้นผ่านศูนย์กลางหัวกัดที่แตกต่างกัน เลือกจากหัวกัดมิลลิ่งและผลิตภัณฑ์ KEO อื่น ๆ เช่นเคาเตอร์ซิงก์คว้านตรงกลางเครื่องมือในการย้ายตัวนับเคาน์เตอร์และดอกสว่านเฉพาะจุด Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์