KERICK VALVE
Kerick Valve ซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยของอุปกรณ์ควบคุม ผลิตวาล์วลูกลอย PVC ประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ในหอทำความเย็น อุปกรณ์ทำน้ำแข็ง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องอัดอากาศ และระบบดับเพลิง อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ประปา
ประปา ตัวกรอง
ลูกลอย
โพลีเอทิลีนลอยออกแบบมาสำหรับบริการควบคุมระดับของเหลวในถังเปิดที่มีอุณหภูมิการทำงานสูงสุด 175 องศาฟาเรนไฮต์มีให้เลือกใช้ในเกลียวเกลียวตัวเมียแบบเจาะรูและแบบเกลียวสากล
Float Rods Adapters และ Nuzzle Assemblies
แท่งลูกลอยสแตนเลส 18-8 เหมาะสำหรับใช้กับวาล์วลูกลอยทางเข้า 3 / 8- และ 1/2 นิ้วเพื่อควบคุมการไหลเข้า / ออกของของเหลวในน้ำพุหอทำความเย็นหรือถังเก็บน้ำสำหรับปศุสัตว์
วาล์วลอย
วาล์วพีวีซีที่ได้รับการรับรองจาก NSF มีตัวยึดคันโยกแบบสองด้านสำหรับการทำงานแบบกลับหัวและคันโยกแบบฟัลรัมเพื่อทนต่ออัตราการไหลสูงถึง 124 GPM มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ 18-8 SS และซีลยาง Santoprene สำหรับการทำงานกับทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น
วาล์วลอยพร้อมลูกลอย
วาล์วลอย M Series มีช่องปาก 0.093 นิ้วพร้อมช่องระบายอากาศแบบอิสระสำหรับส่งมอบอัตราการไหลสูงสุด 1.3 GPM ที่ 40 psi และ 1.5 GPM ที่ 60 psi สามารถติดตั้งในแนวตั้งบนรถถังและมีให้เลือกใช้ในรูปแบบแขนปรับและคงที่
เกี่ยวกับ เคริก วาล์ว
แค็ตตาล็อกของ Kerick Valve ประกอบด้วยวาล์วลูกลอย ลูกลอย อะแดปเตอร์ก้านลูกลอย และชุดหัวฉีด ของแบรนด์ ลูกลอย เหมาะสำหรับบริการควบคุมระดับของไหลในแท็งก์แบบเปิด และสามารถรองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 175 องศาฟาเรนไฮต์ ลูกลอยโพลียูรีเทนเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบเกลียวตัวเมีย แบบเกลียวร่อง และแบบเกลียวสากล เคริค วาล์วลอย มีตัวยึดคันโยกแบบสองด้านสำหรับการทำงานกลับหัวและคันโยกแบบ fulcrum ที่สามารถทนต่ออัตราการไหลได้ถึง 124 GPM พวกเขามีร่างกายพีวีซีที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำ วาล์วที่ผ่านการรับรองจาก NSF เหล่านี้สามารถรองรับแรงดันได้สูงถึง 100 psi
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Kerick Valve ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่นวัตต์ อุปกรณ์ควบคุม CDI และ Grainger ที่เทียบเท่าสำหรับเลื่อยวงเดือนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Kerick Valve ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีขนาดเล็ก ดังนั้นพวกเขาจึงจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ
คำถามที่พบบ่อย
วัสดุใดที่ใช้ทำแท่งลูกลอยของ Kerick Valve?
แบรนด์ของ แท่งลอย โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและการกัดกร่อน
ลูกลอย Kerick Valve ทำงานร่วมกับวาล์วลูกลอยอย่างไร?
ลูกลอยติดอยู่กับคันโยกหรือก้านซึ่งเชื่อมต่อกับกลไกวาล์ว เมื่อระดับของเหลวเพิ่มขึ้นหรือลดลง ลูกลอยจะเคลื่อนที่ตาม เมื่อลูกลอยถึงระดับความสูงที่กำหนด มันจะกระตุ้นแขนคันโยก ทำให้วาล์วเปิดหรือปิดและควบคุมการไหลของของเหลว
ฉันจะเลือกวาล์วลูกลอยที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของฉันได้อย่างไร?
- กำหนดอัตราการไหลหรือปริมาตรของของเหลวที่ต้องการให้วาล์วควบคุม
- พิจารณาความดันที่วาล์วจะทำงาน
- นอกจากนี้ ให้คำนึงถึงข้อจำกัดด้านพื้นที่ ตัวเลือกการติดตั้ง และข้อกำหนดในการติดตั้งเฉพาะใดๆ ของแอปพลิเคชันของคุณ
จะตรวจสอบการทำงานของวาล์วลูกลอยของ Kerick ได้อย่างไร?
- ตรวจสอบวาล์วลูกลอยและส่วนประกอบต่างๆ เป็นระยะๆ เพื่อหาร่องรอยความเสียหาย การสึกหรอ หรือการสะสมตัว
- รักษาวาล์วลูกลอยให้สะอาดปราศจากเศษผง ทำความสะอาดกลไกลูกลอยเป็นประจำเพื่อป้องกันการติดหรือทำงานผิดปกติ
- ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของวาล์วลูกลอยเพื่อให้การทำงานราบรื่น
สำรวจเพิ่มเติม
- กล่องไฟฟ้า
- การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้า
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- ทดสอบปั๊ม
- เครื่องวัดความเร็วลมและเครื่องวัดความเร็วลม
- ช่างเชื่อม TIG
- ตัวระบุตำแหน่งแม่เหล็ก
- ระบบจ่ายและบรรจุถัง
- เครื่องกัดแนวตั้ง
- NORTON DOOR CLOSERS ประตูไฮดรอลิกสำหรับงานหนักใกล้ชิด
- STRONG HOLD ตู้เก็บของ
- K E SAFETY Magnetic Safety / ไฟเตือน LED, (2) D แบตเตอรี่ (ไม่รวม)
- COOPER B-LINE BDH ซีรี่ส์ ขายึดดาดฟ้า
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อสายดิน
- EATON Danfoss DPS2-16 Series องค์ประกอบลอจิก
- Stafford Mfg Signature Series ปลอกเพลา Delrin แบบแยกชิ้นสองชิ้น