ผู้จัดจำหน่ายระบบไฟส่องสว่าง Killark | ผู้จัดจำหน่ายฮับเบลล์ | Raptor Supplies ประเทศไทย

KILLARK

Killark ก่อตั้งขึ้นในปี 1913 เป็นแบรนด์ในเครือของ Hubbell เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านอุปกรณ์ระบุตำแหน่งที่สมบุกสมบันและเป็นอันตราย และผลิตภัณฑ์ป้องกันการระเบิดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งกำลังไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการบิน อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

ระบบไฟฟ้า

โคมไฟ

ความปลอดภัย

ปั๊ม

อุปกรณ์กลางแจ้ง

กาวยาแนวและเทป

Security

เครื่องจักรกล

เครื่องมือช่าง

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง

ปุ่มกดดูทั้งหมด

ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด

สวิทช์ดูทั้งหมด

  • อุปกรณ์สวิตช์แก้วน้ำตำแหน่งอันตราย

    สวิตช์แก้วน้ำเหมาะสำหรับการสตาร์ท / หยุดมอเตอร์ DC / AC ขนาดเล็กด้วยตนเองในสายการผลิตและโรงงานผลิต บางรุ่นมีเปลือกอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่ปราศจากทองแดงเพื่อความทนทานต่อการขัดถูสูง นอกจากนี้ยังมีชุดสวิตช์และฝาปิดชุดประกอบ

  • สวิตช์แก้วน้ำสถานที่อันตราย

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานที่ต้องการการเชื่อมต่อ / ทำลาย / เปลี่ยนการเชื่อมต่อในวงจรไฟฟ้าสำหรับระบบอัตโนมัติและการผลิต บางรุ่นที่มีปะเก็นภายนอกที่ได้รับการรับรอง NEMA 3 ป้องกันสภาพแวดล้อมภายนอกที่รุนแรง มีจำหน่ายในขนาดดุม 1/2 และ 3/4 นิ้ว

ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด

  • ท่อร้อยสายไฟและท่อระบายน้ำ

    ตัวท่อเหล็ก / อลูมิเนียมออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงตัวนำสำหรับงานดึงหรือต่อเชื่อม นำเสนอบูชลวดในตัวที่เรียบเพื่อป้องกันสายไฟจากความเสียหายและปะเก็น (ในบางรุ่น) สำหรับการทนต่อการใช้งานที่เปียก

  • ท่อร้อยสายไฟและปะเก็น

    รวมถึงอุปกรณ์เสริมการติดตั้งเช่นฝาอลูมิเนียมปะเก็นและดุมปะเก็นเหมาะสำหรับใช้กับตัวท่อ Killark

การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดินดูทั้งหมด

  • ช่องรับ GFCI
  • GFCI แบบพกพา

    ออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์พกพาในสถานที่เปียกและเป็นอันตรายสำหรับการใช้งานระบบจ่ายไฟ ช่องที่มีปะเก็นอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่ตัวเครื่องและการออกแบบแบบพกพาเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว

การติดตั้งท่อดูทั้งหมด

  • ท่อร้อยสายไฟและสายแขวน

    ออกแบบมาเพื่อยึดท่อโลหะแข็งท่อ IMC และ EMT ข้ามขนานหรือตั้งฉากกับช่องคานและมุมรองรับ มีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่สามารถรองรับงานหนักได้

สวิทช์ด้านความปลอดภัยดูทั้งหมด

สตาร์ทเตอร์และคอนแทคดูทั้งหมด

เกี่ยวกับ Killark

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Killark ประกอบด้วยกล่องไฟฟ้า ร่องน้ำ ท่อร้อยสายไฟ สตรัท สายไฟต่อพ่วง ม้วนเก็บสายไฟ รางปลั๊กไฟ เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์นิรภัย และอุปกรณ์อัตโนมัติ คิลลาร์ก สถานีควบคุมไฟฟ้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมในสถานที่ที่สัมผัสกับความชื้น ฝุ่นละออง และก๊าซไวไฟในระดับสูง รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่เกิดจากการล้างทำความสะอาด หน่วย Hubbell Killark เหล่านี้มีปุ่มเริ่มและหยุดแยกรหัสสีเพื่อการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากระหว่างเกิดไฟไหม้หรือเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัยอื่นๆ มีจำหน่ายในตู้อะลูมิเนียมหล่อและโพลีเอสเตอร์เรซิน คิลลาร์ก อุปกรณ์ท่อ ใช้สำหรับกำหนดเส้นทางและป้องกันสายไฟในอุปกรณ์ โครงสร้าง และอาคาร มีโครงอะลูมิเนียมปราศจากทองแดงเพื่อความทนทานต่อการถูกใช้งานอย่างสมบุกสมบันและรูเจาะล่วงหน้าสำหรับติดตั้งทั้งบนผนังและเพดาน

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

โดยทั่วไปแล้ว หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ของ Killark จะข้ามการอ้างอิงส่วนบุคคลไปยัง Appleton Electric รหัสสินค้า ที่เทียบเท่ากัน (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ให้แสงสว่าง กล่องหุ้ม ท่อร้อยสายไฟ สถานีควบคุม สวิตช์ อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีสินค้าสำรองให้

การส่งสินค้า

ผลิตภัณฑ์ของ Killark เหล่านี้โดยทั่วไปมีขนาดเล็กถึงขนาดกลางและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

สถานีควบคุม Seal-XM

สถานีควบคุม Killark SEAL-XM FXCS Series นำเสนอโซลูชันการควบคุมด้วยฟังก์ชัน Start/Stop มอเตอร์ ไฟแสดงสถานะ LED และอื่นๆ ในพื้นที่อันตราย ใช้ในคลาส 1 ดิวิชัน 1 & 2, Cl...อ่านเพิ่มเติม 

โคมฟลูออเรสเซนต์ LINEARLITE

ฟลูออเรสเซนต์ Killark LINEARLITE DBF Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป & เฉพาะจุดในพื้นที่ที่มีก๊าซ / ไอระเหยหรือฝุ่นที่ติดไฟได้ หรือใน Class I, Division 2 หรือ Class II หรือ III,...อ่านเพิ่มเติม 

Duraloy 7 ท่อร้อยสายไฟ

ตัวท่อร้อยสาย Killark Duraloy 7 Series ช่วยให้เข้าถึงตัวนำได้ง่ายสำหรับการดึง การประกบ และการบำรุงรักษาสายไฟ/สายเคเบิล มีเกลียวสำหรับเชื่อมต่อกับท่อร้อยสายแข็งแบบเกลียว...อ่านเพิ่มเติม 

คำถามที่พบบ่อย

ผลิตภัณฑ์ของ Killark เหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานใดบ้าง

ผลิตภัณฑ์ของ Killark จำนวนมากเป็นไปตามมาตรฐาน UL, NEMA, CSA & FM โดยตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

การใช้ไฟแฟลชและไฟกระพริบของ Killark คืออะไร?

ไฟแฟลชและไฟกะพริบจะปล่อยแสงเป็นชุดสั้นๆ เป็นระยะๆ ไฟเหล่านี้ส่งสัญญาณฉุกเฉินหรือเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อติดเข้ากับอุปกรณ์ก่อสร้างและระบบเตือนประเภทอื่นๆ

ตัวเลขที่แตกต่างกันในการจัดอันดับ IP ของผลิตภัณฑ์ Killark บ่งบอกอะไร

การป้องกัน IP หมายถึงระดับการป้องกันที่อุปกรณ์มีให้กับสิ่งแปลกปลอมและของเหลว ตัวเลขแรกในการจัดอันดับ IP ระบุการป้องกันของแข็ง (ฝุ่น / เศษเล็กเศษน้อย / วัตถุแปลกปลอม) โดย 0 คือไม่มีการป้องกัน และ 6 คือการป้องกันทั้งหมด ตัวเลขที่สองในพิกัด IP หมายถึงการป้องกันของเหลว (น้ำ) โดยที่ 0 คือไม่มีการป้องกัน และ 8 คือการป้องกันจากการแช่เป็นเวลานานภายใต้ความกดดัน