ประแจเหล็กอัลลอยด์พร้อมขากรรไกรแบบปรับได้ที่ออกแบบมาเพื่อขันและคลายน็อตและสลักเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
ประกอบด้วยชุดประแจแบบผสม 7, 9 และ 14 ชิ้นซึ่งประกอบด้วยประแจเหล็กอัลลอยด์ที่มีมุมออฟเซ็ต 15 องศาของปลายเปิดสำหรับพื้นที่ทำงานที่ยากและคับแคบ
ใช้ในการตัดแท่งเหล็กสลักเกลียวโลหะลวดตาข่ายและเกลียวผู้ชาย มีขากรรไกรเหล็กสำหรับการตัดที่มีความแข็งแรงสูงและด้ามจับไฟเบอร์กลาส / เหล็กพร้อมที่จับไวนิลหนักเพื่อความสะดวกสบาย
Ratcheting, BX, หัวกัดสายโคแอกเชียลและแรงงัดสูงที่ใช้ในการตัดผ่านวัสดุที่แข็งด้วยความแม่นยำสูง ทำจากเหล็กหลอมและมีด้ามจับที่ทนต่อแรงกระแทกพร้อมที่จับไวนิลกันลื่น
คีมตัดแบบทแยงมุมมาตรฐานหุ้มฉนวนและมีความแม่นยำพร้อมที่จับแบบจุ่มพลาสติกเพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้นและมีดตัดที่ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำพร้อมขอบตัดแบบเอียงเพื่อการตัดที่แนบสนิท
มีใบมีดสเตนเลสสตีลและเหล็กกล้าไร้สนิมที่ทนต่อการกัดกร่อนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดซับสักหลาดมัสลินสายไฟและผ้าหลายชั้น
เครื่องปอกสายไฟและสายเคเบิลคุณภาพสูงที่ใช้ในการตัดการจีบและการปอกสายโคแอกเชียลเครือข่ายกลมและสายแบน
รวมถึงคีมของ Klein หลายแบบเช่นคีมของช่างเหล็กและคีมของไลน์แมนที่หุ้มฉนวนในประเภทด้ามจับวัสดุและความยาวที่แตกต่างกัน
ช่างฝีมืออัญมณีและช่างไฟฟ้าใช้กันอย่างแพร่หลายในการตัดและยึดส่วนประกอบขนาดเล็กและสายไฟ มีด้ามจับโค้งเพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้นและมีช่องเปิดกรามที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วย TORX, ฐานสิบหกเมตริก, ฐานสิบหกเศษ, ประแจ, Tri-Wing, บิต TORQ-SET และอะแดปเตอร์ไดรเวอร์แบบสี่เหลี่ยมถึงฐานสิบหกสำหรับการใช้งานการยึดต่างๆ มีจำหน่ายในชุด 32 ชิ้น
ไขควงหลายบิตมาตรฐานแม่เหล็กและออฟเซ็ตพร้อมหัวบิตที่เปลี่ยนได้ มีให้เลือกหลายขนาดและความยาว
ประกอบด้วยตัวขับน็อตและชุดตัวขับน็อตที่หลากหลายรวมถึงตัวขับน็อตแม่เหล็กและที่จับเบาะในสีที่แตกต่างกันวัสดุใบมีดการออกแบบและขนาดที่จับ
2-9 ชิ้นตามมาตรฐาน ASME / ANSI ชุดไขควงแบบมีฉนวนและแบบรวมซึ่งประกอบด้วยไขควงปากแบน / ฟิลลิปสแควร์หรือ Torx / Star เพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการซ่อมและติดตั้งระบบไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
ประกอบด้วยไขควงเครื่องมือ Klein หลายแบบเช่นแบบหุ้มฉนวน, ข้อเหวี่ยง, ตัวยึดสกรูและไขควงดัดลวดในตัวเลือกการเคลือบผิวที่แตกต่างกันการออกแบบด้ามจับลักษณะปลายและขนาดปลาย
กระเป๋าบุ้งกี๋ผ้าแคนวาสและโพลีเอสเตอร์และกระเป๋าใส่เครื่องมือที่ใช้ใส่เครื่องมือได้มากกว่า 60 ชิ้น มีตัวจัดระเบียบชิ้นส่วนเพื่อจัดเก็บชิ้นส่วนและเครื่องมือขนาดเล็กแยกกัน
รวมถึงกระเป๋าเก็บเครื่องมือของ Klein ต่างๆเช่นถุงซิปกระเป๋าถุงมือกระเป๋าใส่เครื่องมือแบบม้วนและกระเป๋าใส่เครื่องมือในวัสดุที่แตกต่างกันประเภทการปิดสีและขนาด
เครื่องมือหนัง / ผ้าใบเข็มขัดทำงานและผ้ากันเปื้อนเครื่องมือที่มีกระเป๋า 6 - 27 ช่องเพื่อให้จัดเก็บและเข้าถึงเครื่องมือได้ง่าย มีให้เลือกหลายสีและวัสดุและใช้กันอย่างแพร่หลายโดยช่างไฟฟ้าช่างไม้และช่างประปา
รวมถึงกระเป๋าเครื่องมือ Klein ต่างๆกระเป๋าใส่เครื่องมือและที่ใส่เครื่องมือในสีวัสดุขนาดและประเภทต่างๆ
ประกอบด้วยปลายคันเบ็ดที่ทำจากเหล็กตัวยึดเทปและชุดซ่อมตัวดึงลวดชุดแปรงดึงด้ามจับและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่เชื่อถือได้สูงสำหรับด้ามจับดึงลวดของ Klein Tools
Chicago, Haven และขากรรไกรแบบขนานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการดึงสายอลูมิเนียมทองแดงและเคลือบด้วยสภาพอากาศตลอดจนตัวนำเคลือบพีวีซี
กริปดึงลวดตาข่ายปิดทำจากเหล็กชุบสังกะสีเหมาะสำหรับงานดึงลวดหนักและเดินสายใต้ดิน มีกำลังทำลายสูงสุด 185 ปอนด์ (84 กก.)
เทปปลาไฟเบอร์กลาสและเหล็กที่มีโครงสร้างแข็งเหมาะสำหรับงานดึงลวดที่ใช้งานหนัก มาพร้อมกับเคสและที่จับโพลีโพรพีลีนที่ทนทานเพื่อการกันกระแทกและแรงกระแทกที่ดีขึ้น นิยมใช้ในการวัดความลึกของท่อร้อยสาย
ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโลหะสำหรับดัดและขึ้นรูปโลหะ โดดเด่นด้วยหัวเหล็กคาร์บอนสูงปลอมแปลงและที่จับไม้ชนิดเมล็ดตรง
ประกอบด้วยค้อนก้ามปูสองหน้าและแบบโค้ง / แบบตรงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าและวัสดุส่วนหัว / ด้ามจับที่แตกต่างกันสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมโลหะและไฟฟ้า
เหล็กคาร์บอนสูงเจาะตรงกลางใช้สำหรับทำเครื่องหมายตรงกลางของรูขณะเจาะ มีจุดกราวด์ที่ได้รับความร้อนและการออกแบบที่ทนทานเพื่อรับแรงกระแทก
หมุดวัวพินพอดเจอร์เชือกลวดและที่เจาะมือใช้สำหรับถอดหมุดโลหะออกจากรู ยังสามารถใช้เพื่อสร้าง / ขยายรูที่มีความแม่นยำ มีจำหน่ายในวัสดุและขนาดปลายที่แตกต่างกัน
ใช้ความแข็งแรงของร่างกายในการดัดท่อโลหะและพลาสติกและท่อร้อยสายไฟ ถ่ายโอนแรงจำนวนมากเพื่อสร้างการโค้งงอที่แม่นยำรวมถึงการขึ้นต้นขั้วการชดเชยการโค้งกลับไปด้านหลังและการโค้งอาน
เครื่องมือจีบกำลังสูงที่ใช้ในการดัดตัดตัดแถบและจีบสายไฟและสายเคเบิลที่หุ้มฉนวนและไม่หุ้มฉนวน เสริมจมูกให้เรียวเล็กเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ จำกัด
ใช้ในการดึงงัดขูดหรือถอนตะปูและโลหะลิ่มไม้และหินโดยใช้ความพยายามน้อยลง มีวัสดุและความหนาที่แตกต่างกัน
ดอกสว่านความเร็วสูงที่มีพื้นผิวหยาบเล็กน้อยสำหรับงานเจาะทั่วไป มาในกล่องโลหะบานพับคุณภาพสูงพร้อมตัวยึดบิตสามตัวสำหรับจัดเก็บบิต
ถุงมือหนังสำหรับใช้งานทั่วไปที่มีน้ำหนักมากมีการตัดด้วยปืนและสายรัดข้อมือกลับเพื่อให้สวมใส่ได้ง่าย
ประกอบด้วยตะขอยึดและตะขอสแน็ปสำหรับงานหนักที่ทำจากเหล็กชุบสังกะสีเพื่อให้สามารถยกของได้อย่างปลอดภัยสูงถึง 750 ปอนด์และ 8000 ปอนด์ตามลำดับในโกดังและสถานที่ก่อสร้าง
ใช้เพื่อยกน้ำหนักได้ถึง 750 ปอนด์ (340 กก.) ในโกดังและโรงรถ โดดเด่นด้วยเชือกคุณภาพสูงยาว 25 ฟุตและบล็อกเปลือกเหล็กชุบสังกะสีพร้อมตะขอสำหรับรับน้ำหนัก
นำเสนอเทคโนโลยี TRMS เพื่อวัดค่าทางไฟฟ้าและอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ รวมสายทดสอบและเทอร์โมคัปเปิลพร้อมอะแดปเตอร์และแบตเตอรี่
มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล CAT IV 600V ที่มีเทคโนโลยี TRMS เพื่อการวัดค่าทางไฟฟ้าและอุณหภูมิที่แม่นยำ รวมสายวัดทดสอบคลิปจระเข้และเทอร์โมคัปเปิลพร้อมอะแดปเตอร์และแบตเตอรี่
ด้วยประสบการณ์กว่า 150 ปี Klein Tools ได้ผลิตเครื่องมือช่างคุณภาพสูงมากมาย แค็ตตาล็อกของ Klein Tools ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ 3800 ชิ้นเช่นไขควงและตัวขันน็อต, คีม, เครื่องตัด, ที่ปอกสายไฟ, เครื่องตัดสายเคเบิล, ที่เจาะด้วยมือ, กรรไกร, เครื่องมือจีบ, เลื่อย, ประแจ, เลื่อน, รีมเมอร์, วงล้อและค้อน แบรนด์นี้นำเสนอคีมมากกว่า 160 ชนิดรวมถึงคีมฉนวนคีมตัดเส้นคีมปากแหลมและคีมปากแหลมสำหรับใช้ในงานจับงานกลึงและตัดต่างๆ ภายใต้เครื่องมือไคลน์ ไขควง ช่วงฉนวนกันความร้อนชนิดต่างๆการรวมกันการยึดสกรูการรื้อถอนและไขควงดัดลวดมีให้เลือกทั้งแบบฟิลลิปตู้เจาะรูและปลายทอร์กซ์ บริษัท ยังมีชุดไขควงต่างๆชุดขับน็อตชุดประแจชุดซ็อกเก็ตชุดบิตและ คีย์ hex และชุดคีย์ Torx ภายใต้ช่วง Klein Tools Set ผลิตภัณฑ์จัดเก็บเครื่องมือช่างที่หลากหลายเช่นกระเป๋าถังและที่จัดเก็บเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องมือนอกจากนี้ยังมีสายการบินสายพานและสายรัดสายรัดโดยแบรนด์ภายใต้ Klein กระเป๋าเครื่องมือ พิสัย. เลือกใช้เครื่องมือช่างอุตสาหกรรมและเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีให้เลือกมากมาย Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Klein Tools ที่ได้รับอนุญาต