KUNKLE
Kunkle Valves ซึ่งเป็นแบรนด์หนึ่งของ Emerson ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1875 โดยนำเสนอวาล์วนิรภัยและวาล์วระบายคุณภาพสูง วาล์วเหล่านี้ใช้เพื่อควบคุมไอน้ำ อากาศ ของเหลว (แม้จะเย็นจัดเป็นพิเศษ) และก๊าซที่ปลอดภัยในการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม แผ่นสเตนเลสสตีลในวาล์วเหล่านี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในระบบที่สำคัญ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ประปา
ปั๊ม
นิวเมติก
ประปา ตัวกรอง
วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิดูทั้งหมด
วาล์วระบาย วาล์วระบายความร้อนด้วยอะลูมิเนียมบรอนซ์และสแตนเลสที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASME ที่ใช้ในการควบคุมและจำกัดความดันในระบบโดยการปล่อยแรงดันส่วนเกิน มีจำหน่ายในการเชื่อมต่อ MNPT และ FNPT และขนาดต่างๆ
เกี่ยวกับ Kunkle
สายผลิตภัณฑ์ของ Kunkle ประกอบด้วยวาล์วระบายนิรภัยอะลูมิเนียม บรอนซ์ และสแตนเลส ของแบรนด์ วาล์วนิรภัย เปิดที่แรงดันเฉพาะเพื่อป้องกันปั๊มและท่อส่งน้ำมันจากความเครียดเกินขีดจำกัด รีลีฟวาล์วเหล่านี้มีตัวอะลูมิเนียม / บรอนซ์ / สเตนเลสสตีลพร้อมบ่าสเตนเลสสตีลเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันการรั่วไหล วาล์วระบายเหล่านี้ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าจากโรงงานและปิดผนึกเพื่อป้องกันการดัดแปลง เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง สามารถรองรับแรงดันได้สูงถึง 5500 psi และอุณหภูมิสูงถึง 185 องศาฟาเรนไฮต์
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะเลือกวาล์วนิรภัย Kunkle ที่เหมาะกับการใช้งานของฉันได้อย่างไร
การเลือกวาล์วนิรภัยขึ้นอยู่กับประเภทของของไหลที่ใช้งาน อุณหภูมิ & ความดันในการทำงาน และอัตราการไหล
รีลีฟวาล์ว Kunkel ทำงานอย่างไร
วาล์วระบาย Kunle เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันในระบบเกินแรงดันที่ตั้งไว้ของวาล์ว จากนั้นวาล์วเหล่านี้จะปล่อยแรงดันส่วนเกินเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบหรืออุปกรณ์
รีลีฟวาล์วกับเซฟตี้วาล์วยี่ห้ออะไรต่างกันอย่างไร?
วาล์วระบายแรงดันและวาล์วนิรภัยเป็นวาล์วระบายแรงดันทั้งสองประเภท ข้อแตกต่างที่สำคัญคือวาล์วระบายใช้สำหรับของเหลว ในขณะที่วาล์วนิรภัยใช้สำหรับแก๊สหรือไอระเหย
ถาม ฉันจะแก้ไขปัญหาวาล์วระบายนิรภัยของ Kunkle ได้อย่างไร
หากวาล์วระบายนิรภัยทำงานไม่ถูกต้อง อาจเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง การสะสมของสิ่งสกปรก/เศษเล็กเศษน้อย หรือชิ้นส่วนที่สึกหรอ
ฉันจะดูแลรักษา Kunkle Valves เหล่านี้ได้อย่างไร
การตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดของ Kunkle Valves การปฏิบัติตามแนวทางของผู้ผลิตและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมสามารถยืดอายุการใช้งานของวาล์วได้
แผ่นสเตนเลสสตีลในวาล์วระบายนิรภัย Kunkle มีความสำคัญอย่างไร
แบรนด์ของ วาล์วระบายความปลอดภัยสแตนเลส ให้ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ แผ่นสแตนเลสช่วยให้แน่ใจว่าวาล์วระบายทำงานตามที่ตั้งใจไว้เมื่อถึงเกณฑ์ความดัน สแตนเลสยังคงความแข็งแรงและความสมบูรณ์แม้ในอุณหภูมิและความดันสูง