LABCONCO
ตัวกรอง
วัสดุ Lab
นิวเมติก
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
การเชื่อมโลหะ
ความปลอดภัย
HVAC และเครื่องทำความเย็น
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
วัสดุ Lab ตัวกรอง
Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
ท่อดูดควันแบบท่อ แบบตั้งโต๊ะ - ตู้ดูดควันแบบตั้งโต๊ะและแบบตั้งพื้นสามารถส่งกระแสอากาศได้สูงถึง 1120 CFM ออกแบบมาเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อป้องกันบุคลากรจากควันพิษไอระเหยและฝุ่นละออง
ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ โครงร่างต่ำและแบบพกพาที่มีตัวกรอง HEPA หรือคาร์บอนเพื่อกำจัดควันและไอระเหยที่เป็นอันตรายออกจากสภาพแวดล้อมการทำงานและปกป้องผู้ใช้ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพยาธิวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านจุลพยาธิวิทยา
อุปกรณ์ดูดควัน รวมถึงกล่องนิรภัยถุงเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ตัวดูดควันชุดหลังคาและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ สำหรับใช้กับเครื่องดูดควัน Labconco ฐานวางแบบเหลื่อมพร้อมขาปรับความสูงและโครงเหล็กเคลือบอีพ็อกซี่
ตู้ดูดควันและขาตั้ง ขาตั้งและตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพที่ทำจากเหล็กสำหรับใช้กับตู้ดูดควัน Labconco ออกแบบมาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะอาดและให้การป้องกันบุคลากรจากสารพิษ
ตัวกรองตู้ดูดควัน พื้นผิวการทำงานของ Fume Hood กล่องถุงมือ
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการดูทั้งหมด
centrifuges เครื่องระเหยและหัวเทียนแบบแห้งในอัตราปัจจุบันตั้งแต่ 5 ถึง 60 A; ออกแบบมาเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อลดตัวอย่างให้เป็นค่าปลายทาง กับดักความเย็นที่ใช้ในการรวบรวมของเหลวที่ระเหยจากหัวสูญญากาศยังมีอยู่ในอุณหภูมิการทำความเย็นสามระดับ (-50, -84 และ -105 องศาเซลเซียส)
ห้องอาบน้ำแห้ง เครื่องเขย่าและโรเตเตอร์
เกี่ยวกับแล็บคอนโค
Labconco นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการระบายอากาศที่หลากหลาย แค็ตตาล็อก Labconco ประกอบด้วยเครื่องดูดควันเครื่องหมุนเหวี่ยงโต๊ะทำงานตัวกรองอ่างน้ำแห้งและผลิตภัณฑ์จัดเก็บในห้องปฏิบัติการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบายอากาศประกอบด้วยตู้ดูดควันแบบมีท่อและแบบไม่มีท่อในความสามารถและขนาดการไหลของอากาศที่แตกต่างกัน ตู้เซฟแบบรวมตู้เก็บของและตู้ขนย้ายของ Labconco ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับตู้ดูดควันและใช้ในการจัดเก็บอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ บริษัท ยังผลิตผลิตภัณฑ์ทดแทนต่างๆเช่นตัวกรอง HEPA ตัวกรองดูดควันและปั๊มสุญญากาศ ผลิตภัณฑ์ Labconco ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ETL