ลีสัน

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วน Leeson ใด ๆ
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

มอเตอร์

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน

  • มอเตอร์ 50 Hz

    มอเตอร์สามเฟสและตัวเก็บประจุเริ่มต้นที่มีฉนวน B / F และกล่องหุ้ม TEFC / TENV / ODP เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแหล่งจ่ายไฟเพียง 50 Hz สำหรับการทำงานและสามารถติดตั้งในสายพานลำเลียงเครื่องเป่าเครื่องอัดอากาศและปั๊ม

  • มอเตอร์เอนกประสงค์

    ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Leeson ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 50/60 เฮิร์ตซ์สำหรับจัดการกับแรงบิดที่สลายตัวสูงในเครื่องจักรที่ใช้งานหนัก มีจำหน่ายในรุ่นสำหรับยานยนต์เครื่องบดและคอมเพรสเซอร์

  • มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม

    โดยทั่วไปจะใช้ในกรณีที่สัมผัสกับน้ำฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกสูง สามารถใช้ในเครื่องป้อนลิฟต์เมล็ดพืชและเครื่องขนถ่ายไซโล มีแรงบิดเริ่มต้นสูงและมีตัวเก็บประจุแบบปะเก็นและฝาปิดกล่องท่อร้อยสายและตลับลูกปืนแบบปิดผนึกสองชั้น

  • มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย

    มอเตอร์สำหรับงานหนักที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในสถานที่อันตรายระดับ 1 และประเภท 2 ที่มีก๊าซระเบิดหรือฝุ่นที่ติดไฟได้ มีตลับลูกปืนแบบป้องกันสองชั้นและมีการหล่อลื่นล่วงหน้าและกล่องท่อป้องกันการระเบิด

  • มอเตอร์เครื่องมือไฟฟ้านิ่ง

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่โหลดแรงม้าสูงสุดไม่เกินพิกัดแผ่นป้าย มาในกล่องหุ้ม TEFC และมีกำลังไฟ 115/230 V และฉนวน B / F ที่แตกต่างกัน มักติดตั้งในเครื่องขัดเครื่องบดและเครื่องไส

  • มอเตอร์เวกเตอร์

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องจักรที่ต้องการทั้งแรงบิดคงที่และแรงบิดผันแปร นำเสนอระบบฉนวนกันความร้อนคลาส H อินเวอร์เตอร์และมีข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งตัวเข้ารหัสและการป้องกันอุณหภูมิ มีให้เลือกทั้งเหล็กหล่อเหล็กและอลูมิเนียมเฟรม

  • มอเตอร์ Washdown

    ออกแบบมาสำหรับงานทำความสะอาดของเหลวแรงดันสูงในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเคมีและน้ำมันและก๊าซ มีจำหน่ายในเปลือกหุ้มรูปแบบและตัวเลือกการออกแบบที่แตกต่างกัน

มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์

  • มอเตอร์ AC

    ประกอบด้วยมอเตอร์ Leeson AC แบบเฟสเดียวและสามเฟสสำหรับเครื่องเป่าสายพานลำเลียงปั๊มและเครื่องจักรอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีให้เลือกหลายแบบคลาสสถานที่อันตรายและพิกัดแรงม้า

  • มอเตอร์เบรค

    รวมมอเตอร์เบรกสำหรับงานหนัก 50/60 Hz ที่มีการออกแบบปลดเบรกด้วยมือ รวมการหยุดและการยึดเบรกเชิงบวกที่ไม่ปลอดภัยและคอยล์เบรกแรงดันคู่และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเบรกและการยึดที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว

  • มอเตอร์สามเฟสเมตริก

    ใช้เป็นมอเตอร์ทดแทนสำหรับเครื่องจักรสิ่งทอและเครื่องมือกลที่มีขนาดเมตริก มีพัดลมที่มีเสียงรบกวนต่ำและฝาครอบพัดลมเหล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศและระบบฉนวนกันความร้อนที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของ Leeson เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้น

มอเตอร์ HVAC

  • มอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์

    นำเสนอแรงบิดเริ่มต้นที่สูงเพื่อประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพและแผงปิดท้ายที่ปลายเพลาเพื่อป้องกันฝุ่นสิ่งสกปรกหรือเศษเล็กเศษน้อยไม่ให้เข้าสู่มอเตอร์เมื่อติดตั้งในแนวตั้ง ออกแบบมาสำหรับพัดลมแบบใช้สายพานหรือพัดลมบนเพลา

มอเตอร์กระแสตรง

  • มอเตอร์กระแสตรงและชุดควบคุม

    มีไว้สำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วตัวแปรแรงบิดคงที่และการเบรกแบบไดนามิก มีการออกแบบที่กะทัดรัดและมีฐานสลักที่ทำจากเหล็ก นำเสนอในการจัดอันดับ hp เฟรมและส่วนประกอบที่แตกต่างกัน

มอเตอร์ปั๊ม

  • มอเตอร์ปั๊มเจ็ท

    รวมถึงมอเตอร์ Leeson ที่ได้รับการยอมรับจาก UL และ CSA ซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้งานปั๊มที่ต้องมีการตั้งค่ามอเตอร์ต่อปั๊มคู่โดยตรง มีหน้าแปลนยึด NEMA 56 C, เหล็กที่ทำจากเกลียวและเพลาแบบมีกุญแจและตลับลูกปืนแบบปิดผนึกสองชั้น

ระบบส่งกำลัง

มอเตอร์หอยโข่ง

  • AC Gearmotors

    นำเสนอการหล่อลื่นน้ำมันเกียร์แบบถาวรเพลาเหล็กเกียร์เหล็ก / บรอนซ์ชุบแข็งตลับลูกปืนเข็มและกระปุกเกียร์อลูมิเนียมหล่อ สามารถติดตั้งได้ทุกมุมและมาพร้อมกับตัวเก็บประจุแบบทำงานต่อเนื่อง

Leeson โดย Regal Beloit เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของมอเตอร์ AC และ DC ที่ได้รับการยอมรับจาก UL และ CSA มอเตอร์เกียร์และอุปกรณ์มอเตอร์ มอเตอร์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่สมบุกสมบันในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและใช้กันอย่างแพร่หลายในปั๊มคอมเพรสเซอร์เครื่องเป่าและพัดลม เฟสเดียวและสามเฟสของแบรนด์ มอเตอร์ AC ป้องกันการระเบิดและออกแบบมาสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการเกษตรงานไม้และโลหะวิทยา Leeson DC มอเตอร์ เป็นมอเตอร์เอนกประสงค์ระดับ SCR ที่มีฟอร์มแฟคเตอร์ต่ำเหมาะสำหรับการแปรรูปอาหารและการใช้งานแบบเศษส่วน Raptor suppliesหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายมอเตอร์ Leeson ที่ได้รับอนุญาตจัดหามอเตอร์ไฟฟ้า Leeson ที่หลากหลายรวมถึง AC, DC, Washdown, Vector, Gear, งานในฟาร์ม, เบรก, ตำแหน่งที่เป็นอันตรายและมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์