ดินสอสีเนื้อแข็งที่ออกแบบมาสำหรับผนังและพื้นผิวอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์ เหมาะสำหรับการทำเครื่องหมายในสภาพอากาศร้อน คุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศและรังสี UV พร้อมเครื่องหมายตัวหนาและสว่าง รุ่นที่มีสายหนังให้เลือก
เพิ่มการปกป้องชิ้นส่วนและป้องกันการโยกย้ายชิ้นส่วน มีโครงสร้างโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงสำหรับรับน้ำหนักได้ถึง 40 ปอนด์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ มีให้เลือกทั้งสีดำและสีเทา
ออกแบบมาเพื่อปกป้องชิ้นส่วนจากความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต ใช้ในเวิร์คสเตชั่นและห้องปลอดเชื้อ พื้นที่แทรกป้ายคุณลักษณะเพื่อการระบุที่ง่ายและรวดเร็วและสามารถแขวนบนรางหรือแผงบานเกล็ดส่วนใหญ่ได้
ตัวแบ่งโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ยาวและสั้น) สำหรับทำช่องในกล่องแบ่ง ช่วยจัดระเบียบชิ้นส่วนที่จัดเก็บไว้เพื่อให้ดึงออกมาได้ง่ายและป้องกันการโยกย้ายชิ้นส่วนจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในตลาดอุตสาหกรรมการค้าและการดูแลสุขภาพสำหรับการจัดเก็บการประกอบและการจัดจำหน่าย สามารถแบ่งออกเป็นหลายช่องโดยใช้ตัวแบ่งสไลด์เข้าที่เพิ่มง่ายและวางซ้อนกันได้เพื่อการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ถังขยะเกรดอุตสาหกรรมที่มีความทนทานสูงใช้สำหรับปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงาน ทนต่อสนิมการกัดกร่อนและสารเคมีส่วนใหญ่และสามารถแขวนจากแผงชั้นวางและระบบรางได้
ชั้นวางและแผงม้านั่งแบบบานเกล็ดที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและโรงรถเพื่อแขวนถังขยะและภาชนะเก็บของ ผลิตจากเหล็กเคลือบสารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ผลิตด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสรับน้ำหนักได้สูงสุด 75 ปอนด์น้ำหนักเบาและทนทานเหมาะสำหรับการหยิบและจัดส่ง
ภาชนะและถังขยะแบบเรียงซ้อนและซ้อนสำหรับงานหนักที่รับน้ำหนักได้สูงสุด 500 ปอนด์มีวัสดุและขนาดที่แตกต่างกันสำหรับการจัดเก็บการประกอบและการแจกจ่ายที่หลากหลาย
ภาชนะเสริมไฟเบอร์กลาสใช้จัดเก็บหรือแสดงสิ่งของ คุณลักษณะการออกแบบ Stack-N-Nest ช่วยให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวางซ้อนกัน มีจำหน่ายในรุ่นที่มี 12 และ 16 ถัง
รวมถึงชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่และขาตั้งพื้นพร้อมถังขยะที่แขวนได้อย่างมั่นคงบนราวที่แข็งแรงทนทาน ผลิตจากเหล็ก 16 เกจเคลือบสีเทาอบ มีให้เลือกสีดำและเทา
รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อบรรทุกน้ำหนักได้ถึง 300 ปอนด์รอบ ๆ เวิร์กช็อปโรงงานหรือคลังสินค้า โดดเด่นด้วยโครงสร้าง HDPE ที่ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของโครงสร้างและล้อล้อยางสี่ล้อที่ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย
Lewis Bins ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ORBIS Corporation เป็นผู้ผลิตชั้นนำของผลิตภัณฑ์จัดการวัสดุที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ESD สำหรับการจัดเก็บและการจัดจำหน่าย แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยตู้โลหะชุดม้านั่ง ถังขยะชั้นวางของ, กล่องแบ่ง, ภาชนะระบายอากาศ, วงเวียน, ถาดประกอบ, รถเข็น, ถังรีไซเคิลและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง กล่องแบ่ง Lewis Bins มีสันซ้อนที่แข็งแรงและผนังยางและสามารถแบ่งออกเป็นช่องต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตัวแบ่ง ทำจากโพลีเอทิลีนและเหมาะสำหรับการจัดเก็บการประกอบและการจัดจำหน่ายในตลาดการค้าอิเล็กทรอนิกส์และการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการผลิตที่หลากหลายและทนทาน สแต็คและรังคอนเทนเนอร์ซึ่งปลอดภัยในการจับและทำความสะอาดง่าย เลือกผลิตภัณฑ์จัดการวัสดุที่หลากหลายเหล่านี้ Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่าย Lewis Bins ที่ได้รับอนุญาต