LIBERTY PUMPS
ตัวกรอง
ปั๊ม
ประปา
ปั๊ม ตัวกรอง
ปั๊มบ่อลิฟต์พร้อมเซ็นเซอร์น้ำมัน
ออกแบบมาเพื่อเตือนภัยและตรวจสอบการทำงานที่ปลอดภัยของห้องใต้ดินของหม้อแปลงและหลุมบ่อลิฟต์ มีสายไฟต่อแผงควบคุมและสายปั๊มพร้อมปลั๊กเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งจากระยะไกลและลดเวลาในการติดตั้ง ติดตั้งสัญญาณเตือนระยะไกลเพิ่มเติมพร้อมหน้าสัมผัสเสริมสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติในอาคาร
ปั๊มเจียร
ปั๊มเจียรใบพัดเหล็กด้วยความเร็วสูงสุด 3450 รอบต่อนาทีและเทคโนโลยี V Slice Cutter เพื่อเฉือนของเสียเช่นผ้าขี้ริ้วผ้าเช็ดปากผ้าเช็ดทำความสะอาดและผ้าอ้อมลงในสารละลายละเอียดแล้วปั๊มไปที่ถังบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ยังมีระบบปั๊มกากตะกอนและเครื่องบด
macerator หน่วย 1/2 Hp 115 โวลต์ 7.9 แอมป์
สวิตช์น้ำมันและสัญญาณเตือน
ระบบควบคุมน้ำมัน 115 และ 230 V สำหรับการสูบน้ำอย่างปลอดภัยและการตรวจสอบหลุมบ่อลิฟต์ห้องใต้ดินของหม้อแปลงและการใช้งานที่ต้องตรวจจับน้ำมันและน้ำ เปิดใช้งานปั๊มเพื่อนำน้ำออกจากบ่อลิฟต์และปิดการเตือนภัยในกรณีที่มีน้ำ / น้ำมันสูง
Oiltector (r) Pump Control And Alarm 115v
Oiltector (r) Pump Control And Alarm 230v
ระบบปั๊มจม
ปั๊มระบายน้ำขนาดกะทัดรัดควบคู่ไปกับมอเตอร์ที่เติมน้ำมันและปิดผนึกอย่างแน่นหนาเพื่อกำจัดน้ำเสียจากอ่างล้างหน้าซึ่งไม่มีท่อระบายแรงโน้มถ่วง ติดตั้งระบบป้องกันความร้อนเกินเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและมีให้เลือกในระดับ 1/2 และ 1/3 HP
ปั๊มจุ่มใต้น้ำ
อุปกรณ์ปั๊มบ่อ
ปุ่มหมุนอัตโนมัติควบคุมเพื่อปิดเสียงสัญญาณเตือนและการแจ้งเตือนในกรณีที่ปั๊มน้ำเสีย & หมุนหมายเลขโทรศัพท์ได้สูงสุด 4 หมายเลขตามลำดับ สามารถติดตั้งบนผนังและมาพร้อมกับแบตเตอรี่สำรอง 9 V นอกจากนี้ยังมีแท่นปั๊มเพื่อลดการติดขัดของปั๊ม
ระบบสำรองบ่อ / แบตเตอรี่
ออกแบบมาเพื่อรองรับปั๊มหลักโดยให้การป้องกันเป็นพิเศษจากความเสียหายจากน้ำหรือการปนเปื้อนในกรณีที่กลไกขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ สามารถทำงานได้ถึงอุณหภูมิ 140 องศา F
ระบบสำรองบ่อ / แบตเตอรี่ 1/3 Hp
ระบบสำรองบ่อ / แบตเตอรี่ 1/2 Hp
ระบบปั๊มบ่อ / บำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบซิมเพล็กซ์ที่หลากหลายระบบห้องน้ำที่บดและระบบปั๊มพื้นที่รวบรวมข้อมูลที่ออกแบบมาสำหรับการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็งออกจากท่อระบายน้ำ ที่ระบบแรงโน้มถ่วงไม่ทำงาน นำเสนอเทคโนโลยี QuickTree ซึ่งให้การเข้าถึงสวิตช์ลูกลอยและการกำจัดของเสียโดยไม่รบกวนการประกอบท่อประปา
เกี่ยวกับปั๊มลิเบอร์ตี้
Liberty Pumps เป็นผู้ผลิตปั๊มและอุปกรณ์สูบน้ำชั้นนำที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในบริการกำจัดน้ำใต้ดินและน้ำเสีย แค็ตตาล็อก Liberty Pump ประกอบด้วยปั๊มบ่อปั๊มบำบัดน้ำเสียปั๊มน้ำทิ้งปั๊มระบายน้ำปั๊มบดและปั๊มคอนเดนเสท ประกอบอย่างเต็มที่ ปั๊มเครื่องบด จาก Liberty นำเสนอเทคโนโลยีเครื่องตัด V-Slice ที่จดสิทธิบัตรเพื่อประสิทธิภาพการทำลายที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์และในที่อยู่อาศัยซึ่งความสามารถในการจัดการของแข็งเป็นสิ่งสำคัญ ปั๊มรูปก้นหอยที่ปราศจากการอุดตันเหล่านี้มีมอเตอร์สำหรับงานหนัก (6 ถึง 15 A) ซึ่งประกอบด้วยเพลาโรเตอร์สแตนเลส ซีลคู่ และตลับลูกปืนเพื่อทนทานต่อการใช้งานในทางที่ผิดทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง และลดการสูญเสียจากแรงเสียดทาน เพื่อปกป้องชั้นใต้ดินหรือพื้นที่คลานจากไฟดับหรือปั๊มหลักขัดข้อง แบรนด์ดังกล่าวประกอบไว้ล่วงหน้าแล้ว ปั๊มบ่อ มีกลไกการทำงานอัตโนมัติและช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายแม้ว่าจะไม่มีท่อระบายแรงโน้มถ่วงก็ตาม ปั๊มสำหรับงานหนักเหล่านี้มาพร้อมกับสวิตช์ลูกลอยเชิงกลเพื่อการควบคุมกระแสต่ำที่เชื่อถือได้และมีให้ในอัตราแรงดันตั้งแต่ 20 ถึง 100 psi ที่อุณหภูมิสูงสุด 130 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากปั๊มบ่อเหล่านี้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ บริษัท เช่นระบบปั๊มอ่างล้างจานวาล์วตรวจสอบการแกว่งกล่องควบคุมปั๊มและตัวควบคุมแป้นหมุนอัตโนมัติบน Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อไฮโดรลิค
- การควบคุม HVAC
- ลวดสลิง
- รอกและรถเข็น
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- ท่อระบายน้ำ
- มอเตอร์สตาร์ทตำแหน่งอันตราย
- ฐานสิบหก Standoffs
- หุ้นมุมพลาสติก
- สถานี 5S Red Tag
- DAYTON ทาวเวอร์ไลท์เทียร์
- JAMCO ซีรีส์ WU, โต๊ะทำงาน
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Series Heavy Duty Decorator โรงพยาบาลเกรด USB เต้ารับชาร์จ
- VERMONT GAGE แหวนท่อเรียว Nptf ขนาด L-1
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 ข้อต่อ 90 องศา ข้อศอก ฟิปต์ x ฟิปต์
- Harloff M Series รถเข็นเด็ก
- CONDOR ตู้เซฟของเหลวไวไฟ
- SMC VALVES กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดซีรีส์ Cq2
- SALISBURY ชุดถุงมือไฟฟ้า Class 2 14 นิ้ว แดง ดำ
- BOSTITCH รีเทนเนอร์