สลิงโซ่ปรับระดับ A-Link เกรด 100
อเนกประสงค์เหล่านี้ สลิงโซ่ปรับระดับได้ ใช้เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายในรูปแบบโซ่เดี่ยว แบบคู่ และแบบตะกร้า และความยาวที่หลากหลาย มีลิงค์ควบคุมหลักที่ยึดกับโซ่เพื่อป้องกันการถอดออก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1964 บริษัท Lift-All, Inc. ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ผลิตสลิงที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ โดยมีฐานการผลิต XNUMX แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแลนดิสวิลล์ รัฐเพนซิลเวเนีย Lift-All รักษา OSHA, ASME และมาตรฐานความปลอดภัยอื่น ๆ ในขณะที่ปฏิบัติตามหลักการทางวิศวกรรมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ยกที่เป็นนวัตกรรม เช่น สลิงและอุปกรณ์สำหรับยกสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ขนส่ง บำรุงรักษา และซ่อมแซม อ่านเพิ่มเติม
สลิงปรับระดับโซ่ / รับน้ำหนักทำจากเหล็กอัลลอยด์เกรด 100 และ 80 ที่ได้รับการรับรอง OSHA มีความทนทานต่อการขัดถูและเหมาะสำหรับงานยกที่ทนทาน มีให้เลือกแบบตะขอหนึ่งและสองแบบสำหรับขีด จำกัด โหลดการทำงานสูงสุด 82600 ปอนด์
สลิงไนลอน / โพลีเอสเตอร์รหัสสีใช้เพื่อยกสินค้าที่หลากหลาย มีให้เลือกหลายแบบทั้งตาและตา
อุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยนเช่นแผ่นรัดสำหรับการกู้คืนพร้อมสายรัดโพลีเอสเตอร์ที่ทนทานและตัวป้องกันมุมพลาสติกเหมาะสำหรับใช้กับตัวยกน้ำหนักแบบยกทั้งหมด
ไนลอน / Pukka สวมแผ่นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและการบาดเจ็บส่วนบุคคล สีขาวและสีเหลืองมีให้เลือกหลายขนาด
สลิงใยโพลีเอสเตอร์ / ไนลอนน้ำหนักเบาใช้สำหรับยกของที่เปราะบางและมีน้ำหนักมาก สามารถใช้กับตะกร้าและเชือกผูกรองเท้า
สลิงเหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์ที่ทนต่อการกัดกร่อนเหมาะสำหรับงานที่มีการเสียดสีสูง ใช้ในงานแนวตั้งเค้นคอและตะกร้า
สลิงเหล็กทนต่อการขัดถูเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานยกและงานหนัก มีให้เลือกทั้งตาและตาและสายบังเหียนสองแบบ
สินค้าที่แข็งแรงและยืดหยุ่น / วงล้อ / กว้าน / ตัวยึด / สายรัดล้อ / สายรัดที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยของสินค้าระหว่างการขนถ่ายและการเคลื่อนย้าย มีความยาวสูงสุด 40 ฟุตและมีรุ่นไนลอน / โพลีเอสเตอร์ / เหล็ก / ขอบปอย
ตัวประสานโหลดแบบก้านโยก / วงล้อเหมาะสำหรับการขันเชือก / สายรัด / โซ่ที่รับน้ำหนักเพื่อให้จับได้อย่างมั่นคง ปล่อยให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นโดยการหมุนร่างกายเพื่อป้องกันการรับน้ำหนักน้อยลง
สายรัดเหล็กหัวเข็มขัดวงล้อและลูกเบี้ยวใช้เพื่อยึดสินค้าในยานพาหนะขนส่ง มีให้เลือกในการรับน้ำหนักการทำงานความยาวสายรัดและสีที่แตกต่างกัน
ใช้กับสายรัดหรือเชือกเพื่อยึดอุปกรณ์และสิ่งของระหว่างการขนส่ง มีที่จับหรือข้อเหวี่ยงที่หมุนเพื่อรัดสายรัดหรือเชือกให้แน่นเพื่อยึดของให้เข้าที่
รวมแผ่นกันสึกของสายรัด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ป้องกันความเสียหายของสายรัด/การผูกเนื่องจากการเสียดสีและการขัดถูระหว่างการใช้งาน อุปกรณ์ป้องกันมุมพลาสติกที่ใช้กับสายรัดช่วยป้องกันสินค้าที่บอบบางระหว่างการขนส่ง
รวมโซ่ผูกเข้ากับตะขอปิ๊นปิ๊นที่ปลายทั้งสองด้านเพื่อรับน้ำหนักระหว่างการขนส่ง มีโซ่เหล็กคุณภาพสูงเพื่อความแข็งแรงและทนทานต่อการสึกหรอ
ตะขอสลิงออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับโหลดได้ง่าย (สูงสุด 13200 ปอนด์) โดยมีห่วงรอกหรือสลักเกลียว มีการออกแบบสายบังเหียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมน้ำหนักและความสมดุลและฮาร์ดแวร์ติดตั้งในตัวเพื่อป้องกันการบาด / รอยขีดข่วนที่จุดรับน้ำหนัก
ยึดประตู ประตูรั้ว และการปิดประเภทอื่น ๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ นำเสนอกลไกสปริงโหลดซึ่งถูกกระตุ้นโดยคันโยกหรือปุ่มเพื่อเปิด/ปิดสลัก
ใช้บังคับเครื่องกว้านด้วยมือและช่วยในการม้วนหรือคลายสายหรือเชือกของเครื่องกว้าน ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานอย่างเหล็ก พอดีกับมือของผู้ใช้อย่างสะดวกสบายเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
สายกว้านเหล็กและสายต่อที่ใช้สำหรับดึงหรือยกของหนัก เส้นใยแกน 6 x 19 และ 6 x 19 มีให้เลือกในขีด จำกัด และความยาวในการรับน้ำหนักที่แตกต่างกัน
รวมสลิงยกเพื่อยึดถังถังหรือขวดให้อยู่กับที่ระหว่างการยกและการขนส่ง โดยทั่วไป ควรมีสายรัดสองเส้นเพื่อโอบวัตถุและติดเข้ากับอุปกรณ์ยก เช่น เครนหรือรอก
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางของ Lift-All รวมถึงสายรัด สายกว้าน แผ่นสวม ดรัมสลิง ตะขอเกี่ยวโซ่และสาย กว้านผูก สายรัดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สลิงเว็บเหมาะสำหรับงานยกทั่วไป พวกเขาถูกสร้างขึ้นจากเส้นด้ายพื้นผิวที่เชื่อมต่อจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเพื่อป้องกันเส้นด้ายหลักและวางตำแหน่งพื้นผิวและเส้นด้ายแรงดึงเพื่อรองรับน้ำหนัก สลิงลวดตาข่าย ใช้เป็นหลักในงานโลหะที่โหลดมีการกัดกร่อน ร้อน หรือมีการตัดใยสลิงบ่อยๆ พวกเขามีโครงสร้างเหล็กที่ทนต่อการขัดถูและการตัด ความกว้างของตาข่ายสามารถรับน้ำหนักได้โดยไม่ต้องยืดออกมาก เพื่อควบคุมและปรับสมดุลของน้ำหนักโดยไม่ทำให้เสียหาย สลิงไวร์เมชมีสองประเภท แบบที่ 1 มีจุดปลายสามเหลี่ยมและโช้คเกอร์ และแบบที่ 2 มีจุดปลายสามเหลี่ยม 2 อัน นอกจากนี้ The Lift-All Company ยังมีอุปกรณ์ยก เช่น คาน แหวนรอก แหนบ และรอกโซ่ เพื่อรองรับสลิงยกและทำให้การเชื่อมต่อทำได้ง่ายในขณะที่ดำเนินการยกอย่างปลอดภัย
โดยทั่วไปแล้ว หมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยัง B/A Products Co., Vestil & Dayton รหัสสินค้า ที่เทียบเท่ากัน (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสายรัดสินค้า โซ่สลิง ตัวยึดโหลด เว็บสลิง สลิงลวดตาข่าย และอุปกรณ์เสริมที่ขาดตลาดหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีสินค้าสำรองให้
ผลิตภัณฑ์ Lift-All เหล่านี้โดยทั่วไปมีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับการจัดส่งแบบจัดส่งและไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ
สลิง Dura-Web ผลิตจากเส้นด้ายทนทานต่อการขัดถูระดับพรีเมียมที่ครอบคลุมพื้นผิวทั้งหมดเพื่อให้สลิงมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและใช้งานได้ยาวนาน ระบบเตือนเส้นด้ายแกนสีแดงช่วยในช่วง i...อ่านเพิ่มเติม
EZ Flex slings ทำจากเชือกที่ใช้เครื่องจักรประกอบด้วยเชือกเคลือบสังกะสีเจ็ดเส้น ซึ่งให้ความต้านทานการกัดกร่อน ความทนทาน และความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นสำหรับการป้องกันความเสียหายเนื่องจากการหักงอ พวกเขา...อ่านเพิ่มเติม
สายลากรถ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเอารถออกจากหิมะ โคลน ทราย หรือคูน้ำ พวกเขาทำจากสายรัด Tuff-Edge III ที่แข็งแรงและต้านทาน...อ่านเพิ่มเติม
อเนกประสงค์เหล่านี้ สลิงโซ่ปรับระดับได้ ใช้เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายในรูปแบบโซ่เดี่ยว แบบคู่ และแบบตะกร้า และความยาวที่หลากหลาย มีลิงค์ควบคุมหลักที่ยึดกับโซ่เพื่อป้องกันการถอดออก
แจ็กเก็ตไนลอนที่ทนทานต่อการสึกหรอของ Tufhide บนสลิงทรงกลม Tuflex & KeyFlex ของ Lift-All ช่วยยืดอายุสลิงให้ยาวนานขึ้นเนื่องจากมีความทนทานต่อการเสียดสี Tufhide ยังช่วยลดการสะสมความร้อนเมื่อใช้กับโช้คเกอร์ผูกปมเพื่อป้องกันความเสียหาย
ผู้ใช้สามารถระบุสลิงสังเคราะห์ที่ถูกตัดหรือเฉือนได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากจะมีเส้นใยที่เป็นเส้นตรงที่ขาดอยู่ตามขวางหรือในส่วนของรอยขาด OSHA กำหนดให้สลิงหุ้มหรือป้องกันจากขอบคมของโหลดเพื่อลดแรงเฉือน
ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสลิงกลม Tuflex และ KeyFlex ที่มีความยาวสูงสุด 80 ฟุต
รุ่นที่เลือก เช่น สลิงโซ่และตาข่ายสามารถซ่อมแซมได้อย่างสมบูรณ์ และฝาครอบด้านนอกของสลิงทรงกลมของ Tuflex & KeyFlex สามารถซ่อมแซมได้ ผู้ใช้ไม่สามารถซ่อมแซมสลิงและลวดสลิงได้เมื่อเกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถใช้ฮาร์ดแวร์ที่ไม่เสียหายซ้ำได้
ไม่ ผู้ใช้ไม่ควรเชื่อมต่อสลิงโดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น เนื่องจากจะทำให้ความจุของสลิงลดลงอย่างมาก
สิ่งสกปรกในสลิงใยแมงมุมอาจทำให้เกิดการเสียดสีภายใน และลดความแข็งแรงและอายุการใช้งาน น้ำไม่ได้มีผลอย่างมากต่อความแข็งแรงของใยแมงมุม
สลิงโซ่เกรด 80 และเกรด 100 มีความแข็งแรงต่างกัน สลิงโซ่เกรด 100 มีความแข็งแรงมากกว่าสลิงโซ่เกรด 25 ประมาณ 80%