LINCOLN ELECTRIC

เราสามารถ แหล่ง ใด Lincoln Electric หมายเลขชิ้นส่วน
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

การเชื่อมโลหะ

เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า

  • รวมถึงชุดอุปกรณ์เสริมที่ประกอบด้วยอิเล็กโทรดและสายเคเบิลสำหรับงานพร้อมตัวดึง, กระจกหน้ารถ, แผ่นกรอง, แผ่นปิด, แคลมป์งานและตัวยึดอิเล็กโทรดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับ Lincoln Electric ช่างเชื่อม Ranger และ Idealarc Series

  • รวมถึงเคล็ดลับการติดต่อตัวกระจายก๊าซตลับกรองกระบอกปืนเชื่อมชุดม้วนไดรฟ์และไกด์และชุดจับเวลาเฉพาะจุดที่ใช้กับอุปกรณ์เชื่อม MIG ในสภาพแวดล้อมการผลิตสูง

  • อุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยน ได้แก่ ปลายหน้าสัมผัสปืนแกนและสายเชื่อมสำหรับใช้กับปืนเชื่อม MIG สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ตัวยึด

  • ปืน MIG ระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งาน MIG และฟลักซ์คอร์ รุ่นที่มีพิกัด. 6, 60 และ 100 รอบการทำงานและมีปลาย 60/62/90 องศา

  • ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของเครื่องเชื่อม MIG เช่นชุดขนานชุดกรองอะแดปเตอร์แกนหมุนและอะแดปเตอร์ Amptrol ที่ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

  • รวมถึงอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยนเช่นอิเล็กโทรดหัวฉีดตัวกระจายอากาศและถ้วยป้องกันสำหรับใช้กับ Lincoln Electric เครื่องตัดพลาสม่า

  • ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กบาง ๆ เช่นสแตนเลสอลูมิเนียมและทองแดง โดดเด่นด้วยส่วนหัวที่ยืดหยุ่นเพื่อความสะดวกสบายและการเข้าถึงพื้นที่ จำกัด ได้ง่ายและที่จับแบบโค้งพร้อมที่จับกันลื่นเพื่อให้ควบคุมไฟฉายได้ดีขึ้น

  • ประกอบด้วยชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อม TIG คุณภาพสูงเช่นรถเชื่อมแผงควบคุมโมดูลช่วงล่างชุดสตาร์ทชุดชิ้นส่วนและชุดโซลินอยด์

  • แผ่นปิดป้องกันช่วงล่าง Amptrols มือและเท้าปลั๊กไฟอะแดปเตอร์เต้ารับและอุปกรณ์ที่คล้ายกันเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของช่างเชื่อมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

  • ขั้วต่อสายเชื่อมลินคอล์นหุ้มฉนวนอย่างเต็มที่มีการนำไฟฟ้าสูงเพื่อการถ่ายโอนพลังงานสูงสุด เลือกจากอะแดปเตอร์สำหรับดึง, เต้ารับสายเคเบิล, ตัวยึดอิเล็กโทรดและสายเคเบิลและสายเคเบิ้ลและอะแดปเตอร์ของสปูลปืน

เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า

  • ติดอิเล็กโทรดเพื่อเชื่อมพื้นผิวเหล็กอ่อนสแตนเลสและเหล็กหล่อในงานซ่อมแซมบำรุงรักษาหรืองานประดิษฐ์ มีให้เลือกในช่วงแอมแปร์ AC สูงสุด 200 - 1500 A

  • เครื่องเชื่อมแบบวัฏจักรไม่ต่อเนื่องเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบำรุงรักษาหรือการผลิตแบบฟลักซ์คอร์ / แรงดันคงที่ รุ่นที่เลือกใช้เทคโนโลยี Diamond Core เพื่อให้ส่วนโค้งคุณภาพสูงพร้อมช่วงเอาต์พุตการเชื่อมที่กว้าง

  • รวมถึงเครื่องเชื่อมแบบ 1- / 3 เฟสที่สามารถดำเนินกระบวนการเชื่อมแบบ MIG, Stick, TIG, gouging และ flux-cored เสนอรอบการทำงาน 100 เปอร์เซ็นต์ที่ความถี่สูงสุด 60 Hz

  • เครื่องตัดพลาสม่าแบบพกพาสามารถตัดผ่านเหล็กอ่อนสแตนเลสอลูมิเนียมทองเหลืองและทองแดงภายในไม่กี่วินาทีโดยเน้นส่วนโค้งที่มีความหนาต่างกัน

  • ใช้สำหรับการเชื่อมอาร์กโลหะแบบหุ้มฉนวน (SMAW) และงานเซาะเพื่อเชื่อมเหล็กอ่อนสแตนเลสและพื้นผิวเหล็กหล่อ ระบุลักษณะส่วนโค้งที่เหมาะสมสำหรับอิเล็กโทรดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

  • ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโลหะที่มีปฏิกิริยาสูงที่อุณหภูมิห้อง สามารถใช้เชื่อมสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดงและแมกนีเซียมแผ่นบาง ๆ

  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของช่างเชื่อมลินคอล์นสำหรับงานหนักที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือแก๊สใช้สำหรับจัดหาแหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช่างเชื่อมทำงานและเพิ่มผลผลิต มีเครื่องยนต์ 9/14/19/23 แรงม้าและสามารถทำงานได้ทั้งในแหล่งจ่ายไฟ 1 และ 3 เฟส

อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส

  • เคล็ดลับการติดต่อสำหรับใช้กับช่างเชื่อมไฟฟ้า Lincoln Innershield สามารถรองรับอิเล็กโทรด 0.078 / 0.035 นิ้ว

  • Inferno torches ออกแบบมาเพื่อซ่อมแซมพื้นผิวถนนลบสีและละลายน้ำมันดินหรือยางมะตอย มีวาล์วทองเหลืองแข็งสำหรับปรับเปลวไฟและท่อก๊าซโพรเพนเหลว 10 ฟุต

เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม

  • อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งและเปลี่ยนเช่นหัวฉีดเชื่อมต่อท่อดูดหัวต่อท่อและหัวดูดออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องดูดควันมาตรฐาน

  • เครื่องดูดควันแบบพกพาสำหรับงานเบาออกแบบมาเพื่อควบคุมกรองและสกัดควันเชื่อมในพื้นที่ จำกัด นำเสนอระบบทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง (ใช้แล้วทิ้ง) / อัตโนมัติพร้อมพื้นที่กรองสูงสุด 538 ตร.ว.

อุปกรณ์เชื่อม

แท่งเชื่อมและลวด

  • ให้รอยเชื่อม SAW ที่แข็งแรงและเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเชื่อมอาร์กย่อยแบบพาสเดียวหรือหลายรอบ ประกอบด้วยคาร์บอนแมงกานีสและซิลิกอนและมีความต้านทานแรงดึงขั้นต่ำ 70 ksi

หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม

โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม

การประสาน

  • ใช้เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพของส่วนโค้งและหลีกเลี่ยงการเกิดออกซิเดชั่นของวัสดุฐานและฟิลเลอร์ในระหว่างกระบวนการเชื่อม สามารถใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ

เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม

Lincoln Electric นำเสนออุปกรณ์ตัดพลาสม่าและเชื้อเพลิงออกซิเจนคุณภาพสูงอุปกรณ์เชื่อมอาร์กระบบเชื่อมด้วยหุ่นยนต์และวัสดุสิ้นเปลืองในการเชื่อมสำหรับการใช้งานในการซ่อมแซมยานยนต์การประดิษฐ์และการสร้างอุปกรณ์ Lincoln Electric แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยอุปกรณ์เชื่อมและตัดที่หลากหลายวัสดุสิ้นเปลืองในการเชื่อมและผลิตภัณฑ์เชื่อมอัตโนมัติ
แบรนด์ของ ช่างเชื่อม TIG, ช่างเชื่อม MIG, เครื่องเชื่อมแบบแท่ง, เครื่องเชื่อมแบบหลายกระบวนการและสายเชื่อมอาร์กที่จมอยู่ใต้น้ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมที่รวดเร็วและแม่นยำ เครื่องเชื่อม Lincoln MIG สามารถพกพาได้และมีเทคโนโลยี Diamond Core และไดรฟ์อลูมิเนียมหล่อ พวกเขาได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการ flux-cored และ CV และมีให้ในการจัดอันดับ 50/60 hz Lincoln น้ำหนักเบาและสะดวกสบาย หมวกกันน็อกเชื่อม มีระบบป้องกันการเจียรในตัวหน้าต่างด้านข้างและเลนส์ชั้นนำของอุตสาหกรรมเพื่อลดอาการปวดตาและให้ความชัดเจนที่ดีขึ้น