LISLE
ตั้งแต่ปี 1903 Lisle ได้ผลิตเครื่องมือยานยนต์ชนิดพิเศษ ไม้เลื้อยของช่างเครื่อง และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและยางรถยนต์ มีสำนักงานใหญ่ในเมืองคลารินดา รัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา แบรนด์นี้มีประโยชน์ต่อโกดังและพื้นที่ทำงานด้านยานยนต์หลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
รัด
ประปา
เครื่องจักรกล
ความปลอดภัย
ระบบไฟฟ้า
ระบบส่งกำลัง
เครื่องมือไฟฟ้า
โคมไฟ
ฮาร์ดแวร์
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องมือทดสอบ
นิวเมติก
ไฮดรอลิ
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
การหล่อลื่น
HVAC และเครื่องทำความเย็น
Security
กาวยาแนวและเทป
อุปกรณ์กลางแจ้ง
การทำความสะอาด
เครื่องมือช่าง ตัวกรอง
ซ็อกเก็ตและบิตดูทั้งหมด
Crowfoot Socket ประแจ เหมาะสำหรับการทำงานกับแท่งผูกด้านในที่ไม่สามารถเข้าถึงประแจได้ โดดเด่นด้วยโครงสร้างตีนตะขาบที่เชื่อมต่อกับซ็อกเก็ตเพื่อให้ถอดและติดตั้งได้ง่าย
อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต รวมกับช่องเสียบ 22 ช่องเพื่อรองรับซ็อกเก็ตมาตรฐาน 1/2 นิ้วและซ็อกเก็ตแบบลึก โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ไม่เหมือนใครโดยปล่อยให้ซ็อกเก็ตเปิดออกเพื่อให้ระบุตัวตนได้ง่ายและมีแม่เหล็กแรงสูงเพื่อยึดซ็อกเก็ตในถาด ฐานยางป้องกันกล่องเครื่องมือเป็นรอย
ซ็อกเก็ตบิต ซ็อกเก็ตเกรดทนแรงกระแทกสำหรับงานหนักที่สามารถรองรับความยาวเพลาแปรผันได้ ออกแบบให้มีมวลซ็อกเก็ตมาตรฐานมากกว่าสามเท่าเพื่อให้ใช้พลังงานได้มากขึ้นในขณะที่ถอดตัวยึดเชิงกล (สลักเกลียวถั่วหรือหมุดย้ำ)
ชุดซ็อกเก็ต ชุดซ็อกเก็ตที่หลากหลายรวมถึงซ็อกเก็ตกระป๋องน้ำมันและไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ low-profile 5 ชิ้นในกล่องพกพาสะดวก มีให้เลือกทั้งแบบ low profile, 6 จุด 24 มม., 27 มม., 29 มม., 32 มม. และ 35/36 มม. เหมาะสำหรับการเปลี่ยนไส้กรอง
ซ็อกเก็ต ซ็อกเก็ตมาตรฐาน Torx E3 ของไดรฟ์ 8/10 นิ้วทำจากเหล็กอัลลอยด์ที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเพื่อให้มีการออกแบบที่สมดุลและงานฝีมือระดับสูง
ประแจดูทั้งหมด
ปุ่ม Hex / Torx ประกอบด้วยกุญแจหกเหลี่ยมเหล็กโลหะผสมที่ผ่านการอบด้วยความร้อน 12 อันของการกำหนดค่ามิติ: 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 4 มม. 5 มม. 6 มม. 8 มม. และ 10 มม.
ประแจประแจ ประแจสาย อุปกรณ์ประแจแรงบิด
เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูลดูทั้งหมด
ตะขอและตัวเลือก ตะขอหลากหลายแบบตรง / 90 องศาและตัวเลือกแบบรวมที่ออกแบบมาเพื่อให้มีความคล่องตัวสูงสุดในที่แคบและเข้าถึงยาก มีด้ามจับคู่พร้อมเคล็ดลับการอบด้วยความร้อนเพื่อความทนทานเพิ่มเติม
รถปิคอัพแม่เหล็ก ออกแบบมาเพื่อดึงชิ้นส่วนเหล็กและของเหลือจากช่องว่างที่เข้าถึงยากในโรงงานผลิตและโรงงานยานยนต์ การออกแบบที่ป้องกันด้วยแม่เหล็กเพื่อให้สนามแม่เหล็กมีความเข้มข้นที่ปลายเครื่องมือ
กำลังดึงเครื่องมือ เหมาะสำหรับเก็บชิ้นส่วนโลหะและเศษเหล็กจากช่องว่างที่ยากต่อการเข้าถึงในโรงงานผลิตยานยนต์และโรงงานผลิต การออกแบบที่ยืดหยุ่นและกลไกการดึงดูดปุ่มกดเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการดึงชิ้นงานทันที
ไขควงและ Nutdriversดูทั้งหมด
ชุดบิต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคลาย / ยึดคาลิปเปอร์ดิสก์เบรกและน็อตยึดในโรงงานยานยนต์และสายการผลิต การออกแบบชิ้นเดียวเพื่อป้องกันการงอ / หักขณะทำงานกับงานหนักและลดการสึกหรอ
ไขควง ออกแบบมาสำหรับยึดน็อตและสลักเกลียวและติดตั้งแม่พิมพ์รอบหลุมบังโคลนในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก Ratcheting action สำหรับการขันน็อตโดยไม่ต้องยกไขควง
เจาะสิ่วและดอกสว่านมือดูทั้งหมด
เจาะศูนย์ เหมาะสำหรับเจาะชิ้นงานพลาสติกไม้และโลหะสำหรับงานกลึงและงานประดิษฐ์ การดับเพลิงอัตโนมัติสำหรับการสร้างรอยบุ๋มบนชิ้นงานเมื่อใช้แรงกดลง ลูกบิดเป็นแบบโค้งสำหรับการปรับแรงดันอย่างรวดเร็ว
สิ่ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแยกแผงเมื่อเจาะเฉพาะจุดในงานโลหะ ใบมีดแบบออฟเซ็ตและแบบลับคมสามทางสำหรับระยะห่างและด้ามจับที่ทนทานสำหรับการทนต่อการกระแทกของค้อนที่รุนแรง
เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษดูทั้งหมด
งา ออกแบบมาสำหรับชุดส้อมจิ้มแบบขั้นบันไดสำหรับแยกข้อต่อบอลแท่งไทร์แดมเปอร์พวงมาลัยและแขนพิทแมน รุ่นที่เลือกมีโครงสร้างเหล็กอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อให้ทนต่อแรงกระแทกได้สูง
เครื่องขูดมือ เหมาะสำหรับขจัดคราบปะเก็นสนิมและคาร์บอนที่สะสมจากอลูมิเนียม / หัวเหล็กและท่อร่วมสำหรับการบำรุงรักษายานยนต์ รุ่นที่เลือกมีปลายทังสเตนคาร์ไบด์เพื่อความทนทาน
เครื่องมือวัดและเค้าโครงดูทั้งหมด
เกจ Feeler เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดช่องว่างระหว่างวัตถุในการผลิต ยานยนต์ และการใช้งานด้านการผลิต การออกแบบที่พับได้เพื่อป้องกันใบมีดจากความเสียหายจากการตกหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจและการใช้งานในทางที่ผิดขณะจัดเก็บอย่างปลอดภัย
เครื่องมือไฟฟ้าดูทั้งหมด
เครื่องดึงสายเคเบิล ออกแบบมาสำหรับการดึงสายบู๊ตที่ติดอยู่และการเชื่อมต่อปลั๊กและตัวเชื่อมต่อเซ็นเซอร์สำหรับการผลิตยานยนต์และการให้บริการ ด้ามจับพลาสติกหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันการกระแทกโดยไม่ได้ตั้งใจในขณะเดียวกันก็ให้ความสะดวกสบายและการยึดเกาะของผู้ใช้
เกี่ยวกับ Lisle
Lisle Corporation เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านเครื่องมือพิเศษสำหรับยานยนต์สำหรับช่างมืออาชีพและ DIYers แค็ตตาล็อกของ Lisle ประกอบด้วยไม้เลื้อย เครื่องมือแบตเตอรี่ เครื่องมือเบรก เครื่องมือถอดสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องยนต์และท่อไอเสีย เครื่องมือช่วงล่าง และเครื่องมือขับเคลื่อน 4 ล้อ Lisle น้ำยาทำความสะอาดปะเก็นและ แผ่นขัด ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยาก คุณสมบัติเหล่านี้มีการออกแบบที่ถอดเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวปะเก็นและแกนนำแบบลอยได้อย่างรวดเร็วเพื่อคัดแยกแผ่นขัดรอบผิวปะเก็นได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือตัดการเชื่อมต่อของสายการบิน โดย Lisle ได้รับการออกแบบมาเพื่อตัดการเชื่อมต่อระบบอากาศ วาล์วควบคุมการไหล เช็ควาล์ว และอุปกรณ์ควบคุมอากาศที่พบในเบรก ระบบกันสะเทือน พวงมาลัย และเครื่องยนต์ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ เครื่องมือตัดการเชื่อมต่อเหล่านี้มีขนาดตั้งแต่ 1/8 ถึง 5/8 นิ้ว เลือกจากเครื่องมือยานยนต์ ตัวยึด และเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยที่หลากหลาย Raptor Supplies.
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Lisle บางรายการข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับรุ่น Martin Sprocket และ Proto ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีเครื่องมือ Lisle ที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของ Lisle Corporation เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น เครื่องมือ Lisle เหล่านี้จึงจัดส่งโดยบริการจัดส่งและขนส่งทางอากาศเพื่อลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
MORTORQ ชุดเต้ารับซุปเปอร์
ชุด 5 ชิ้นนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อถอดและติดตั้งตัวยึด MORTORQ ที่พบใน Jeep, GM และ Chrysler เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงวงกบประตู ตัวเรือนกระดิ่ง ชิ้นส่วนตัวถัง...อ่านเพิ่มเติม
ชุด Torx Bit
ชุดดอกสว่าน Torx มีตัวเลือกดอก Torx ที่หลากหลายและทนทาน เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ โครงสร้างเหล็กโลหะผสมที่ผ่านการอบร้อน ขนาดบิตที่หลากหลาย และความเข้ากันได้ของไดรฟ์ ...อ่านเพิ่มเติม
Relay Pro เครื่องทดสอบรีเลย์ 12V และ 24V
เป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการทดสอบรีเลย์ยานยนต์กระแสตรงขนาด 12 และ 24 โวลต์ส่วนใหญ่ เครื่องมือทดสอบนี้ทำให้กระบวนการทดสอบรีเลย์ง่ายขึ้น ทำให้รวดเร็วและ ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
บิต Torx แตกต่างจากดอกไขควงทั่วไปอย่างไร
ดอก Torx มีรูปทรงดาวหกแฉกอันเป็นเอกลักษณ์ ให้การยึดเกาะที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับดอกไขควงแบบเดิม ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการลื่นไถล เพิ่มการส่งผ่านแรงบิด และลดการสึกหรอของทั้งดอกสว่านและตัวยึด
ฉันจะหมุนโบลต์บนบาลานเซอร์ฮาร์มอนิกเพื่อถอดออกได้อย่างไร
ควรหมุนโบลต์ทวนเข็มนาฬิกา อย่าลืมใช้หมุดหรือบล็อกมู่เล่เพื่อป้องกันการหมุนของเครื่องยนต์ทวนเข็มนาฬิกาซึ่งอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้
ความแตกต่างระหว่างตัวไล่เกลียวกับการแตะคืออะไร?
ตัวไล่เกลียวไม่ได้ผลิตขึ้นสำหรับการตัดด้ายใหม่ ในทางกลับกัน การแตะจะสร้างเธรดใหม่ เมื่อคุณเจาะรูในโลหะ คุณต้องใช้สลักเกลียวเข้าไปในรู จากนั้นคุณสามารถใช้การแตะเพื่อตัดด้าย