ลู้บไซต์ 500 ซีรีส์
LubeSite 500 Series เหมาะสำหรับการผลิตสารเคมีและอาหารที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อน พวกเขามีแหวนซีลลูกสูบในซีรีส์ 500 ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นจาก Viton ที่ทนทานต่อสารเคมีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
LubeSite Systems Inc. ซึ่งเป็นบริษัท Bijur Delimon International ได้นำเสนอระบบหล่อลื่นน้ำมันและจาระบีสำหรับการใช้งานใน HVAC การแปรรูปอาหาร การก่อสร้าง การบำบัดของเสีย และอุตสาหกรรมยานยนต์ อ่านเพิ่มเติม
รวมชุดเติมระยะไกลที่อนุญาตให้เติมจาระบีจากระยะทางไม่เกิน 3 เมตร (10 ฟุต) ใช้ได้กับเครื่องป้อนจาระบีโพลีคาร์บอเนตและอุณหภูมิสูงทุกรุ่น
นำเสนอการหล่อลื่นแบบควบคุมจุดเดียวและเหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ที่มีแบริ่งป้องกันแรงเสียดทานสั่นหรือลูกกลิ้ง สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 450 องศา F และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความจุที่แตกต่างกัน
บริษัทนำเสนอเครื่องป้อนจาระบีซีรีส์ 200, 300, 500 และ 700 ที่หลากหลาย เครื่องป้อนจาระบี LubeSite เหล่านี้ให้การหล่อลื่นแบบควบคุมจุดเดียว และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีตลับลูกปืนหุ้มฉนวนพร้อมซีล สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 450 องศาฟาเรนไฮต์ และสามารถติดตั้งได้ทุกตำแหน่งเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบระดับจาระบี ตัวป้อนจาระบีเหล่านี้สามารถใช้ซ้ำได้และสามารถเติมใหม่ได้โดยใช้ a ชุดเติมระยะไกล. ชุดนี้ช่วยให้คุณสามารถเติมจาระบีได้จากระยะทางไม่เกิน 3 เมตร
เครื่องมือเหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับจัดส่งพัสดุและขนส่งทางอากาศ
ชุดเติม LubeLine ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่จำเป็นและท่อแรงดันสูง 10 ฟุต ผลิตขึ้นเพื่อเติมหน่วย LubeSite และควรเติมล่วงหน้าก่อนที่จะต่อกับ t...อ่านเพิ่มเติม
LubeSite 404 ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่ต้องการลดแรงกระแทก การกระแทก การสั่นสะเทือน และแรงบิดสูงหรือแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง มีอ่างเก็บน้ำโพลีคาร์บอเนต Lexan ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรโปร่งใสซึ่งเต็มไปด้วย...อ่านเพิ่มเติม
LubeSite 500 Series เหมาะสำหรับการผลิตสารเคมีและอาหารที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อน พวกเขามีแหวนซีลลูกสูบในซีรีส์ 500 ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นจาก Viton ที่ทนทานต่อสารเคมีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
LubeSite 300 Series เหมาะสำหรับงานที่มีการสั่นสะเทือน การกระแทก การกระแทก แรงบิดสูง หรือแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง หน่วยเหล่านี้ถูกรวมเข้าด้วยกันด้วยสปริงขนาดกลาง (มีสปริงหนักและเบาเพิ่มเติมสามตัวในกล่องละสิบอัน)
อ่างเก็บน้ำและฐานของตัวป้อนจาระบี LubeSite 200 Series ทำจากโพลีคาร์บอเนตโปร่งใส เลย์เอาต์ช่วยให้สามารถตรวจสอบการทำงานภายในของหน่วยได้ ชุด 200 ซีรี่ส์เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการกระแทก แรงกระแทก การสั่นสะเทือน แรงบิดสูง หรือแรงเหวี่ยงหนีศูนย์น้อย
น้ำมันหล่อลื่นฟีดแรงโน้มถ่วง LubeSite เป็นสารหล่อลื่นแบบจุดเดียวที่ควบคุมการไหลที่สม่ำเสมอไปยังตลับลูกปืนที่หล่อลื่นด้วยน้ำมัน น้ำมันเหล่านี้เป็นที่นิยมในโรงงานแปรรูปอาหารซึ่งตัวเติมน้ำมันแบบน้ำมันมีความเสี่ยงที่กระจกจะแตกเนื่องจากถังเก็บโพลีคาร์บอเนตที่ทนทาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นอ่างเก็บน้ำ เครื่องวัดระดับน้ำมัน หรืออุปกรณ์ปล่อยแรงดันย้อนกลับขณะสตาร์ทเครื่อง