อุปกรณ์ติดตั้งตามรายการ UL ประกอบด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1/2 หลอดที่ใช้พลังงานสูงสุด 59 W. มีจำหน่ายในรูปแบบการติดตั้งแบบแคบติดด้านข้างและแบบ low-profile
การติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ทางสถาปัตยกรรมบาร์อาบน้ำและอุปกรณ์ติดตั้งแบบ low-profile ช่วยให้สามารถทำงานได้โดยไม่สั่นไหวโดยไม่รบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ มีให้เลือกทั้งแบบพื้นผิวล้างผนัง (ไฟลงและขึ้น - ไฟ) และตัวเลือกการติดตั้งแบบแขวน
หลอดไฟเย็น / อุ่น / กลางวัน (สูงสุด 2950 ลูเมน) สามารถให้อายุการใช้งานเฉลี่ย 12000 ชั่วโมงและดัชนีการแสดงสีสูงสุด 82
รวม CFL แบบเสียบปลั๊กและแบบสกรูและหลอด LED ที่มีโครงสร้างไอปรอทเพื่อให้ใช้พลังงานน้อยลง (7 - 42 W) มีจำหน่ายในรูปแบบฐาน 2 และ 4 พิน
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ / แม่เหล็กออกแบบมาเพื่อควบคุมกระแสที่ไหลจากแหล่งจ่ายไฟไปยังหลอดไฟ คุณลักษณะหลอดไฟ 1/2/3 ที่มีกำลังไฟตั้งแต่ 10 ถึง 104 W และสามารถเริ่มต้นที่อุณหภูมิต่ำถึง -4 องศา F
บัลลาสต์ระดับ NEMA เหมาะสำหรับใช้กับหลอดไฟที่ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ให้การควบคุมการทำงานที่ปราศจากการสั่นไหวอย่างแม่นยำด้วยปัจจัยด้านกำลังที่มากกว่า 0.95
หลอดฮาโลเจนแบบไส้ / LED / ควอตซ์ (สูงสุด 500 วัตต์) ใช้เพื่อจุดไฟรถพ่วงรถบรรทุกระหว่างการขนถ่าย / การขนถ่าย มาพร้อมกับแขนที่หมุนได้ยาวถึง 60 นิ้วและสวิตช์เปิด / ปิดหรือปุ่มกด นอกจากนี้ยังมีหัวสำรอง
เปลี่ยนแบตเตอรี่กรดตะกั่วปิดผนึก / นิกเกิลแคดเมียมที่มีขั้วต่อ AMP / ตัวผู้ - Faston สำหรับใช้กับไฟฉุกเฉิน Lumapro มีจำหน่ายในพิกัดความจุ 300, 650, 4500 และ 12000 mAh
ไฟฉุกเฉินติดผนัง / เพดานประกอบด้วยหลอดไส้แบบปรับได้ 2 หลอด (5.4 วัตต์) ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ตะกั่ว - แคลเซียม
ป้ายทางออก 1- / 2 หน้าติดสว่างด้วยหลอดไส้ / หลอด LED สำหรับใช้ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและสถานที่เชิงพาณิชย์อื่น ๆ มีสีตัวอักษรสีแดงและสีเขียว
LumaPro ซึ่งเป็นแบรนด์ของ WW Grainger เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นแสงสว่างคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ LumaPro ประกอบด้วยหลอดไฟ, LED, HID, ไฟทำงาน, ไฟแฟลช, ตัวเก็บประจุ, บัลลาสต์ CFL, เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและหลอดฟลูออเรสเซนต์ นอกจากนี้ บริษัท ยังมีป้ายทางออกหน้าเดียวและสองหน้าสำหรับใช้ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หลอดเหล่านี้เข้ากันได้กับแบตเตอรี่หลากหลายประเภทเช่นลิเธียมเหล็กฟอสเฟตแคลเซียมตะกั่วและนิกเกิลแคดเมียม บัลลาสต์ CFL อิเล็กทรอนิกส์ / แม่เหล็กของ LumaPro ออกแบบมาเพื่อควบคุมกระแสที่ไหลจากแหล่งจ่ายไฟไปยังหลอดไฟและสามารถเริ่มต้นที่อุณหภูมิต่ำถึง -4 องศาฟาเรนไฮต์ มาพร้อมกับหลอดไฟ 1/2/3 ที่มีกำลังไฟระหว่าง 10 ถึง 104 W. เลือกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย LumaPro ที่ได้รับอนุญาต