LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.
ตัวกรอง
เครื่องมือทดสอบ
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ปั๊ม
โคมไฟ
เครื่องมือช่าง
ระบบไฟฟ้า
เครื่องมือทดสอบ ตัวกรอง
การวัดความดันและสุญญากาศดูทั้งหมด
เครื่องวัดความดันสูญญากาศแบบดิจิตอลพร้อมเครื่องส่ง เครื่องวัดความดันทนความชื้นตามมาตรฐาน USDA / TPV พร้อมเครื่องส่งสัญญาณที่มีตัวเรือนพลาสติกและวัสดุเปียก SS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูปอาหารและการใช้งานด้านเภสัชกรรม มี LCD 5 หลักและความแม่นยำ 0.25%
แสดงเครื่องส่งสัญญาณระดับของเหลว ประกอบด้วย LCD ตัวควบคุมระดับ / ตัวส่งสัญญาณพร้อมตัวเลือกในตัวเลขที่แสดง ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า 120/240 VAC รวมถึงโพรบทดสอบการพาสเจอร์ไรซ์ของนมที่มีอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ -20 ถึง 120 องศาฟาเรนไฮต์
เครื่องวัดความดันและ / หรือเครื่องดูดฝุ่น เครื่องส่งสัญญาณความดันสุขาภิบาลที่ได้รับการรับรอง 3A- / USDA พร้อมหน่วยอ่านข้อมูลดิจิทัลที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการวัดแรงดันสูงถึง 1000 psi ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมนมการแปรรูปอาหารและยาและมีพื้นผิวสเตนเลสสตีลขัดเงาอย่างดีและไดอะแฟรม Tri-Clamp ด้วยไฟฟ้า
การวัดอุณหภูมิและความชื้นดูทั้งหมด
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น เครื่องส่งอุณหภูมิสุขาภิบาลใช้ในการวัดอุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 1000 องศาฟาเรนไฮต์โดยการแปลงสัญญาณ RTD เป็นสัญญาณเอาต์พุตต่อเนื่อง คุณลักษณะตัวเครื่อง NEMA 4X, ตัวเรือน / หัววัด 304 SS และเวลาตอบสนอง 500 มิลลิวินาที
เกี่ยวกับลูเมไนท์ คอนโทรล เทคโนโลยี อิงค์
Lumenite Control Technology Inc. เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านเครื่องส่งสัญญาณระดับต่อเนื่อง การควบคุมระดับการนำไฟฟ้า ชุดประกอบโพรบสำหรับสุขอนามัย / อุตสาหกรรม ระบบทดสอบพาสเจอร์ไรส์การควบคุมเวลาและอุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิ ปรับเทียบล่วงหน้า เครื่องส่งสัญญาณอุณหภูมิสุขาภิบาล จากเทคโนโลยีควบคุม Lumenite ออกแบบมาเพื่อแปลงสัญญาณเทอร์โมคัปเปิลหรือ RTD เป็นสัญญาณเอาต์พุตต่อเนื่อง 4-20 mA สำหรับการใช้งานวัดอุณหภูมิระยะไกล มีอินพุตเซ็นเซอร์ RTD แบบ 3 สาย การปรับเชิงเส้นแบบดิจิทัลแบบไร้การเลื่อนลอย กล่องหุ้ม NEMA 4x และตัวเรือนและโพรบสแตนเลสสตีล 304 และสามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 ถึง 1000 องศาฟาเรนไฮต์ บริษัทยังมีตัวควบคุม / เซ็นเซอร์ระดับซ็อกเก็ตแปดตัวที่เหมาะสำหรับการดำเนินการเติม / เทออกและการใช้งานสวิตช์เปิด / ปิดจุดเดียว การควบคุมระดับ Lumenite เหล่านี้ประกอบด้วยรีเลย์ตัวเดียวพร้อมชุดหน้าสัมผัสแห้ง และมีให้เลือก 24, 120 และ 240 VAC