MACROMATIC
เป็นเวลากว่า 40 ปีมาแล้วที่ Macromatic ได้ผลิตรีเลย์และตัวควบคุมระดับอุตสาหกรรมสำหรับการใช้งานในระบบ HVAC อาหารและเครื่องดื่มและการจัดการวัสดุ เช่นเดียวกับในระบบล้างรถ ลิฟต์หรือลิฟต์ และอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ Micromatic มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองวอเคชา รัฐวิสคอนซิน อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
เครื่องมือช่าง
นิวเมติก
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
รีเลย์ดูทั้งหมด
รีเลย์สำรอง รีเลย์สลับสายไขว้ SPDT และ DPDT เหมาะสำหรับการใช้งานในปั๊มมอเตอร์และเครื่องอัดอากาศ มีไฟ LED ที่แสดงโหลดถัดไปเพื่อเพิ่มพลังงานและสวิตช์เลือกเพื่อสลับโหลดทั้งสองหรือใช้งานโหลดเดียวกันก่อนทุกครั้ง
รีเลย์เซนเซอร์ปัจจุบัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการป้องกันอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อนเกินหรือต่ำเช่นการตรวจสอบสถานะการโหลดหลอดไฟหรือเครื่องทำความร้อนและการตรวจจับสภาพการติดขัดของสายพาน มีโครงสร้างห่อหุ้มเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะป้องกันสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
อุปกรณ์รีเลย์ รวมสเปเซอร์ ตัวยึดโลหะและพลาสติก และจัมเปอร์ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานของรีเลย์ Macromatic
ช่องเสียบรีเลย์ 10 ซ็อกเก็ตรีเลย์ที่มีซ็อกเก็ต 8- / 11 พินที่สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด 600 V เมื่อสร้างการเชื่อมต่อไฟฟ้าระหว่างรีเลย์และวงจร
รีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัย รีเลย์กั้นที่ปลอดภัยภายในหนึ่งและสี่ช่องออกแบบมาเพื่อป้องกันวงจรภาคสนามจากแรงดันและกระแสไฟฟ้าเกิน สามารถติดตั้งบนราง DIN 35 มม. หรือติดตั้งบนแผงได้อย่างง่ายดายด้วยสกรู # 8 สองตัว
รีเลย์เพื่อความปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และระบบทำงานอย่างปลอดภัยโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพของวงจรความปลอดภัยและตัดกระแสไฟไปยังอุปกรณ์หากตรวจพบอันตรายจากความปลอดภัย
โซลิดสเตตจับเวลารีเลย์ รีเลย์ตั้งเวลาแบบห่อหุ้มพื้นผิวเจ็ดและเก้าพินออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่หลายอย่างรวมถึงการหน่วงเวลาการเปิดช่วงเวลาปิดการหน่วงเวลาและการยิงครั้งเดียว แสดงอัตราแอมแปร์ติดต่อ 10 A และแบบฟอร์มการติดต่อ SPDT
รีเลย์หน่วงเวลา ออกแบบมาเพื่อเริ่มหรือหยุดกระแสไม่ให้เคลื่อนที่ในขดลวดวงจรหรือเกราะ คุณลักษณะ 10/15 คะแนนแอมป์ติดต่อและแบบฟอร์มการติดต่อ SPDT / DPDT
รีเลย์เซนเซอร์แรงดัน ใช้เพื่อป้องกันอุปกรณ์ 120/240 VAC จากสภาวะแรงดันไฟฟ้าเกินหรือต่ำโดยใช้รีเลย์เซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
ฟิวส์ดูทั้งหมด
ฝาครอบฟิวส์ ใช้สำหรับป้องกันทั้งอุปกรณ์และผู้ปฏิบัติงานจากวงจรไฟฟ้าเกินพิกัด ติดตั้งคลิปที่มีรูเกลียวเพื่อขจัดความต้องการเพิ่มเติมของน็อตหรือแหวนรองและให้แรงบิดในการขัน 8 นิ้ว - ปอนด์
ชุดฟิวส์
ตัวจับเวลาดูทั้งหมด
ตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ ตัวจับเวลา 120 VAC ใช้สำหรับเปลี่ยนไฟหรือสตาร์ทเครื่องจักรอุตสาหกรรมในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นำเสนอรูปแบบการติดต่อ DPDT / SPDT ที่ทริกเกอร์โดยการปิดและเปิดสัญญาณ
เกี่ยวกับ Macromatic
แค็ตตาล็อก Macromatic ประกอบด้วยตัวจับเวลาและรีเลย์แบบเปอร์เซ็นต์ เช่น การตรวจจับกระแสไฟฟ้า การสลับ การรั่วไหลของซีล การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า และรีเลย์หน่วงเวลา CAH Series ของแบรนด์ การตรวจจับกระแส CAH ซีรี่ส์ รีเลย์ได้รับการออกแบบมาสำหรับตรวจจับความผิดพลาดของกระแสเกินหรือกระแสต่ำ รีเลย์เหล่านี้สามารถตรวจสอบเฉพาะแหล่งจ่ายไฟ AC แบบเฟสเดียวและหุ้มด้วยอุปกรณ์ติดตั้งแบบสกรูคู่เพื่อป้องกันในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย มีการติดตั้งเพิ่มเติมด้วยหน้าสัมผัสเอาต์พุต 10A SPDT ที่สามารถจัดการกระแสและแรงดันไฟฟ้าสูงได้อย่างง่ายดาย รีเลย์หน่วงเวลา Macromatic มีการออกแบบที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและให้เอาต์พุตแบบเปิดตามปกติสำหรับอายุการใช้งานที่ยาวนานและการใช้งานที่มีรอบการทำงานสูง เลือกจากรีเลย์เหล่านี้และผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น ตัวควบคุมระดับน้ำและซ็อกเก็ตรีเลย์ Raptor Supplies.
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Macromatic อ้างอิงถึงหมายเลขรุ่น Dayton, Vulcan Hart และ Edwards Signaling ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีรีเลย์และการควบคุม Macromatic ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
Macromatic รีเลย์และตัวจับเวลามีอยู่ในรูปแบบการติดต่อ SPDT และ DPDT ที่เปิดใช้งานโดยการเปิดและปิดสัญญาณ รีเลย์ ตัวจับเวลา ตัวควบคุมระดับน้ำ และอุปกรณ์เสริมเหล่านี้มีขนาดเล็ก ดังนั้นจึงต้องมีการบรรจุหีบห่ออย่างระมัดระวัง เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับความเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นพวกเขาจะถูกจัดส่งโดยการจัดส่งพัสดุและไม่ใช่การขนส่งทางอากาศสำหรับการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
PMP-X ซีรี่ส์ รีเลย์มอนิเตอร์สามเฟส
รีเลย์เหล่านี้จะคอยตรวจสอบมอเตอร์และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องในกรณีที่มีการกลับเฟส การสูญเสีย แรงดันตก ความไม่สมดุล และแรงดันไฟเกิน หน้าสัมผัสที่สองของรุ่นเหล่านี้ควบคุมโหลดรอง นอกเหนือจาก s...อ่านเพิ่มเติม
TC Series รีเลย์อุณหภูมิสูงเกินและซีลรั่วซึม
รีเลย์แบบผสมเหล่านี้ตรวจสอบและปกป้องมอเตอร์หรือปั๊มจากการรั่วไหลของซีลเพลาและอุณหภูมิเกิน มีจำหน่ายในกล่องหุ้มแบบเสียบปลั๊กและแบบติดหน้าแปลนพร้อม kn . แบบปรับโปรไฟล์ต่ำ...อ่านเพิ่มเติม
TE-6 ซีรี่ส์ รีเลย์หน่วงเวลาแบบฟังก์ชันเดียว
ใช้ในสถานการณ์ที่ฟังก์ชันจับเวลาคงที่ ช่วยลดความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหาและการตั้งค่า ยูนิตเหล่านี้มาในกล่องหุ้มขนาดกะทัดรัด 17.5 มม. เพื่อติดตั้งบนราง DIN 35 มม. และ h . ได้อย่างง่ายดาย...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างตัวจับเวลาการรีเซ็ตหน่วยความจำและไม่ใช่หน่วยความจำ?
ตัวตั้งเวลารีเซ็ต RT ซีรี่ส์มีอยู่ในหน่วยความจำและรุ่นที่ไม่ใช่หน่วยความจำ RT Series มาตรฐานจะคงสถานะรอบเวลาไว้เมื่อไฟฟ้าดับสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการหน่วยความจำ เมื่อไฟกลับมา ตัวจับเวลาจะยังคงทำงานต่อไปโดยไม่เปลี่ยนรอบการจับเวลา หน่วยที่ไม่มีหน่วยความจำจะรีเซ็ตรอบเวลาเป็นศูนย์เมื่อปิดเครื่องและเริ่มทำงานในภายหลังเมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง
ขั้วต่อใดบ้างที่ใช้ได้กับซ็อกเก็ต Micromatic
เต้ารับจาก Micromatic สามารถรับปลอกโลหะ ลวดลอก ขั้วส้อม และวงแหวน
ฉันสามารถตั้งค่า 'ตรงเวลา' และ 'นอกเวลา' แยกกันในตัวจับเวลารอบได้หรือไม่
เลือกอุปกรณ์ที่มีความสามารถ 'เปิดรอบซ้ำ' หรือ 'ปิดรอบซ้ำ' หากคุณต้องการตั้งเวลาเปิดและปิดแยกกันบนตัวจับเวลารอบ
ระยะเวลาขั้นต่ำของพัลส์ทริกเกอร์ไปยังรีเลย์หน่วงเวลาคือเท่าใด
รีเลย์หน่วงเวลา Macromatic ทั้งหมดต้องใช้ทริกเกอร์เป็นเวลาอย่างน้อย 50 ms ตามความต้องการของผลิตภัณฑ์
รีเลย์หน่วงเวลาความร้อนทำงานอย่างไร
- เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าขาเข้า รีเลย์หน่วงเวลาจะเตรียมรับทริกเกอร์
- การหน่วงเวลาเริ่มต้นเมื่อมีการใช้ทริกเกอร์
- เอาต์พุตเปิดเมื่อสิ้นสุดการหน่วงเวลา
- การเชื่อมต่อเอาท์พุตจะถูกใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการหน่วงเวลาหลังจากที่ทริกเกอร์ถูกถอนออก