MACURCO
ตัวกรอง
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย ตัวกรอง
การตรวจจับก๊าซดูทั้งหมด
ชุดสอบเทียบและสถานี เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่ เครื่องตรวจจับ Macurco ที่อยู่ในรายการ ETL ใช้ในการตรวจจับคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนไนโตรเจนไดออกไซด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์และแอมโมเนีย มีสัญญาณเตือนด้วยเสียงและภาพและช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 0 - 125 องศา F มีให้เลือกในความสูง 4, 4-1 / 2 และ 5-1 / 8 นิ้ว
อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ รวมถึงตัวควบคุมพัดลมดูดอากาศที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับตัวแปลงก๊าซเพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในโรงจอดรถและสำนักงาน สามารถครอบคลุมพื้นที่สูงสุด 60000 ตร. ฟุต
เซนเซอร์สำรอง เครื่องตรวจจับก๊าซเดี่ยว
เกี่ยวกับ Macurco
Macurco แผนกหนึ่งของ Aerionics นำเสนอโซลูชันการตรวจจับก๊าซที่ปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น เครื่องตรวจจับก๊าซแบบอยู่กับที่และแบบพกพา และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง เครื่องตรวจจับก๊าซที่เป็นนวัตกรรมใหม่เหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เยื่อกระดาษและกระดาษ อาหารและเครื่องดื่ม และการแปรรูปทางเคมี เครื่องตรวจจับก๊าซแบบอยู่กับที่ ยี่ห้อ TX Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมและรักษาระดับไนโตรเจนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และแอมโมเนียที่ยอมรับได้ในคลังสินค้า โรงกลั่น โรงงานผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ โรงจอดรถ และโรงบำบัดน้ำเสีย เครื่องตรวจจับ Macurco ที่อยู่ในรายการ ETL เหล่านี้มีรีเลย์ควบคุมพัดลม SPDT รีเลย์สัญญาณเตือน ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 0 - 125 องศาฟาเรนไฮต์ ออดภายใน และจอแสดงผล LED บริษัทยังมีเครื่องตรวจจับก๊าซ GD Series ที่สามารถตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้/ให้ความร้อนในสภาพแวดล้อมสำนักงานเชิงพาณิชย์ มีตู้ฝังแบบฝังเรียบ / บนพื้นผิว อินพุต 12 - 24 VAC และเซ็นเซอร์โซลิดสเตต และสามารถครอบคลุมพื้นที่สูงสุด 900 ตารางฟุต
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- การแข่งขันในร่ม
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- ถังขยะและรีไซเคิลตุ๊กตาตู้คอนเทนเนอร์
- ซิลล์ค็อกส์
- ศูนย์โหลดและอุปกรณ์เสริมแผงหน้าปัด
- ล้อลอกขึ้นรูปและพื้นผิว
- แหวนสำรอง
- DURHAM MANUFACTURING ชั้นวางแบบปรับได้สำหรับมือถือ
- HOFFMAN ฝาปิดบานพับหน้าต่าง สลักออกอย่างรวดเร็ว เปลือกอุตสาหกรรม
- HOFFMAN สายรัด
- AMERICAN STANDARD โถชักโครก
- ALLEGRO SAFETY ฐานจับ
- BUSSMANN ด้ามจับกันน้ำแบบอินไลน์ HFA Series
- JUSTRITE กระป๋องเซฟตี้พลาสติก Type I สีแดง
- DUCK เทปพันท่อ
- WERA TOOLS ประแจปลายเปิด