MARADYNE
ตัวกรอง
มอเตอร์
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ไฮดรอลิ
การหล่อลื่น
เกี่ยวกับ มาราดีน
Maradyne High Performance Fans ซึ่งเป็นแบรนด์ DCM Manufacturing เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นการไหลของอากาศคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์และเรือเดินทะเล แคตตาล็อกที่ครอบคลุม ได้แก่ เครื่องทำความร้อนเครื่องเป่าลมมอเตอร์หม้อน้ำ / พัดลมไฟฟ้าและชิ้นส่วนบริการที่เกี่ยวข้อง Maradyne พัดลมดูดอากาศแบบขับตรง โดดเด่นด้วยมอเตอร์ปิดผนึก 130 W ที่สามารถส่งกระแสลมได้สูงถึง 950 cfm และใบมีดดีไซน์ S แบบพลิกกลับได้เต็มที่ซึ่งสามารถดันหรือดึงกระแสลมได้ เพิ่มเติมเหล่านี้มาพร้อมกับขั้วต่อผมเปียแบบล็อคและตัวเว้นระยะยางที่ให้ระยะห่างที่เหมาะสมกับตัวแลกเปลี่ยนความร้อน แบรนด์ยังผลิตขนาดกะทัดรัด พัดลมโบลต์ ทำงานบนมอเตอร์ DC แบบแผลความเร็ว 2 ระดับเพื่อเพิ่มการควบคุมความเร็วที่แรงบิดเริ่มต้นต่ำ พัดลมแดชเมาท์สำหรับงานหนักเหล่านี้มีตัวป้องกันเหล็กชุบโครเมี่ยมที่ป้องกันใบมีดจากความเสียหายและมีให้เลือก 12 และ 24 VDC เลือกจากพัดลมเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในรูปแบบไฟฟ้าที่แตกต่างกัน Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- ระบบทางเดินหายใจ
- สัญญาณ
- คีย์สต็อก
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- อุปกรณ์เสริมสวิตช์ดึงสายเคเบิล
- ปืนลม
- เครื่องทำน้ำเย็น
- แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม
- ปั๊มฝาสระว่ายน้ำ
- ALLEGRO SAFETY Saran Air Double Bib บำรุงรักษาฟรี Hoods
- BATTERY DOCTOR เครื่องชาร์จแบตเตอรี่และการดูแลรักษา
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 ข้อต่อสวมหมวก,Fipt
- ADB HOIST RINGS MFG. สลิงยกจาน
- LIFTOMATIC รอกปริมาณมากและตัวจัดการดรัมแบบติดเครน
- ENERPAC PRV Series วาล์วลดแรงดัน
- CLEVELAND ท่อ
- MILWAUKEE ชุดดอกสว่านค้อน
- CHICAGO PNEUMATIC ล็อค
- CHAMPION COOLER ถั่วลิสง