มอเตอร์ป้องกันน้ำหยดแบบเปิดสามเฟสออกแบบมาเพื่อใช้กับปั๊มเครื่องเป่าสายพานลำเลียงเครื่องจักรเครื่องอัดอากาศพัดลมเครื่องมือกลและตัวลดความเร็ว สามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมได้สูงถึง 40 องศาเซลเซียสมีให้เลือก 2, 5, 7.5, 10 และ 15 แรงม้า
ออกแบบมาสำหรับเติมถังอากาศและถังแก๊สแรงดันสูงรวมถึงเปิดเครื่องเครื่องมือลมและระบบควบคุม HVAC ตัวแปรที่มีอยู่ในเฟรม 56 และ 184T และตัวเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5/8, 7/8, 1-1 / 8 และ 1-3 / 8 นิ้ว
ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนรวมทั้งในอาคารทำความเย็นแบบแห้งและเปียก มีจำหน่ายในรุ่น 50/60 hz และอัตราแรงม้าที่แตกต่างกัน
มอเตอร์แบบต่อเนื่องเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเครื่องอัดอากาศเครนเครื่องมือไฟฟ้าและพัดลมขับเคลื่อนโดยตรงสำหรับปศุสัตว์ มีจำหน่ายในรูปแบบกล่องหุ้ม TEFC / DP / OPAO
มีไว้สำหรับใช้ในเครื่องจักร (เช่นน้ำยาทำความสะอาดยุ้งฉางตัวขนถ่ายไซโลและตัวป้อนสองชั้น) ซึ่งต้องใช้แรงบิดเริ่มต้นสูง มีให้เลือกในตัวเลือกการติดตั้งเปลือกหุ้มและตัวเลือกการตกแต่งที่แตกต่างกัน
มอเตอร์ไฟฟ้า Marathon ที่ป้องกันการระเบิดและป้องกันการระเบิดสำหรับงานหนักที่มีโครงเหล็กรีด / เหล็กหล่อเพื่อลดการสั่นสะเทือนและความแข็งแกร่งสูงสุด สอดคล้องกับ NEC และเหมาะสำหรับใช้กับไดรฟ์ PWM สำหรับกลุ่ม C และ D ในคลาส 1 และกลุ่ม F และ G ในคลาส 2
มอเตอร์สำหรับงานหนักที่มีโครงสร้างเหล็กแข็งแรงทนทานและกล่องหุ้ม TEFC / TENV / ODP เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง
รวมถึงการประหยัดพลังงานและการจัดอันดับ NEMA Premium Marathon motors ใช้กันอย่างแพร่หลายในเตาเผาแห้งและสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงอื่น ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 212 องศาฟาเรนไฮต์
เครื่องมือสำหรับงานโลหะ / งานไม้ที่อยู่กับที่เช่นเครื่องขัดเครื่องเจียรโต๊ะเลื่อยเครื่องกลึงไม้กบและเครื่องตัด โดดเด่นด้วยโครงเหล็ก / โครงสร้างฐานเหล็กขนาดใหญ่พร้อมลูกปืนเพื่อลดการสูญเสียจากแรงเสียดทาน มีให้เลือกในพิกัดกำลัง 3/4, 1/2, 1, 1-1 / 2, 2 และ 3 HP
ขับเคลื่อนด้วยแหล่งจ่ายไฟ AC / DC เพื่อให้แรงบิดเริ่มต้นสูงมากด้วยความเร็วสูงถึง 3600 รอบต่อนาที โดดเด่นด้วยโครงและฐานเหล็กขนาดใหญ่พร้อมลูกปืนเพื่อลดแรงเสียดทานและกล่องหุ้ม TENV / OD เพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์
มีระบบฉนวน MAX GUARD, NEMA Design A และโครงสร้างอลูมิเนียม / เหล็กรีด / เหล็กหล่อ ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน UL และ CSA และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน VFD ที่ต้องการแรงบิดเต็มที่ที่ความเร็วศูนย์
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้ไอน้ำแรงดันสูงและการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและทำความสะอาดด้วยสารละลายกัดกร่อนเข้มข้น มีจำหน่ายในโครงเหล็กเคลือบอีพ็อกซี่และโครง TEFC / TENV
มอเตอร์ป้องกันน้ำหยดแบบเปิดเฟสเดียวที่ใช้กันทั่วไปในการเปิดเครื่องหล่อเย็นเครื่องหยอดเหรียญและปั๊มถ่ายเทของเหลว มีดุมขยายเพื่อติดตั้งปั๊มตรงกับมอเตอร์และลูกปืน / ปลอกแขนเพื่อลดการสูญเสียจากแรงเสียดทาน
มอเตอร์ปั๊มเฟรม NEMA JP และ JM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการจัดการของเหลวในระบบบำบัดน้ำหรือเครื่องหมุนเวียนปั๊ม มีตลับลูกปืนแบบปลายเพลาล็อคขนาดใหญ่พิเศษเพื่อลดค่าบริการบำรุงรักษา
CE ได้รับการรับรองและ CSA ได้รับการรับรองมอเตอร์ 50/60 เฮิร์ตซ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบฉีดน้ำดับเพลิง มีให้เลือกใน RPM และความยาวโดยรวมที่แตกต่างกัน
มอเตอร์ปั๊มดับเพลิงมอเตอร์เชิงพาณิชย์และสระว่ายน้ำหน้าแปลนสี่เหลี่ยมและมอเตอร์ปั๊มแนวตั้งที่มีการกำหนดค่าเฟสเดียวหรือสามเฟสที่ให้อัตราการส่งออกได้สูงถึง 350 HP มอเตอร์ 1 เฟสมีปลั๊กเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าและกล่องท่อที่ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อการเชื่อมต่อสายเทอร์มินัลที่ง่ายดาย
มีความสามารถในการส่งมอบความลื่นสูงและแรงบิดเริ่มต้นเพื่อใช้งานชิ้นส่วนสูบน้ำบ่อน้ำมัน มาพร้อมกับการออกแบบระดับ NEMA D, หน้าจอป้องกันสัตว์ฟันแทะ, เหล็กหล่อ / โครงเหล็กรีด, ฝาปิดกันน้ำหยดแบบเปิดและโครงยึดแนวนอนเหมาะสำหรับปั๊มคานและก้านดูด
ออกแบบมาสำหรับติดตั้งในปั๊มน้ำเพื่อใช้งานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่จัดการทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น มีเพลาสแตนเลสสตีล 303 สำหรับส่งกำลังและการป้องกันความร้อนด้วยตนเองและซีลหล่อลื่นเพื่อลดการสร้างความร้อนมีจำหน่ายในช่วง 1701-1800 และ 3001-3600 รอบต่อนาที
มอเตอร์ปั๊มแนวตั้งแบบต่อเนื่องสำหรับสูบน้ำด้วยความเร็วสูงถึง 3600 รอบต่อนาที นำเสนอการออกแบบที่ปิดสนิทซึ่งสามารถสร้างพลังงานได้ถึง 250 HP และฉนวน Class F สำหรับการจัดการอุณหภูมิสูงถึง 180 องศาเซลเซียส
มอเตอร์ 1- / 3 เฟสที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนรอกและสายพานเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ HVAC เช่นเครื่องหมุนเวียนอากาศเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศช่องระบายอากาศบนหลังคาและพัดลมสายพาน สามารถส่งมอบความเร็วได้ถึง 3600 รอบต่อนาที ตัวแปรที่มีอยู่ในตัวเก็บประจุเริ่มต้น / รันและการออกแบบแยกเฟส
มอเตอร์ Marathon HVAC ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL และ CSA ออกแบบมาเพื่อเป่าลมผ่านคอยล์คอนเดนเซอร์เพื่อทำให้สารทำความเย็นเย็นลงและเปลี่ยนก๊าซร้อนให้เป็นของเหลว
มอเตอร์ร้องเรียน UL และ CSA มีไว้สำหรับใช้กับพัดลมและเครื่องเป่าลมแบบติดเพลา มีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัวถังและพิกัดแรงม้าที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วยมอเตอร์ไดรฟ์ตรงตัวเก็บประจุแบบแยกตัวเก็บประจุแบบแยก 3 เฟส / ถาวรที่มีการหมุนของลูกปืนและฐานยึดแบบแข็ง
มอเตอร์เอนกประสงค์เหมาะสำหรับการใช้งานในคอมเพรสเซอร์สว่านสายพานลำเลียงและลิฟต์ มีฝาปิดกันน้ำระบายความร้อนด้วยพัดลม / แบบเปิดเพื่อป้องกันการซึมเข้าของสารปนเปื้อนในห้องด้านใน มีให้เลือกทั้งแบบเฟสเดียวและแบบสามเฟส
มอเตอร์เบรกประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับใช้กับสายพานลำเลียงตัวควบคุมประตูเครื่องมือกลรอกและตัวลดความเร็วสำหรับการจับหรือหยุดโหลดทันที มีการออกแบบที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมแบบเปิดป้องกันน้ำหยด / ป้องกันการระเบิด / ปิดสนิทเพื่อป้องกันการซึมเข้าของสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมโครงสร้างเหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมฝาครอบพัดลมเหล็กและพัดลมที่มีเสียงรบกวนต่ำ มีไว้สำหรับใช้ในอุปกรณ์ (เช่นสายพานปั๊มและคอมเพรสเซอร์) ที่ต้องใช้ขนาด IEC และมาตรฐานทางไฟฟ้า
นิยมใช้ในระบบขนถ่ายวัสดุเครื่องมือไฟฟ้าเครื่องมือกลและหุ่นยนต์ นำเสนอการออกแบบตัวเครื่องมอเตอร์ TEFC หรือ TENV และมีให้ในคลาสฉนวนเฟรมและพิกัดแรงม้าที่แตกต่างกัน
ตลับลูกปืนที่มีความแม่นยำใช้สำหรับติดตั้งและถอดแหวนแรงเสียดทานตัวยึดซ็อกเก็ตและล้อก้านคอจับจากอุปกรณ์อุตสาหกรรมหรือเฟอร์นิเจอร์ สามารถกำหนดขนาดของล้อที่มีอยู่ได้ มีให้เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู 1/2, 3/4 และ 5/8 นิ้ว
Marathon Electric ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Regal Beloit Corporation เป็นผู้ผลิตชั้นนำของมอเตอร์คุณภาพสูงประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้ยาวนานและผลิตภัณฑ์ผลิตไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์อาหารและเครื่องดื่มทางทะเลน้ำมันและก๊าซ Marathon Motors แค็ตตาล็อกประกอบด้วยตัวแปรของมอเตอร์ภายใต้หมวดหมู่เอนกประสงค์, คอมเพรสเซอร์, HVAC, การล้าง, เบรก, เวกเตอร์และมอเตอร์ปั๊ม 3 เฟสของแบรนด์ มอเตอร์ปั๊มน้ำมัน ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการลื่นไถลและแรงบิดเริ่มต้นสูงสำหรับการใช้งานในหน่วยสูบน้ำแบบบีมหรือแบบเจาะรู ด้วยการออกแบบตัวเครื่องป้องกันน้ำหยดแบบเปิดหน่วยที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA เหล่านี้สามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดและปกป้องส่วนประกอบภายในไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนแปลกปลอมเข้ามา มีให้เลือกใช้กับแรงม้าตั้งแต่ 3 ถึง 150 แรงม้าและความเร็วในการหมุนอยู่ระหว่าง 825 ถึง 1070 รอบต่อนาที เลือกจากมอเตอร์ปั๊มรุ่นต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในเหล็กแผ่นรีดและโครงเหล็กหล่อและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น DC, หน้าที่ในฟาร์ม, สถานที่อันตราย, สายพานขับและ มอเตอร์ปั๊มสระว่ายน้ำ และอุปกรณ์เสริมล้อเปิดอยู่ Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า Marathon ที่ได้รับอนุญาต