MARKEL PRODUCTS
ตัวกรอง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
นิวเมติก
มอเตอร์
HVAC และเครื่องทำความเย็น ตัวกรอง
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
เครื่องทำความร้อนเพดานไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า โครงยึดพื้นผิวเหมาะสำหรับใช้กับเครื่องทำความร้อนผนัง Markel E3055T2DWB, F30522T2DWB และ H30522T2DWB
เครื่องทำความร้อนแบบติดผนังไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนติดผนังแบบบังคับด้วยพัดลมออกแบบมาสำหรับการติดตั้งบนผนัง / เพดานในทางเข้าโกดังและห้องน้ำสาธารณะ ลักษณะใบพัดแบบใบพัดที่สามารถหมุนได้ด้วยความเร็วสูงถึง 1060 รอบต่อนาที มีให้ในการกำหนดค่า 5.4 - 17.3 แอมแปร์
เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา เครื่องทำความร้อนที่ปลอดภัยในสถานที่อันตรายมีล้อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์เพื่อลดการเกิดไฟฟ้าสถิตและช่องทางยกของเพื่อให้ยกขึ้นบนทางลาดหรือรถบรรทุกได้ง่าย นำเสนอในตัวเลือกเอาต์พุต 5120, 51200 และ 85400 BtuH
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Markel
Markel Products Company เป็นส่วนหนึ่งของ TPI Corporation ให้บริการโซลูชั่นการทำความร้อนและแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม สายผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยเครื่องทำความร้อนแบบพกพา ม่านอากาศ เทอร์โมสตัท เครื่องทำความร้อนบนกระดานข้างก้น คอนเวคเตอร์ติดผนัง ไฟแท่นวาง และแว่นขยายเรืองแสง เครื่องทำความร้อนยูนิตแบบพกพา PHLA Series ของแบรนด์มีล้อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์เพื่อลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์และช่องสำหรับรถยกในตัวเพื่อการยกที่ง่ายบนทางลาดหรือรถบรรทุก นอกจากนี้ เครื่องทำความร้อนของ Markel ยังมาพร้อมกับตัวควบคุม 24 V, คอนแทคเตอร์ในกล่องหุ้ม NEMA 7 และตัวเครื่องทำความร้อนเคลือบอีพ็อกซี่ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่อันตราย Markel ยังผลิตเครื่องทำความร้อนติดผนังแบบใช้พัดลมซึ่งออกแบบมาสำหรับการติดตั้งทั้งผนังและเพดานในทางเข้า โกดัง และห้องน้ำสาธารณะ เหล่านี้ประกอบด้วยใบพัดแบบใบพัดที่สามารถหมุนด้วยความเร็วสูงถึง 1060 รอบต่อนาที ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของ Markel เหล่านี้และอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง เช่น เฟรมและฮาร์ดแวร์มีจำหน่ายมากมาย Raptor Supplies.