MARSHALLTOWN
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
อุปกรณ์กลางแจ้ง
ประปา
กัดกร่อน
เครื่องมือช่าง ตัวกรอง
เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้องดูทั้งหมด
Edgers คอนกรีตและ Groovers ใช้เพื่อสร้างขอบและรอยต่อที่สะอาดเรียบบนทางขับและทางเท้า ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง / สแตนเลสสตีล / สังกะสีและมีด้ามจับ DuraSoft ที่ยืดหยุ่นเพื่อให้จับได้แน่นและลดความเมื่อยล้า
ลอยคอนกรีต มือจับแมกนีเซียมและไม้แดงที่ทนทานและน้ำหนักเบาออกแบบมาเพื่อปรับระดับและทำให้พื้นที่คอนกรีตขนาดใหญ่เรียบขึ้น โดดเด่นด้วยพลาสติกที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ / ด้ามจับ DuraSoft เพื่อการจับที่มั่นคงและมีให้เลือกในรุ่น 12 และ 16 นิ้ว
อุปกรณ์เครื่องมือเบ็ดเตล็ดคอนกรีต รวมถึงด้ามจับอะแดปเตอร์และตัวยึดอะลูมิเนียมสำหรับใช้กับเครื่องมือ Marshalltown เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายหรือสึกหรอ ขายึดวัวแบบปรับได้พร้อมลอยหลายมุม
เครื่องมือเบ็ดเตล็ดคอนกรีต รวมถึงไม้กวาดลูกกลิ้งล้อสัมผัสและเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อสร้างพื้นผิวคอนกรีตเรียบ นอกจากนี้ยังมีชุดเครื่องมือสำหรับเด็กฝึกงาน
เกรียงคอนกรีต ออกแบบมาเพื่อสร้างพื้นผิวที่แข็ง เรียบ และหนาแน่นสำหรับคอนกรีตที่เพิ่งเทใหม่ ลักษณะเด่นของเหล็ก / สแตนเลสสีสดใส / โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนสูงเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง ผสานกับ DuraSoft / ด้ามไม้
อุปกรณ์เครื่องมือเบ็ดเตล็ดสำหรับงานก่ออิฐ เครื่องมือเบ็ดเตล็ดในการก่ออิฐ ประกอบด้วยเหยี่ยวอะลูมิเนียม ชุดเครื่องมือสำหรับปูอิฐ คีมคีบ และแปรงกรด เหมาะสำหรับการปูกระเบื้อง การฉาบปูน และการปูพื้นอย่างมีประสิทธิภาพ แปรงกรดที่ออกแบบมาเพื่อขจัดเศษและปูนส่วนเกินโดยการแปรงสิ่งตกค้าง มีด้ามพลาสติกและขนแปรงโพลีเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
เกรียงก่ออิฐและตัวชี้เหน็บ เหมาะสำหรับการอุดรอยต่อก่ออิฐด้วยปูน (ส่วนผสมของทราย/ซีเมนต์/ปูนขาวกับน้ำ) เพื่อยึดเกาะอิฐและหิน โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนสูง/สแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน มาพร้อมด้าม DuraSoft / ด้ามไม้ พกพาสะดวก
จอบครก ใช้สำหรับดึงหรือผลักส่วนผสมแห้งในของเหลวเพื่อการผสมที่สม่ำเสมอ พร้อมกับใบมีดเหล็กกล้า / เหล็กกล้าคาร์บอนปลอมเพื่อคงรูปร่างไว้เมื่อใช้ซ้ำ มีด้ามไม้แข็งเพื่อความสะดวกในการพกพา มีความยาว 18 & 60 นิ้ว
ลอยกระเบื้อง ออกแบบมาสำหรับทายาแนวในช่องว่างระหว่างหิน โมเสก และกระเบื้อง เหมาะสำหรับงานก่อสร้างและบำรุงรักษา โดดเด่นด้วยแผ่นยางสีแดงพร้อมแผ่นรองอะลูมิเนียมเพื่อความทนทานต่อการสึกหรอ ใช้ได้ทั้งแบบหยาบและแบบเท็กซ์เจอร์
เกรียงกระเบื้อง
Drywall และเครื่องมือฉาบปูนดูทั้งหมด
เครื่องมือพิเศษของ Drywall รวมถึงเครื่องพ่นยา drywall, เลื่อยยูทิลิตี้ drywall, เครื่องขัดมือ, เครื่องพ่นพื้นผิว และ เครื่องขัดสูญญากาศ เครื่องพ่นยาผนังแบบแห้งพร้อมฝาปิดและฝาปิดถังพักใช้เพื่อป้องกันการหกรั่วไหล มีตัวปรับมุมสำหรับการบำรุงรักษาถังพักขณะฉีดพ่นพื้น เพดาน และผนัง
เครื่องบดผสมโคลนและกระทะ ใช้สำหรับผสมส่วนผสมแห้งกับสี เครื่องซีล และสารผสม และจัดเก็บสำหรับการพ่นสี การก่อสร้าง และการแปรรูปทางเคมี ใช้ได้กับโคลน drywall, เทป drywall, มีดข้อต่อและสีโป๊ว และเกรียงฉาบ โดดเด่นด้วยโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
เครื่องมือเทป Trowels and Floats เกรียงมุมภายในและภายนอก และเกรียงปาดน้ำ ออกแบบมาเพื่องาน drywall และฉาบปูนให้เสร็จ ใบมีดทำจากยาง / สแตนเลส ทนทานต่อการกัดกร่อนและอุณหภูมิสูง ผสานเข้ากับด้ามจับ DuraSoft เพื่อให้จับกระชับมือ
เครื่องมือตัดดูทั้งหมด
เครื่องตัดเหล็กเส้น / ดัดด้วยมือ ออกแบบมาสำหรับการตัดและดัดเหล็กเส้นได้ถึง #5 เกรด 60 โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กหล่อและติดตั้งบนกระดานไม้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสั่นสะเทือนและทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม เสนอการทำงานแบบแมนนวลด้วยมุมดัดสูงสุด 180 องศา
ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือดูทั้งหมด
ที่เก็บข้อมูลด้านนุ่ม โดดเด่นด้วยส่วนบนที่ปิดสนิทเพื่อรักษาเนื้อหาให้ปลอดภัย และเปิดได้เต็มที่เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่ายขณะขนถ่ายเครื่องมือ ชิ้นส่วน และวัสดุสิ้นเปลือง ผลิตจากผ้าแคนวาส / ไนลอน ทนต่อการเสียดสีและคราบสกปรก มีทั้งแบบตัวล็อคและซิป
เครื่องมืองัดดูทั้งหมด
เครื่องดึงเล็บทำลายและแงะบาร์ ใช้สำหรับทำลายประตูที่เปิดอยู่ ล็อค เฟอร์นิเจอร์ กล่องและลัง รวมถึงการดึงและยกโลหะ หิน และไม้ โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม โดดเด่นด้วยกรามแบบปรับได้เพื่อยึดแผงยึดและพื้นผิวเคลือบด้วยสีฝุ่นเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
ชุดเครื่องมือพรมดูทั้งหมด
เครื่องมือติดตั้งพรม ลูกกลิ้งตะเข็บ 2 นิ้วเกรดเชิงพาณิชย์ใช้สำหรับติดตั้งลามิเนตสติ๊กเกอร์แถบกันลื่นและวัสดุปูผนังอื่น ๆ โดดเด่นด้วยโครงสร้างยางที่แน่นปานกลางและที่จับ DuraSoft ที่ยืดหยุ่นเพื่อให้จับได้แน่นและสบาย
เกี่ยวกับ มาร์แชลทาวน์
MARSHALLTOWN นำเสนอเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างคุณภาพสูงมานานกว่า 125 ปี แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ MARSHALLTOWN ประกอบด้วยเครื่องผสมคอนกรีต เกรียง ทุ่นลอย ลูกกลิ้ง ขอบยาง เครื่องร่อง เครื่องขัดสูญญากาศ เครื่องพ่นเท็กซ์เจอร์ เลื่อยอเนกประสงค์ ลูกกลิ้งตะเข็บ อิฐถู กระทะโคลน และจอบปูน เครื่องมือที่ทนทานเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฉาบปูน การก่ออิฐ การปูพื้น การปูผนัง การทาสี และการปูกระเบื้อง เกรียงฉาบผิวคอนกรีต MARSHALLTOWN ทรงสี่เหลี่ยม/ปลายมน ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เรียบ ปรับระดับ หรือสร้างพื้นผิวบนพื้นผิวคอนกรีตทันทีหลังจากลอยตัว เกรียงคอนกรีตเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนสูง / สแตนเลสและด้ามจับโค้ง DuraSoft และมีให้เลือกในความยาว 14-, 16-, 18- หรือ 20 นิ้ว นอกจากนี้ พบกับเครื่องผสมปูนซีเมนต์ MARSHALLTOWN ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมส่วนผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันของน้ำ มวลรวม (เช่น กรวดหรือทราย) และซีเมนต์ เครื่องผสมปูนซีเมนต์ 0.5- / 1.5- / 8 แรงม้าเหล่านี้มีถังเหล็ก, โครงท่อสี่เหลี่ยมเสริมแรง, เฟืองวงแหวนเหล็กหล่อ, แบริ่งลูกกลิ้งเรียว, เบรคมือแบบเสียดทาน, การหมุนดรัม 25 รอบต่อนาที และการผสม 6 ลูกบาศ์กฟุต ความจุ.