MAUDLIN PRODUCTS
ด้วยประสบการณ์กว่า 70 ปี Maudlin ได้ผลิตผลิตภัณฑ์สตั๊ดแบบเกลียว การเคลือบ การหุ้ม และแผ่นชิม เช่น ชิมสต็อกแบบเจาะรู ชิมสต็อก และการแบ่งประเภทสต็อกชิม อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรกล
รัด
เครื่องมือช่าง
เครื่องจักรกล ตัวกรอง
วัสดุเครื่องจักรดูทั้งหมด
เคลือบและห่อ แผ่นปิดสเตนเลสสตีล 309/321 ออกแบบมาเพื่อปกป้องเครื่องมือจากออกไซด์เกล็ดและโครเมียมคาร์ไบด์ตกตะกอน สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 2100 องศา F. มีให้เลือกความยาว 50 และ 100 ฟุต
ชิมหุ้น ม้วนชิมเมอร์ที่ชุบแข็งเต็มที่ / อบอ่อนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับแรงดันสปริงวาล์วและสร้างช่องว่างบนปั๊มเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ ให้ความต้านทานแรงดึงสูงถึง 185000 psi มีความหนาตั้งแต่ 0.025 - 0.787 มม
การแบ่งประเภทหุ้นของ Shim เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับระดับจัดตำแหน่งและปรับระยะห่างของเครื่องจักรและเพลาอย่างแม่นยำ มาบรรจุในกล่องโลหะแบบสลักที่แข็งแรงซึ่งมีชิมเมอร์ 52/80/130/260 ชิ้น
สต็อก Shim Slotted ใช้สำหรับปรับปรุงการจัดตำแหน่งของปั๊มมอเตอร์เกจและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดดเด่นด้วยโครงสร้างสแตนเลสสตีลและการสลักด้วยไฟฟ้าเพื่อการระบุที่ดี นำเสนอในตัวเลือกขนาด A, B, C, D, E และ H
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มอดลิน
ม็อดลิน ชิมชุด มาในกล่องโลหะสำหรับงานหนักและใช้ในการจัดตำแหน่งและปรับระดับอุปกรณ์ ชุดแผ่นชิมแบบเจาะรูเหล่านี้ทำจากสแตนเลส 316 เพื่อความทนทานและมีเครื่องมือถอดแผ่นชิม ตัวแบ่ง และตัวล็อคแผ่นชิม ทางแบรนด์ยังนำเสนอ กระดุมเกลียว ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เพื่อยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน การห่อหุ้มเหล็กกล้าไร้สนิมของ Maudlin ช่วยปกป้องพื้นผิวของเครื่องมือและปกป้องผิวจากการสลายตัวและการลดสีในระหว่างกระบวนการอบชุบด้วยความร้อน
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
หมายเลขชิ้นส่วน Maudlin มักจะอ้างอิงข้ามไปยังส่วนต่างๆ ยี่ห้อพรีซิชั่น สินค้า. ดังนั้น หากคุณกำลังมองหา Maudlin ที่ล้าสมัยหรือสินค้าหมดสต็อก มีโอกาสที่เรามีสินค้าเทียบเท่า
การส่งสินค้า
เครื่องมือเหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับจัดส่งพัสดุและขนส่งทางอากาศ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
แผ่นชิมแบบ Slotted
แผ่นชิมปรับระดับ Slotted ทำขึ้นเพื่อจัดตำแหน่งเพลาของอุปกรณ์ปั่นด้าย เพลาอุปกรณ์ผสมพันธุ์และเพลาแหล่งพลังงาน (มอเตอร์หรือเครื่องยนต์) ต้องอยู่ในแนวเดียวกัน (ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ กระปุกเกียร์ ฯลฯ) เท่ากับ...อ่านเพิ่มเติม
ที่ห่อเครื่องมือสแตนเลส
ในการอบชุบเครื่องมือด้วยความร้อน จะใช้ห่อเครื่องมือสแตนเลส ใช้ฟอยล์ห่อเครื่องมือและบีบขอบเพื่อสร้างรูปทรงซองจดหมาย เป็นผลให้บรรจุภัณฑ์จะเป็นอากาศ...อ่านเพิ่มเติม