MCKINNEY
ตัวกรอง
ฮาร์ดแวร์
Security
อุปกรณ์กลางแจ้ง
ฮาร์ดแวร์ ตัวกรอง
สลักบานพับและบานพับดูทั้งหมด
บานพับ บานพับประตูและวงกบทำด้วยเหล็กซึ่งติดมากับประตูและวงกบเพื่อให้เปิดและปิดได้ ให้ช่วงการเคลื่อนไหวสูงสุด 270 องศาและมีให้เลือกทั้งแบบปลอกแขนและลูกปืน นอกจากนี้ยังมีชุดสายไฟชุดเดือยและตัวหยุดฉุกเฉิน
บานพับเปียโน บานพับเปียโนแบบเฟืองต่อเนื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์อัดขึ้นรูปเหมาะสำหรับประตูและวงกบไม้อลูมิเนียมและโลหะกลวง ประกอบด้วยส่วนเกียร์สองส่วนโดยมีฝาปิดแบบต่อเนื่องปกปิดเฟืองและพื้นผิวการสึกหรอ
บานพับสปริง
โดยฮาร์ดแวร์ดูทั้งหมด
หยุดประตู ชุดกันกระแทกและตัวหยุดออกแบบมาเพื่อใช้กับประตูห้องน้ำหนา 1-3 / 4 นิ้วในโรงพยาบาล อนุญาตให้ประตูเปิดได้ทั้งสองทิศทางโดยไม่ทำให้กรอบเสียหาย
ออกจากอุปกรณ์
เกี่ยวกับ Mckinney
McKinney บริษัทในเครือ Assa Abloy นำเสนอบานพับสถาปัตยกรรมคุณภาพสูงสำหรับประตู โครง และฮาร์ดแวร์ แคตตาล็อก McKinney Hinge ประกอบด้วยร่องเต็มและครึ่งตัว พื้นผิวเต็มและครึ่งตัว แบบใช้ไฟฟ้า แบบพิเศษ เฟืองอลูมิเนียมแบบต่อเนื่อง พิน & บาร์เรล และบานพับสปริง
บานพับเปียโนแบบเฟืองต่อเนื่องของ McKinney เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประตูและวงกบไม้ อะลูมิเนียม และโลหะกลวง บานพับเหล่านี้ประกอบด้วยส่วนเฟืองสองส่วนที่มีฝาปิดต่อเนื่องเพื่อปกปิดเฟืองและพื้นผิวที่สึกหรอ ซึ่งช่วยให้ประตูแกว่งอย่างสม่ำเสมอจากบนลงล่าง และขจัดการสึกหรอด้านข้างและอุปสรรค์ของประตู บานพับทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยอัดขึ้นรูปและไม่ต้องเจาะเพราะบานพับเข้ากับขอบหรือหน้าประตูได้ง่าย
บริษัทยังมีการตีและหยุดแบบผสมผสานซึ่งเหมาะสำหรับประตูห้องน้ำในสถานพยาบาล ป้ายหยุดฉุกเฉินเหล่านี้ช่วยให้ประตูเปิดได้ทั้งสองทิศทางโดยไม่ทำให้โครงเสียหาย และเข้ากันได้กับตัวล็อคทรงกระบอก/ตัวเจาะ มีให้เลือกทั้งแบบตำแหน่งสลักแขวนตรงกลางหรือออฟเซ็ตสำหรับใช้กับขนาดเฟรม 5-3/4, 5/7 และ 8-6/3 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือประปา
- แทรกด้าย
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- Tiedown อุปกรณ์เสริม
- ไม้ถูพื้นมือจับและเฟรม
- ชุดคีย์ Hex และ Torx
- สายโคแอกเชียล
- โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย
- WESTWARD หัวฉีดน้ำ
- ORION อ่างล้างมือในห้องปฏิบัติการ
- LEWISBINS ชุดมือถือและเหล็กตั้งพื้น
- ELECTROMARK แมวน้ำสอบเทียบ
- SPEAKMAN Kubos ซีรีส์
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนกราไฟท์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2-5/8 นิ้ว
- KOHLER ก๊อกอ่างครัว โครเมียม คอห่าน
- APOLLO VALVES ข้อต่อซีรีย์ Powerpress
- BUSSMANN ฟิวส์ JKS Limitron Fast Acting, Class J, 600 VAC
- EXTECH อิเล็กโทรดและโพรบ