แหล่งส่วนใดส่วนหนึ่ง ขอตอนนี้

หลาย Purchase Options ขอใบเสนอราคา

ข้อกำหนด NET30 สมัครบัญชีการค้า

Mcm Alternative - จัดส่งในประเทศไทย

กำลังมองหาการจัดส่งที่รวดเร็วของชิ้นส่วน Mcm? Raptor Supplies สามารถจัดหาสินค้า Mcm หรือทางเลือกอื่น ๆ ให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แคตตาล็อก Mcm มีชิ้นส่วนอุตสาหกรรมมากกว่า 500,000 ชิ้น เหมาะสำหรับความต้องการทางอุตสาหกรรมใดๆ เราเป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับแบรนด์อุตสาหกรรมหลายร้อยแบรนด์ในสหรัฐฯ และเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาความต้องการด้านการจัดซื้อของลูกค้าในอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ลูกค้าสามารถส่งข้อความหรืออีเมลพร้อมคำขอเสนอราคา Mcm และรับใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการทางอีเมล ใช้ประโยชน์จากการจัดส่งที่รวดเร็วผ่าน TNT / Fedex จากคลังสินค้าในสหรัฐอเมริกาหรือสิงคโปร์ของเรา และไม่มีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Paypal หรือโอนเงินผ่านธนาคาร ลูกค้าธุรกิจที่มีสิทธิ์สามารถชำระเงิน 30 วันหลังคลอด (ขึ้นอยู่กับการอนุมัติ) ติดต่อเพื่อขอรับชิ้นส่วนเทียบเท่า Mcm ที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้!

ทีมสนับสนุนลูกค้าของเราจะตอบกลับภายใน 30 นาที!

ขอใบเสนอราคา

คำถามที่พบบ่อย

คำปฏิเสธ

Raptor Supplies ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Mcmaster Carr และไม่ได้รับการรับรองจากพวกเขา แต่อย่างใด เราจัดหาและจัดหาทางเลือกของหมายเลขชิ้นส่วน Mcmaster

สั่งซื้อสินค้า

คุณนำเสนอผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง?

Raptor Supplies เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งรวมถึงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ อย่างชุดน๊อตของจักรวรรดิไปจนถึงรายการจัดการวัสดุขนาดใหญ่และเทอะทะ เช่น ตู้ เรานำเสนอคุณภาพสูงเป็นหลัก Americผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน 26 ผลิตภัณฑ์หลัก categoไรส์ Americผู้จัดจำหน่ายเป็นที่รู้จักในด้านความกว้างของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอและเสนอตัวเลือกทั้งหมดของรายการเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานหรือความต้องการเฉพาะของคุณ เราจำหน่ายแค็ตตาล็อกที่หลากหลายสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรม รวมทั้งท่อและข้อต่อ น็อต โลหะ การควบคุมการไหลและระดับ ระบบประปาและการกรอง การควบคุมอุณหภูมิและความดัน การจัดการวัสดุ ไฟส่องสว่างไฟฟ้า และเครื่องมือส่งกำลัง

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของแค็ตตาล็อกคือการนำเสนอผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่ไม่มีผู้จำหน่ายในอุตสาหกรรมรายอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้กับ Fasteners (screws / bolts) ซึ่งมีให้ในทั้งรุ่น Imperial และ Metric

ฉันจะสั่งซื้อได้อย่างไร?

เมื่อคุณได้รับใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการแล้ว คุณสามารถ i) ส่ง Purchase คำสั่งซื้อที่สะท้อนราคาที่เสนอหรือ ii) เพียงตอบกลับทางโทรศัพท์ / อีเมลที่คุณต้องการดำเนินการเสนอราคา Raptor Supplies จากนั้นจะส่งใบแจ้งหนี้ Proforma สำหรับการชำระเงินหรือเสนอเงื่อนไขการชำระเงิน NET30 ให้กับคุณสำหรับธุรกิจที่มีสิทธิ์

คุณขายให้กับบุคคล?

Raptor Supplies เป็นบริษัทธุรกิจต่อธุรกิจที่ขายให้กับลูกค้าธุรกิจเป็นหลักซึ่งให้ความสำคัญกับการให้บริการของเรา หากคุณเป็นบุคคลที่สนใจในการรับใบเสนอราคา เราจะดำเนินการตามคำขอดังกล่าวเป็นกรณีไป เราเข้าใจถึงความน่าสนใจของแค็ตตาล็อกกระดาษสำหรับบุคคลทั่วโลก แต่เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจ

ฉันได้รับสินค้าแล้ว แต่ไม่มีการเอ่ยถึงแบรนด์ในรายการ?

ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าบางยี่ห้อเป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมมากกว่าผู้ผลิต พวกเขาได้สร้างแคตตาล็อกชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพที่ครอบคลุม Americผู้ผลิตรวมทั้งเสนอราคาบางส่วนemier ยุโรปและญี่ปุ่น. ดังนั้นหากคุณสั่งซื้อสลักเกลียวหนึ่งซอง สลักเกลียวนั้นอาจมาในซองที่มีโลโก้แบรนด์ที่คุณคาดไว้ แต่ถ้าเป็นเครื่องวัดความดัน ก็จะถูกผลิตโดยบริษัทอื่นโดยมีตราสินค้าอยู่บนสินค้า อย่าตื่นตระหนกหากเป็นกรณีนี้!

คุณเสนอรายการเทียบเท่า Mcm หรือไม่

หากคุณมีสินค้าที่ต้องการข้อมูลจำเพาะที่เทียบเคียงได้ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นหมายเลขชิ้นส่วนที่แน่นอน เราสามารถช่วยคุณได้ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วพวกเขาไม่ใช่ผู้ผลิต แต่เป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ ดังนั้นหากคุณต้องการสินค้าที่คล้ายคลึงกัน เพียงแจ้งให้เราทราบแล้วเราจะเสนอรายการอื่นให้ Americสินค้าแบรนด์ที่มี same ข้อกำหนด

คุณสามารถให้เอกสารอะไรได้บ้าง

เรามีเอกสารมากมาย รวมถึงใบรับรองความสอดคล้อง การตรวจสอบย้อนกลับล็อตสินค้า และใบรับรองการทดสอบวัสดุ สำหรับสินค้าบางอย่าง เช่น เครื่องวัด เราจะรวมใบรับรองการสอบเทียบไว้ในขอบเขตที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ด้วย หากคุณต้องการใบรับรองใด ๆ โปรดระบุในเวลาที่ทำการสั่งซื้อ คำขอใบรับรองใด ๆ หลังจากจัดส่งคำสั่งซื้อไม่สามารถรับได้

สินค้าอะไรเราไม่ขาย?

มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่เราไม่มีให้บริการ รวมถึงรายการที่เป็นแม่เหล็ก จาระบี/ของเหลวบางชนิด และรายการที่มีความยาวมากกว่า 7-8 ฟุต สิ่งของที่เป็นแม่เหล็ก เช่น แรร์เอิร์ธหรือแม่เหล็กเซรามิกอาจรบกวนเครื่องมือของเครื่องบิน ดังนั้นจึงไม่นำเสนอ จาระบีหรือของเหลวที่จัดว่าเป็นอันตรายสำหรับการขนส่งทางอากาศก็ไม่มีจำหน่ายเช่นกัน หากต้องการตรวจสอบว่าเราสามารถเสนอรายการจาระบีหรือของเหลวได้หรือไม่ ให้ตรวจสอบ MSDS สำหรับผลิตภัณฑ์นั้น หากส่วนที่ 14 ของเอกสารภายใต้ส่วน IATA ระบุว่า "ไม่ได้รับการควบคุมสำหรับการขนส่ง" เราก็สามารถเสนอราคาได้ สินค้าที่มีความยาวมากกว่า 7-8 ฟุตนั้นเป็นปัญหา เนื่องจากบริษัทจัดส่งไม่สามารถจัดส่งความยาวเหล่านี้ได้ และจะต้องจัดส่งทางอากาศ

ฉันต้องระบุเฉพาะรหัสชิ้นส่วน Mcm เพื่อรับใบเสนอราคาหรือไม่

ใช่ เพียงแจ้งหมายเลขชิ้นส่วนให้เรา บางครั้งลูกค้าส่งหมายเลขชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องมาให้เรา ปกติแล้วจะเป็นกรณีที่เปลี่ยน '5' และ 'S' หรือ 'O' ผสมกันสำหรับ '0' เพียงตรวจสอบหมายเลขชิ้นส่วนอีกครั้งก่อนที่คุณจะขอใบเสนอราคา!

มีบางกรณีที่การระบุหมายเลขชิ้นส่วน Mcm ที่ถูกต้องไม่เพียงพอสำหรับเสนอราคาผลิตภัณฑ์เฉพาะ 1) เมื่อขายสินค้าในสีที่ต่างกัน ถังขยะอาจมีหมายเลขชิ้นส่วนเฉพาะ แต่มีหลายสี ในกรณีนั้น ไม่เพียงแต่ระบุหมายเลขชิ้นส่วนเท่านั้น แต่ยังระบุสีที่ต้องการด้วย 2) เกจวัดแรงดันเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ให้หมายเลข Mcm ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังต้องระบุช่วงแรงดันที่ต้องการเพื่อให้มีรุ่นที่ถูกต้อง 3) รายการเช่นสายไฟและราวบันไดจะมีหมายเลขชิ้นส่วนเดียว แต่มีความยาวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าต่างๆ เมื่อต้องการขอใบเสนอราคาสำหรับรายการเหล่านี้ โปรดระบุความยาวที่ต้องการ

จัดส่งสินค้า

มีบริการจัดส่งที่ไหน

เรานำเสนอการส่งมอบสินค้าที่เทียบเท่ากับ Mcm ให้กับลูกค้าในยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย และแอฟริกา การจัดส่งในพื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และสิงคโปร์ ซึ่งหมายความว่าราคาในใบเสนอราคาของเราคือทั้งหมดที่คุณจ่าย เราจะดูแลค่าธรรมเนียมพิธีการทางศุลกากร เงื่อนไขการจัดส่งอยู่ที่ใด DAPเราจะจัดส่งสินค้าไปยังหน้าประตูของคุณ แต่ค่าธรรมเนียมพิธีการทางศุลกากรใด ๆ สำหรับบัญชีของลูกค้า

ลูกค้าในประเทศที่จดทะเบียนใน OFAC จะไม่ได้รับความบันเทิง เนื่องจากเราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลปลายทางของผู้ใช้ปลายทางก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อใดๆ

ไม่ Raptor Supplies ให้จัดส่งระหว่างประเทศ?

เราเสนอความช่วยเหลือและคำแนะนำเทียบเท่ากับ Mcm ในยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย และแอฟริกา มีบริการจัดส่งในพื้นที่ให้กับลูกค้าในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และสิงคโปร์

ฉันมีตัวเลือกการจัดส่งใดบ้าง

คำสั่งซื้อในประเทศที่เราให้บริการจัดส่งในพื้นที่ โดยทั่วไปแล้วจะจัดส่งผ่าน TNT หรือไปรษณีย์ท้องถิ่น (Royal Mail, Post NL, Singpost) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและมูลค่าของคำสั่งซื้อ สำหรับการขนส่งที่มีน้ำหนักมาก/หนักกว่า เราเสนอทางเลือกทั้งการขนส่งทางอากาศและทางทะเล เมื่อคุณขอใบเสนอราคา โปรดแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการเสนอราคาขนส่งด้วยวิธีใด (โดยเฉพาะหากสินค้ามีน้ำหนักมาก)

ลูกค้ายังมีทางเลือกในการจัดส่งสินค้าด้วยบัญชี UPS / DHL / FedEx ของตนเอง เพียงระบุสิ่งนี้ในเวลาที่ทำการสั่งซื้อและคำสั่งซื้อของคุณจะเป็น ameสิ้นสุด

ฉันต้องการบางอย่างเร่งด่วน? คุณสามารถจัดส่งได้เร็วแค่ไหน?

เวลาการส่งมอบมาตรฐานของเราframe สำหรับคำสั่งซื้อที่จัดส่งทางไปรษณีย์คือ 1 สัปดาห์ เรามีตัวเลือกการจัดส่งด่วนที่สามารถจัดส่งคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าในสหราชอาณาจักร ยุโรป และสิงคโปร์ภายใน 3 – 4 วัน อีกทางหนึ่ง เรามีบริการรับสินค้าจากคลังสินค้าในสหรัฐอเมริกาของเราภายใน 1 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ

โปรดทราบว่าไม่มีตัวเลือกการจัดส่งด่วนสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมากเนื่องจากข้อจำกัดด้านอุปทานในปัจจุบันสำหรับการขนส่งทางอากาศ คำสั่งซื้อใดๆ ที่จัดส่งโดยการขนส่งทางอากาศจะใช้เวลาไม่เกินสองสัปดาห์ในการจัดส่ง

นโยบายการคืน / การยกเลิกของคุณคืออะไร?

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ก่อนการจัดส่งเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน คำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้วจะไม่สามารถส่งคืนได้ เว้นแต่สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่งหรือส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้อง สำหรับลูกค้าที่ต้องการความมั่นใจว่าได้สั่งซื้อสินค้าที่ถูกต้อง เราสามารถนำเสนอภาพสินค้าที่สั่งซื้อก่อนจัดส่งได้ โปรดขอสิ่งนี้เมื่อทำการสั่งซื้อ หากจำเป็น

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.