MEMPHIS GLOVE
ตัวกรอง
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย ตัวกรอง
ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือดูทั้งหมด
ถุงมือกันสารเคมี ทำจาก PVC สำหรับงานหนักเพื่อป้องกันกรดเบสและตัวทำละลายต่างๆ ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันและน้ำมันและการแปรรูปอาหาร
ถุงมือเคลือบ ถุงมือที่ได้รับการรับรอง ANSI- / ISEA ใช้เพื่อให้สามารถต้านทานสารเคมีรอยขีดข่วนและรอยเจาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอการเคลือบไนไตรล์ / ลาเท็กซ์ / โพลียูรีเทน / พีวีซี / ไบโพลิเมอร์และใช้กันอย่างแพร่หลายในการประกอบรถยนต์และการควบคุมคุณภาพ
ถุงมือกันหนาว ถุงมือหุ้มฉนวนที่มีอะคริลิก / ฝ้าย / โพลีเอสเตอร์หรือพีวีซีเป็นวัสดุรองหลังเพื่อป้องกันมือในสภาพเย็นและทำให้อุ่นและแห้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานล้างหิมะห้องเย็นงานก่อสร้างและงานป่าไม้
ถุงมือกันบาด ถุงมือที่ได้รับการรับรอง ANSI- / ISEA มีด้านหลังเคลือบด้วยผ้าหรือพีวีซีเพื่อป้องกันบาดแผลฉีกขาดและรอยขีดข่วนในขณะที่จัดการกับเครื่องมือที่มีคมในงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมต่างๆ
ถุงมือกันความร้อน ถุงมือผ้าฝ้ายหุ้มฉนวนที่ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 300 องศาฟาเรนไฮต์ มีประสิทธิภาพในการป้องกันแผลไหม้และต้านทานการบาดและรอยถลอก
ถุงมือถัก มีดีไซน์ถักแบบไร้รอยต่อเพื่อความสบายและอบอุ่นเป็นพิเศษ ทำจากวัสดุที่ได้รับการรับรองจาก FDA สำหรับใช้ในงานแปรรูปอาหาร
ถุงมือหนัง โดดเด่นด้วยหนังวัว / หนังกลับ / หนังแพะ / หนังหมู / หนังสังเคราะห์เพื่อป้องกันความร้อนและรอยขีดข่วน ใช้ในการก่อสร้างการประกอบการประดิษฐ์การบำรุงรักษาและงานโลหะ
ถุงมือเชื่อม นำเสนอหนังวัวคุณภาพสูงที่บริเวณฝ่ามือเพื่อป้องกันความร้อนเปลวไฟและประกายไฟขณะทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
workwearดูทั้งหมด
ปลอกกันบาด ทำจากวัสดุที่ได้รับการรับรองจาก FDA และมีซับในแบบถักที่ไร้รอยต่อเพื่อให้ทนทานต่อการเสียดสีและบาดแผล นอกจากนี้ยังมีตัวแปรที่มีช่องเสียบนิ้วหัวแม่มือ
เกี่ยวกับเมมฟิส โกลฟ
Memphis Gloves ซึ่งเป็นแบรนด์ MCR Safety นำเสนอถุงมือ แว่นตา และเสื้อผ้าที่ตรงตามมาตรฐาน ANSI เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ น้ำมันและก๊าซ และการผลิตโลหะ แคตตาล็อกถุงมือนิรภัยเมมฟิสประกอบด้วยถุงมือเคลือบ กันความเย็น กันสารเคมี กันบาด ทนความร้อน งานเชื่อม และถุงมือหนัง ถุงมือเหล่านี้ทำมาจากหนังที่ทนทานและเหนียว ผ้าฝ้ายผสม ยาง และผ้าใยสังเคราะห์ ถุงมือเชื่อม Memphis บุด้วยหนังด้านข้างหนาเพื่อป้องกันความร้อน เปลวไฟ และประกายไฟในสภาพการทำงานที่เป็นอันตราย และมีให้เลือกหลายขนาด ถุงมือกันความร้อนจากเมมฟิสเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยมและออกแบบมาเพื่อใช้งานในอุณหภูมิที่สูงถึง 300 องศาฟาเรนไฮต์ ให้การปกป้องจากการไหม้และยังทนทานต่อการขีดข่วนและขอบที่แหลมคมอีกด้วย