ตัวยึด Micro Plastics | Raptor Supplies ประเทศไทย

MICRO PLASTICS

ตัวกรอง

รัด

รัด ตัวกรอง

ถั่วลิสงดูทั้งหมด

เครื่องซักผ้าดูทั้งหมด

  • เครื่องซักผ้า Countersunk

    เครื่องล้างถ้วยที่มีโครงสร้างไนลอน 6/6 ฉนวนไฟฟ้าที่แข็งแรงเพื่อป้องกันหัวของตัวยึดจากการสัมผัสทางไฟฟ้า สามารถรองรับสารยึดเกาะกลมกระทะหกเหลี่ยมและสกรูฟิลลิสเตอร์

  • แหวนแบน

    แหวนรองไนลอนออกแบบมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวของตัวยึดและลดแรงกดบนวัตถุที่ยึด

  • เครื่องซักผ้าฉนวน

    ใช้เป็นไกด์กันชนและสเปเซอร์สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า HVAC และงานประดิษฐ์ สร้างด้วยไนลอน 6/6 เพื่อให้มั่นใจถึงความต้านทานต่อความชื้นสิ่งสกปรกรอยแตกและการขัดถู เคลือบด้วยผิวธรรมชาติทนอุณหภูมิสูงถึง 185 องศา F

  • แหวนยึด

    ทำด้วยสองรูขึ้นไป เหมาะสำหรับงานประกอบสายไฟสายไฟหรือโซ่ที่ต้องใช้ไกด์ โดดเด่นด้วยตัวไนลอนที่มีผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติเพื่อให้มีแรงเสียดทานต่ำและรับแรงกดได้สูง มีตัวเลือกความหนา 0.032 และ 0.062 นิ้ว

Spacers และ Standoffsดูทั้งหมด

  • ฐานสิบหก Standoffs
  • การยึดสเปเซอร์

    ตัวยึดไนลอนที่ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและไม่เป็นแม่เหล็กใช้เชื่อมต่อชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งซี่โครงสำหรับยึดเกลียวของก้านสกรูและจัดตัวเว้นระยะให้อยู่ในตำแหน่งขณะประกอบ

  • สเปเซอร์กลม

    ตัวเว้นวรรคน้ำหนักเบาและทนต่อการกัดกร่อนใช้แทนตัวยึดโลหะในรายการเฟอร์นิเจอร์ จัดให้มีช่องว่างระหว่างส่วนประกอบในขณะประกอบติดตั้งหรือติดตั้งชุดประกอบ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 และ 1/2 นิ้ว

  • รอบ Standoffs

    ใช้กับฝาปิดที่ปลายด้านหนึ่งเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่เสร็จสมบูรณ์ เหมาะที่สุดสำหรับการติดตั้งแผงกระจกบนเดสก์ท็อปหรือผนัง มีลักษณะกลมและเรียบช่วยให้ขันสกรูได้ด้วยตนเอง มีความยาวตั้งแต่ 3/16 ถึง 1 นิ้ว

Rivetsดูทั้งหมด

  • หมุดย้ำ

    ออกแบบมาเพื่อยึดแผงโลหะไม้และพลาสติกด้วยการเข้าถึงด้านเดียว สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 185 องศา F. นำเสนอในตัวเลือกสารยึดเกาะโครงถักและหัวกลม

แองเคอดูทั้งหมด

  • พุกพินไดรฟ์ค้อน

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานยึดขนาดกลางบนอิฐพื้นผิวคอนกรีตหรือวัสดุฐานบล็อก โดดเด่นด้วยตัวไนลอนพร้อมขาเหล็กเพื่อป้องกันการงอระหว่างการติดตั้ง มีให้เลือกทั้งแบบเห็ดหัวกลมและแบบมัด

ฮาร์ดแวร์ดูทั้งหมด

  • สายเคเบิ้ลและที่หนีบท่อ

    ที่หนีบไนลอนขึ้นรูปใช้สำหรับยึดฉนวนป้องกันและเดินสายเคเบิลสายไฟท่อท่อและไฟเบอร์ออปติก สามารถยึดท่อได้สูงสุด 1.5 นิ้ว

Pinsดูทั้งหมด

  • หมุดเดือย

    เดือยพลาสติกขึ้นรูปให้ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงและทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมตัวทำละลายอินทรีย์หรือด่าง เหมาะสำหรับงานไม้

แท่งเกลียวและสตั๊ดดูทั้งหมด

  • สตั๊ดแบบพิเศษ

    หมุดเกลียวแบบยึดติดเหมาะสำหรับงานยึดในอุปกรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อม สร้างพื้นผิวเกลียวชายถาวรโดยเพียงแค่ยึดติดกับชิ้นงาน มาพร้อมกับกาวอะครีลิค VHB สำหรับความต้านทานแรงเฉือนและความต้านทานต่อตัวทำละลาย

เกี่ยวกับไมโครพลาสติก

Micro Plastics, Inc ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Essentra ให้บริการโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์และแม่พิมพ์แบบกำหนดเองและมาตรฐานมากว่า 50 ปี แคตตาล็อกที่หลากหลายของแบรนด์ประกอบด้วยสกรู น็อต แหวนรองแบน สเปเซอร์ แคลมป์ หมุดย้ำ, พุกพินไดรฟ์แบบค้อน, สลักเกลียวและเดือยพิน แคลมป์ไนลอน 6/6 ของแบรนด์นี้ทนทานต่อสารเคมีและออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัย หุ้มฉนวน และเดินสายเคเบิล สายไฟ ท่อ หรือไฟเบอร์ออปติกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และการบิน แคลมป์ไนลอนที่ผ่านการรับรอง ISO 9001:2015 มีขนาดสูงสุด 2.39 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) เพื่อลดต้นทุนการประกอบขั้นสุดท้ายในสถานการณ์ที่ต้องมีการประกอบสกรูและแหวนรองล่วงหน้า Micro Plastics จึงนำเสนอไนลอน แหวนยึด ซึ่งมีการออกแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนดเป็นพิเศษเพื่อยึดด้ามสกรูให้แข็งแรง เลือกใช้ตัวยึดเหล่านี้ได้หลากหลาย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและวัสดุต่างกัน Raptor Supplies.

สินค้าเฉพาะแบรนด์