รวมถึงไฟฉายที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ (ต่ำกว่า 250 A) และคบเพลิงระบายความร้อนด้วยน้ำ (สูงกว่า 200 A) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับช่างเชื่อม Miller TIG โดดเด่นด้วยการออกแบบหัวปากกาพร้อมจุดสัมผัสตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานและการควบคุมก๊าซด้วยปลายนิ้วเพื่อการควบคุมส่วนโค้งอย่างแม่นยำ
ประกอบด้วยอะแดปเตอร์สายไฟหัวฉีดข้อต่อแก๊สคอลเล็ตฉนวนท่อและแคลมป์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์เชื่อม TIG
อิเล็กโทรดทังสเตนแบบสองเปอร์เซ็นต์ที่มีการเซาะร่องเหมาะสำหรับงานเชื่อม AC และ DC กระแสต่ำเช่นท่อวงโคจร / ท่อหรือการผลิตโลหะแผ่น มาในแพ็ค 10 แท่งเชื่อม
ไกด์ตัดเหล็กที่ออกแบบมาเพื่อตัดท่อที่ 22, 45 และ 90 องศารวมทั้งตัดอาน ใช้ได้กับท่อ 1-7 / 8 ถึง 4-1 / 2 นิ้ว (OD)
Miller Weldcraft เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์และคบเพลิง TIG ชั้นนำสำหรับงานเชื่อมต่างๆ อิเล็กโทรดทังสเตนของ Miller Weldcraft ประกอบด้วยทังสเตนแลนธาน 2% ซึ่งให้ความเสถียรของส่วนโค้งที่ดีเยี่ยมทั้งในการเชื่อม AC และ DC อิเล็กโทรดเหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลสโลหะผสมนิกเกิลไททาเนียมอลูมิเนียมโลหะผสมทองแดงแมกนีเซียมและโคบอลต์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ Miller Weldcraft TIG Torch ประกอบด้วยไฟฉายที่ระบายความร้อนด้วยอากาศและระบายความร้อนด้วยน้ำและมาพร้อมกับอุปกรณ์เชื่อมและชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ เช่นฝาปิดหัวฉีดและท่อ