ใช้ในการควบคุมและเค้นการไหลของของเหลวหรือก๊าซในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเคมีและยา มีกลไกการปิดรูปดิสก์เพื่อการปิดอย่างรวดเร็วและทนต่อแรงดันน้ำได้ถึง 285 psi
ใช้สำหรับควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซโดยใช้ดิสก์วงกลมโลหะ นำเสนอการเชื่อมต่อแบบแปลน / NPT และมีให้เลือกใช้ในตัวเลือกการติดตั้งโดยตรง
ประกอบด้วยวาล์วประตู Class 125/150/200/300 ที่ใช้สำหรับการควบคุมการเปิด - ปิดและการควบคุมการไหลในท่อ มีโครงสร้างเหล็กหล่อ / บรอนซ์ / ทองเหลืองและสามารถรองรับอุณหภูมิของเหลวได้สูงถึง 550 องศาฟาเรนไฮต์
วาล์วผีเสื้อทำหน้าที่สองครั้ง / สปริงกลับที่ใช้กับน้ำร้อน / เย็นไอน้ำและอากาศอัด มีที่นั่ง EPDM / Viton และโครงสร้างทองแดง / เหล็กหล่อ / เหล็กดัดและสามารถจัดการแรงดันน้ำได้ถึง 200 psi
ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการไหลย้อนกลับของของเหลวก๊าซหรือไอน้ำและสามารถใช้ได้ทั้งในตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง มีอัตราการไหลสูงสุด 131 gpm และทนแรงดันน้ำได้ถึง 300 psi
ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมประปาการแปรรูปทางเคมีและอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดการการไหลของของเหลว รวมบอลวาล์ว Milwaukee แบบอินไลน์ / 3 ทางที่มีโครงสร้างทองเหลือง / สเตนเลสสตีลเพื่อทนต่อแรงกดดันได้ถึง 2000 psi WOG
Milwaukee Valve นำเสนอท่อประปาและวาล์วทำความร้อนคุณภาพสูงมานานกว่า 100 ปี สายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วย วาล์วประตู, วาล์วโลก, บอลวาล์ว, วาล์วผีเสื้อตะกั่วต่ำ, วาล์วตรวจสอบและวาล์วเท้าและวาล์วผีเสื้อที่กระตุ้นด้วยลมและไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไปในเหมืองแร่การแปรรูปทางเคมีสิ่งทออาหารและเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
บอลวาล์ว Milwaukee เหมาะสำหรับการควบคุมการไหลของก๊าซของเหลวหรือไอน้ำในท่อและมีให้เลือกทั้งแบบชิ้นเดียวสองชิ้นสามชิ้นแบบชิ้นเดียวและแบบแยกชิ้น สำหรับการใช้น้ำดื่มในอาคารที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ UltraPure ไม่มีสารตะกั่วมิลวอกี วาล์วผีเสื้อ เป็นทางเลือกที่ดี ประกอบด้วยก้านชิ้นเดียวและตลับลูกปืน PFTE เสริมแรงด้วยสเตนเลสสตีลและสามารถทำงานอัตโนมัติโดยใช้ตัวกระตุ้นแบบนิวเมติกหรือไฟฟ้า เลือกวาล์วเหล่านี้จากหลากหลายวัสดุและระดับแรงดัน Raptor Suppliesผู้มีอำนาจ Milwaukee Valve ผู้จัดจำหน่าย.