M. K. MORSE
ตัวกรอง
เครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องมือไฟฟ้า ตัวกรอง
อุปกรณ์ขุดเจาะดูทั้งหมด
เครื่องตัดรู หัวกัดคาร์ไบด์ที่มีฟันชิปสามชั้นที่มีความแม่นยำเหมาะสำหรับการตัดโลหะแผ่นอลูมิเนียม PVC / ABS สแตนเลสและชิ้นงานพลาสติก มีให้เลือกขนาดความลึกของการตัด 3/16 และ 1 นิ้ว
อุปกรณ์เลื่อยวงเดือน ประกอบด้วยส่วนขยายของอาร์เบอร์, อาร์เบอร์เลื่อย, อะแดปเตอร์น็อต, ดอกสว่านนำร่องและสปริงดีดออกของรูที่เหมาะสำหรับใช้ในงานเจาะ มีให้เลือกทั้งเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าความเร็วสูงและเหล็กกล้า
เลื่อยหลุม เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องเจาะและแท่นเจาะสำหรับเจาะรูที่มีความลึกของการตัดสูงสุด 1.5 นิ้ว สามารถลดระดับการไหลออกและการสั่นสะเทือนและปรับให้เหมาะสมเพื่อนำวัสดุออกได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับเลื่อยรูมาตรฐาน
เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
อุปกรณ์เลื่อยสายพาน เกจที่ออกแบบมาสำหรับการวัดภายใต้สภาวะที่รับแรงดึงและแรงดึงเกินในใบเลื่อยสายพาน โดดเด่นด้วยตัวเครื่องเคลือบด้วยผงสำหรับทนต่อสภาวะที่เลวร้ายและกล่องเก็บของที่มีเม็ดมีดโฟมป้องกัน สามารถวัดน้ำหนักได้ในหน่วยปอนด์ต่อตารางนิ้วและกิโลกรัมต่อ ตร.ซม.
ใบเลื่อยสายพาน ใบมีดประสิทธิภาพสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดชิ้นงานไม้โลหะและวัสดุสังเคราะห์ในงานก่อสร้างงานโลหะและงานไม้ มีจำหน่ายในรูปแบบของคาร์บอนคาร์ไบด์กรวดโลหะสองเหล็กคาร์บอนและใบมีดคาร์ไบด์
เลื่อยตัดและเครื่องตัด ออกแบบมาสำหรับการตัดชิ้นงานโลหะเช่นเหล็กฉากสตั๊ดโลหะท่อร้อยสายไฟและท่อ มีใบมีดคาร์ไบด์แบบปลายแหลมเพื่อลดการเกิดความร้อนและด้ามจับที่สะดวกสบายเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำงานจะปราศจากความเมื่อยล้า
เกี่ยวกับ เอ็มเค มอร์ส
กว่า 50 ปีที่ MK Morse เป็นผู้ผลิตเครื่องมือตัดใบเลื่อยและสารกัดกร่อนชั้นนำสำหรับงานประดิษฐ์และงานโลหะต่างๆ แค็ตตาล็อก MK Morse ประกอบด้วยใบเลื่อยสายพานเลื่อยเจาะรูเครื่องตัดเลื่อยและเครื่องตัดดอกสว่านเจาะไม้และใบเลื่อยวงเดือน MK Morse อุตสาหกรรม เลื่อยหลุม มีขอบตัดเหล็กความเร็วสูง M42 เกรดพรีเมียมเพื่อการกำจัดวัสดุที่รวดเร็วและใช้งานได้ยาวนาน เหล่านี้มาในรูปแบบปลายปลายโลหะคาร์บอนและคาร์ไบด์และมีเส้นผ่านศูนย์กลางของเลื่อยที่แตกต่างกัน สำหรับการตัดท่อสเตนเลสท่อหรือแท่งเหล็กใบเลื่อยสายพาน MK Morse ที่ผ่านการอบด้วยความร้อนจะประกอบไปด้วยฟันแหลมตรงเพื่อให้สามารถตัดได้อย่างรวดเร็วพร้อมระยะห่างเศษที่ดีขึ้นและลดการสั่นสะเทือน เลือกจากผลิตภัณฑ์ MK Morse ที่หลากหลายซึ่งมีให้เลือกทั้งขนาดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางความกว้างวัสดุและความหนา Raptor Supplies.