MORSE CUTTING TOOLS
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1864 Morse Cutting Tools ได้ผลิตเครื่องมือตัดที่มีความแม่นยำ แบรนด์นี้มีสำนักงานใหญ่ในเมืองโนวี รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตดอกสว่านตามความยาวงาน ดอกต๊าป ดอกเอ็นมิลเหล็กกล้าความเร็วสูง ดอกตัดวงแหวน และดอกสว่าน/ดอกเคาเตอร์ซิงค์สำหรับการผลิต ยานยนต์ การบินและอวกาศ และการก่อสร้าง อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรกล
เครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
รัด
อุปกรณ์อ้างอิงและการเรียนรู้
เครื่องจักรกล ตัวกรอง
เกี่ยวกับเครื่องมือตัดมอร์ส
แค็ตตาล็อกเครื่องมือตัดมอร์สมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ได้แก่ ดอกกัด ดอกต๊าป เครื่องมือ แม่พิมพ์ น็อต และเคาน์เตอร์รู ของแบรนด์ ดอกสว่านซีรีส์ 1441 โดดเด่นด้วยรูปทรงเกลียวขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพการคายเศษเพื่อประสิทธิภาพการเจาะที่ดีขึ้น มีการออกแบบแบบแยกจุด ช่วยให้ตั้งศูนย์ได้เอง และลดความจำเป็นในการเจาะรูนำ เพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพ เครื่องมือตัดมอร์ส ดอกลบมุม ซีรีส์ 5989T โดดเด่นด้วยรูปทรงเกลียวขั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพการคายเศษเพื่อประสิทธิภาพการเจาะที่ดีขึ้น มีการเคลือบผิว TiAlN แบบพิเศษ ซึ่งช่วยเพิ่มความต้านทานการสึกหรอและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของเครื่องมือตัดมอร์สบางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับโมเดล Westward, Cleveland และ Milwaukee ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์เครื่องมือตัดมอร์สที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือตัดมอร์สเหล่านี้มีขนาดเล็ก จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงจัดส่งโดยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
เชอร์ดริล
ดอกเจาะผ่านสารหล่อเย็น SHEARDRILL ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานได้ดีเป็นพิเศษกับวัสดุหลากหลายประเภท รวมถึงเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าหล่อ โลหะผสมเหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กหล่อ ทำให้...อ่านเพิ่มเติม
ขลุ่ยแผ่นดินกว้าง Ambore
มีจุดแยกศูนย์กลางตัวเอง 135 องศาที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อขจัดการเดินของดอกสว่านในระหว่างการสัมผัสครั้งแรกและลดแรงผลักดัน ส่งผลให้การเจาะแม่นยำ...อ่านเพิ่มเติม
สว่าน-MILL
ใช้สำหรับการเจาะ การจำจุด การเคาเตอร์ซิงค์ การลบมุม การกัดร่อง การกัดข้าง และการกัดโปรไฟล์ DRILL-MILLS เหล่านี้สร้างด้วยวัสดุโคบอลต์คุณภาพสูง ให้ w...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ไม่ Raptor Supplies มีหนังสือแนะนำ/หนังสืออ้างอิงในการเลือกหน่วยเครื่องมือตัดมอร์สที่ถูกต้องหรือไม่?
ใช่ มันมีของแบรนด์ แผนภูมิสว่านแตะ 01650 สำหรับการเลือกหน่วยที่ถูกต้อง
อะไรคือความแตกต่างระหว่างดอกสว่านบิดและดอกสว่านตรงกลาง?
ดอกสว่านแบบบิดใช้สำหรับงานเจาะทั่วไป ในขณะที่ดอกสว่านตรงกลางจะใช้เพื่อสร้างจุดเริ่มต้นสำหรับการฝึกซ้อมอื่นๆ หรือเพื่อการวางศูนย์กลางที่แม่นยำ
จะยืดอายุการใช้งานก๊อกน้ำได้อย่างไร?
เพื่อยืดอายุการใช้งานของก๊อกน้ำ ให้ใช้น้ำมันตัดกลึงที่เหมาะสม รักษาความเร็วและการป้อนที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งแนวอย่างถูกต้อง และบำรุงรักษาก๊อกน้ำเป็นประจำ รวมถึงการทำความสะอาดและการลับคม
ฉันควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้เครื่องมือ เช่น แม่พิมพ์และเคาน์เตอร์บอร์
สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมเสมอ ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องมือเฉพาะ และตรวจดูให้แน่ใจว่าชิ้นงานได้รับการยึดอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการทำงานของเครื่องจักร
เมื่อใดที่ฉันควรใช้แม่พิมพ์แทนการต๊าปสำหรับการกลึงเกลียว?
โดยทั่วไปแล้ว แม่พิมพ์จะใช้ในการทำเกลียวพื้นผิวภายนอก เช่น แท่งหรือสลักเกลียว ในขณะที่ต๊าปจะใช้ในการทำเกลียวพื้นผิวภายใน เช่น รู เลือกแม่พิมพ์เมื่อคุณต้องการเกลียวพื้นผิวภายนอก