ตัวจัดการถัง / กระป๋องเหมาะสำหรับยกและเทกระป๋องโลหะขนาด 5 แกลลอนหรือถังพลาสติกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 68 กก. มีข้อเหวี่ยงมือสำหรับยกถังและล้อเลื่อนสำหรับควบคุมมุมเท ให้ถังกลองความเร็วสูงถึง 23 รอบต่อนาที(37 สินค้า)
กลองแก้วออกแบบมาเพื่อใช้กลไกการกวนแบบเข้ามุมเหมาะสำหรับการผสมเนื้อหาของถังปิดอย่างทั่วถึง 310 Series Tilt-to-Load drum tumblers ที่มีลิฟท์กำลังสำหรับใส่ดรัมลงบนดรัมมิกเซอร์ที่ระดับพื้นดิน มาพร้อมกับที่วางถังซัก(29 สินค้า)
รถบรรทุกมือกลองรถบรรทุกมือกลอง 2 / 3 / 4 ล้อ Morse บรรทุกและขนถ่ายดรัมหนักได้อย่างง่ายดายและเคลื่อนย้ายไปตามทางเดินและช่องว่างแคบ ๆ มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่ง รถบรรทุกมือเหล่านี้สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 1200 ปอนด์ และยังมีรุ่นสแตนเลสให้เลือกอีกด้วย(9 สินค้า)
กลอง Pourersใช้สำหรับการยกและเทของจากถังหนักโดยการควบคุมความสูงของถังซักและมุมการเทพร้อมกันในขณะที่จ่าย ทำจากคาร์บอน / สเตนเลสสตีลเพื่อกันแรงกระแทก อนุญาตให้หมุนกลองได้ถึง 360 องศาในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา(239 สินค้า)
ดรัมอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ Morse Drum ประกอบด้วยชุดประกอบตัวยึด, อะแดปเตอร์ดรัม, ล้อมือ, มือหมุน, ชุดยึดขอบล้อและสายรัด เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายถังขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กในโรงงานและห้องปฏิบัติการได้ง่าย และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 14 ถึง 22 นิ้ว(31 สินค้า)
ไม้ตีกลองออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนย้าย ยก และวางกลองในแนวนอนบนชั้นวาง มีกลไกการล็อคเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของดรัมโดยไม่จำเป็น รับน้ำหนักได้มากถึง 800 ปอนด์ มีความสูง 56, 72 และ 102 นิ้ว(38 สินค้า)
แท่นวางสินค้าแบบกลองเครื่องจัดเรียงพาเลทแบบ Morse Drum ใช้สำหรับยกถังแบบยกกำลังได้อย่างปลอดภัยในคลังสินค้าและโรงงานผลิต พวกเขามีฐานรูปตัววีเพื่อให้บริการมุมพาเลทและมีให้เลือกทั้งแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ลม แบตเตอรี่ และแบบควบคุมด้วยมือ(29 สินค้า)
กลองเปลและ TippersMorse Drum ประกอบด้วยแป้นรองกลอง ก้านยก และคันโยกที่มีความจุสูงสุด 700 ปอนด์ เคลื่อนย้ายและเอียงถังและจ่ายสารที่อยู่ภายใน แท่นวางกลองเหล่านี้มีกลไกการพลิกกลับเพื่อการยกถังที่ออกแรงน้อยลงและมีโครงเชื่อมทั้งหมด(2 สินค้า)
กล่องหุ้มความปลอดภัยของถังซักกล่องนิรภัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA ชุดควบคุมแก้วน้ำและลูกกลิ้งสำหรับการจัดการถังซักอย่างปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย สิ่งที่แนบมาเป็นกำแพงกั้นระหว่างคนงานและอุปกรณ์จัดการถังซัก มีจำหน่ายในรุ่นที่มีรั้วกั้นและปิดสนิทพร้อมคุณสมบัติปิดเครื่องอัตโนมัติ(140 สินค้า)
กรวยกลองและปลอกคอMorse Drum กรวยกลอง 45 องศา / 65 องศา / อสมมาตร ควบคุมการจ่ายสารในถังโดยใช้วาล์วที่ใช้งานง่าย ทำจากเหล็กหรืออะลูมิเนียม และมีให้เลือกหลายขนาดเพื่อรองรับดรัมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 15-7/8 ถึง 23-3/8 นิ้ว(103 สินค้า)
บล็อกและมัดมอร์สดรัมบล็อกและมัดยกของหนักผ่านสายเคเบิลหรือเชือกลวดอากาศยานสำหรับงานหนัก ช่วยให้สายไฟหรือเชือกเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยมีการสึกหรอและแรงเสียดทานบนสายเคเบิลน้อยที่สุด มัดเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางเชือก/สายเคเบิลและระบบส่งกำลัง(2 สินค้า)
อุปกรณ์ยกกลองอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยกของ Morse Drum ได้รับการติดตั้งบนรถยก 185A-HD & 285A-HD Series สำหรับการยก การวางซ้อน การจ่าย หรือการหมุนถังในขณะเคลื่อนที่ มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อต้านทานการเกิดออกซิเดชันบนพื้นผิวที่สัมผัสได้ และขจัดความจำเป็นในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมการเอียงแบบโซ่ดึง(32 สินค้า)
อุปกรณ์ปั๊มถังกลองปั๊มมือแบบพ่นด้วยมือแบบใช้มือออกแบบมาเพื่อจ่ายของเหลวในอัตราการระบายที่ควบคุมได้ 0.95 ลิตร มีลูกสูบดับเบิ้ลแอ็คชั่นเพื่อจ่ายของเหลวทั้งในจังหวะเดินหน้าและถอยหลัง มีจำหน่ายในปะเก็นคอร์ก - ไนไตรล์, EPDM และ Viton
(5 สินค้า)
อุปกรณ์วาล์วรวมถึงกลไกการสั่งงานทางไฟฟ้าหรือทางกล กลไกการควบคุมของไหลและปลอกรวม และตัวเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง ตัวยึด และเซ็นเซอร์ภายนอก(4 สินค้า)