MYTON INDUSTRIES
Myton Industries ผลิตภาชนะพลาสติกแบบใช้ซ้ำได้แบบหมุนขึ้นรูปด้วยขนาด คุณสมบัติ และความจุที่หลากหลายสำหรับการจัดเก็บ การจัดการ และการกระจายวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในลักษณะที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แบรนด์นี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮอลลันเดลบีช รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานจัดการวัสดุในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้า อาหาร เสื้อผ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
ภาชนะติดผนังยาง
มีการออกแบบซ้อน/วางซ้อนกันได้เพื่อการจัดเก็บที่ง่ายและปลอดภัยในพื้นที่จำกัด การออกแบบเป็นร่องเพื่อน้ำหนักเบาโดยไม่ลดทอนความแข็งแรง อาจมีทางแยกเพื่อการขนส่งที่สะดวก
ซ้อนอุปกรณ์คอนเทนเนอร์
รวมสายรัดนิรภัยแบบถาวรสำหรับรัดฝาภาชนะจัดเก็บให้แน่นและป้องกันไม่ให้เปิดออก ป้องกันไม่ให้เนื้อหาถูกขโมย ถูกรบกวน หรือปนเปื้อนระหว่างการขนส่งหรือการจัดเก็บ ผลิตจากไนลอน
กล่องเก็บของและกล่องไซต์
มีฝาบานพับแบบสปริงและการออกแบบที่แข็งแรงเพื่อการจัดเก็บสิ่งของต่างๆ อย่างปลอดภัยและการหยิบใช้ง่าย มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โครงสร้างพลาสติกน้ำหนักเบา
โพลีโพรพีลีนไซต์กล่องแดง 15 ลูกบาศก์ฟุต 45 นิ้ว
Totes
เกี่ยวกับมายตัน อินดัสทรีส์
แค็ตตาล็อกของ Myton Industries ประกอบด้วยตู้คอนเทนเนอร์สำหรับขนส่ง เช่น ตู้คอนเทนเนอร์แบบซี่/ผนังเรียบและตู้คอนเทนเนอร์แบบเรียงซ้อนเท่านั้น รถเข็นจำนวนมาก รถบรรทุกบุชเชล กล่องข้างถนน และอุปกรณ์เสริม ที่เก็บข้อมูลของแบรนด์ กล่องท้ายรถและไซต์ มีฐานไม้อัดทาสีและฝาบานพับที่มีฝาปิดสองอันสำหรับจัดเก็บเนื้อหาอย่างปลอดภัยและดึงกลับมาใช้ได้ง่าย กล่องเก็บของเหล่านี้มีที่จับสปริงพร้อมที่จับยาง และล้อหมุนโพลียูรีเทน/โพลีสี่ล้อเพื่อการพกพาที่สะดวก ช่องใส่ล้อเข้ามุมที่ฝากระโปรงหลังช่วยให้วางซ้อนได้รวดเร็วและปลอดภัย มายตัน อินดัสทรีส์ ภาชนะผนังยาง มีฝาปิดที่เข้าชุดกันและมีการออกแบบซ้อน/วางซ้อนกันได้เพื่อการจัดเก็บที่ง่ายและปลอดภัยในพื้นที่จำกัด ภาชนะผนังแบบซี่ที่เลือกมีที่จับเชือกและทางแยกสองหรือสี่ทางเพื่อการขนส่งที่ง่าย แบรนด์ยังมีอุปกรณ์เสริมเช่น สายรัดนิรภัยถาวร เพื่อยึดคอนเทนเนอร์และปกป้องเนื้อหาโดยติดไว้ที่ด้านข้างคอนเทนเนอร์
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
โดยทั่วไปแล้ว หมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ Myton Industries จะข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยัง Vestil รหัสสินค้า ที่เทียบเท่ากัน (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาตู้คอนเทนเนอร์ กล่องเก็บของ และอุปกรณ์เสริมที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีสินค้าสำรองให้
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Myton Industries เหล่านี้โดยทั่วไปมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และอาจต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ
คำถามที่พบบ่อย
เหตุใดฉันจึงควรเลือกภาชนะพลาสติกที่ใช้ซ้ำได้เหล่านี้
- น้ำหนักเบาและราคาถูกกว่าภาชนะเหล็กและไม่เป็นสนิม
- ไม่เป็นสนิมหรือดูดซับความชื้นและเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น
- สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ทำให้ไม่ต้องเสียค่าเปลี่ยนรายปี
ข้อดีของภาชนะขึ้นรูปแบบหมุนของ Myton Industries คืออะไร?
- การออกแบบที่ไร้รอยต่อเพื่อการปรับตัวในการใช้งานที่หลากหลาย
- สามารถซ้อนเมื่อว่างหรือซ้อนเมื่อเต็มเพื่อการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ
- สามารถเป็นฉนวนได้โดยการก่อผนังสองชั้นหรืออุดด้วยโฟม
- ขึ้นรูปด้วยสีต่างๆ มากมายและระบุตัวตนถาวรเพิ่มเติมได้
- มีความต้านทานต่อการแตกร้าวของความเครียดจากสิ่งแวดล้อมและมีความเสถียรต่อรังสียูวี
- ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
ปัจจัยใดที่รับผิดชอบต่อความแข็งแกร่งในคอนเทนเนอร์เหล่านี้
ความแข็งแกร่งหรือความยืดหยุ่นของภาชนะขึ้นรูปแบบหมุนของแบรนด์นั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเรซินที่ใช้และความหนาของผนังแม่พิมพ์ ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งของ Myton Industries โดยทั่วไปมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะวางซ้อนกันได้และป้องกันการโก่งตัวของผนังหรือโป่งพอง นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับแรงกระแทกสูงที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำ
ตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้ปฏิบัติตามมาตรฐานใดบ้าง
ตู้คอนเทนเนอร์ของ Myton Industries เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA / USDA (21 CFR177.1520) สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
สำรวจเพิ่มเติม
- ตลับ
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- มอเตอร์หอยโข่ง
- manometers
- การจัดประเภทตัวยึด
- วาล์วผสม
- อะแดปเตอร์แผ่นสูญญากาศ
- วาล์วระบายน้ำดับเพลิง
- DAYTON มอเตอร์เกียร์ DC ซีรีส์ 300
- BUSSMANN TB300 ซีรี่ส์ฟิวส์บล็อก
- COOPER B-LINE ชุดแยกมุมบนของเฟรมอิเล็กทรอนิกส์
- ANVIL ข้อศอก 45 เกลียว เหล็กหลอม
- BENCHMARK SCIENTIFIC โฮโมจีไนเซอร์
- MAG-MATE มัดดาวน์
- SECURITRON สายประตู
- STEARNS BRAKES เบรกซีรีส์ 322
- CFG ก๊อกน้ำฝักบัว
- SPENCE วาล์วควบคุมอุณหภูมิ