NEWBORN
ตัวกรอง
นิวเมติก
กาวยาแนวและเทป
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
นิวเมติก ตัวกรอง
ปืนอัดลม
นำเสนอกระบอกอลูมิเนียมและหัวนมที่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อขับไล่วัสดุจากตลับ 1/4 และ 1/10 แกลลอนและตัวควบคุมแรงดันอากาศที่ปรับได้เพื่อการควบคุมการไหลของวัสดุสูงสุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับวัสดุที่มีความหนืดสูงมาก พิกัดแรงดันสูงสุด 100 psi
เกี่ยวกับ ทารกแรกเกิด
แค็ตตาล็อกสำหรับทารกแรกเกิดประกอบด้วยปืนยาอุดรูรั่วในรุ่นจำนวนมาก / ไส้กรอก / ตลับลูกตุ้มและหัวพ่นสีอีพ็อกซี่ นิวแมติกขับเคลื่อนด้วยอากาศ ปืนอุดรูรั่ว มีกระบอกอะลูมิเนียมและจุกนมแบบเปลี่ยนเร็วที่ช่วยให้สามารถอัดวัสดุจากคาร์ทริดจ์ 1/4 และ 1/10 แกลลอนได้โดยการเปลี่ยนกระบอกอย่างรวดเร็ว ปืนเหล่านี้ติดตั้งตัวควบคุมแรงดันอากาศแบบปรับได้ซึ่งให้การควบคุมการไหลของวัสดุและวาล์วถ่ายเทอากาศเพื่อหยุดการไหลทันที มีอัตราความดันสูงสุด 100 psi สำหรับใช้กับวัสดุที่มีความหนืดสูงมาก ผู้ใช้ยังสามารถจ่ายสารเคลือบหลุมร่องฟันด้วยตนเองจากภาชนะขนาด 29 ออนซ์หรือ 10 ออนซ์ได้อีกด้วย ปืนยิงกาวขยายทารกแรกเกิด. สำหรับการจ่ายอีพอกซีเรซินที่มีการควบคุมไหลออกจากท่อ ทางแบรนด์นำเสนออุปกรณ์นิวแมติกแบบสององค์ประกอบ แอพพลิเคชั่นอีพ็อกซี่ ด้วยแผ่นกันโคลงของคาร์ทริดจ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อการรองรับสูงสุด หัวพ่นเหล่านี้มีแรงผลักเล็กน้อยตั้งแต่ 490 ถึง 1100 ปอนด์ที่แรงดันสูงสุด 100 psi เพื่อใช้อีพ็อกซี่สององค์ประกอบและสารยึดติดอื่นๆ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ปืนยิงกาวดูราคอร์
ทริกเกอร์สององค์ประกอบและด้ามจับที่สะดวกสบายเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ตัวเรือนพลาสติกเหนือฝาครอบด้านหน้าและส่วนประกอบทริกเกอร์เพื่อให้แน่ใจว่าทนต่อแรงกระแทก ตะขอบันได & ปลอกนิ้วหัวแม่มือ หุ้มด้วยพลาสเตอร์...อ่านเพิ่มเติม
ปืนยาหยดฟรี
การออกแบบที่ปราศจากน้ำหยดสำหรับปิดการจ่ายกระแสไฟผ่านปืนกาวเมื่อปล่อยไกปืน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุดรูซิลิโคนและลาเท็กซ์ โดยมีอัตราส่วนแรงขับ 10:1 อนุญาตให้ snap-in / pop-out และ c . ที่ง่ายและรวดเร็ว...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
คุณทำความสะอาดปืนกาวอย่างไร?
แม้ว่าสารเคมี น้ำยาทำความสะอาด และตัวทำละลายส่วนใหญ่สามารถใช้ทำความสะอาดปืนเหล่านี้ได้ แต่ขอแนะนำให้ปรึกษาผู้ผลิตวัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาดปืน
อัตราส่วนแรงขับหมายถึงอะไร?
อัตราส่วนแรงขับคืออัตราส่วนของแรงที่เกิดจากทริกเกอร์กับแรงที่เกิดจากการผลักวัสดุ อย่างไรก็ตาม คำนี้ใช้ได้กับปืนธรรมดาเท่านั้น
ปืนยิงกาวแบบไม่มีหยดน้ำทำงานอย่างไร?
- มีคัตเตอร์ในตัวเพื่อตัดส่วนปลายของท่ออุดรูรั่ว
- สอดปลายท่ออุดรูรั่วผ่านรูที่ด้ามจับ
- กลไกนี้จะยึดเข้ากับแกนและบีบคันโยกที่จับ
- ในขณะที่คุณกดที่จับ มีดโกนหนวดจะตัดท่ออุดยาพลาสติกอย่างหมดจดในระยะห่างที่ถูกต้องจากปลาย
กาวยาแนวกับยาแนวต่างกันอย่างไร?
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างวัสดุยาแนวและยาแนวคือความยืดหยุ่น กาวทำมาจากส่วนผสมของวัสดุอะคริลิกและน้ำยาง ทำให้ส่วนผสมมีความแข็งและมีแนวโน้มที่จะหดตัวเมื่อบ่ม สารเคลือบหลุมร่องฟันให้การต้านทานน้ำและความยืดหยุ่นที่เหนือกว่าอันเนื่องมาจากซิลิกอน
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- ซีลไฮดรอลิก
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- คุณภาพทางเท้า
- ชุดขับหมัด
- กลองเครื่องทำความร้อน
- กระบอกไฮดรอลิกเมตริก
- ติดตามบันได
- ท่อทองเหลือง
- DAYTON OEM เครื่องเป่าลม
- SHARKBITE จุดสิ้นสุด
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ถังลิ้นชัก
- PROTO ปักหมุด
- ROBERTSHAW เทอร์โมคัปเปิลทดแทน
- APPROVED VENDOR เครื่องชั่งชั้นอิเล็กทรอนิกส์
- EDWARDS SIGNALING ปุ่มกดเรืองแสง
- APOLLO VALVES ทดสอบไก่
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P439 ประเดิมอนามัยแบบคู่ มีช่องด้านข้าง ดุมทั้งหมด
- ENERPAC THQ Series ท่อประแจแรงบิด