NEWSTRIPE

แค็ตตาล็อกอันกว้างขวางของแบรนด์ประกอบด้วย สเตนซิล สีลอกลาย แม่แบบ เครื่องบดแบบถัง และเครื่องอัด เครื่องตีเส้นแถบข่าว (4250 Airless Series) ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำเครื่องหมายบนทางเท้าและสนามกีฬา เครื่องจักรขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเหล่านี้มาพร้อมกับปั๊มแรงดันที่ปรับได้ 3000 psi ซึ่งพ่นเป็นเส้นตรงที่สว่าง (กว้าง 2 ถึง 6 นิ้ว) โดยไม่เปลืองสี Raptor Supplies นำเสนอโซลูชั่นการสไทรพ์ที่หลากหลาย พร้อมด้วยลายฉลุสำหรับการออกแบบและระบายสีการออกแบบที่มีเอกลักษณ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอรับใบเสนอราคา

หมวดหมู่สินค้า

สเตนซิลและชุดสเตนซิล NEWSTRIPE

ชุดลายฉลุและลายฉลุใช้ในการฉลุถังขยะตู้คอนเทนเนอร์สนามฟุตบอลแผงขายของที่จอดรถรันเวย์ทางเดินและพื้นที่อื่น ๆ ทำจากพลาสติก PolyTough และมีให้เลือกหลายขนาด(43 สินค้า)

เครื่องตีเส้น NEWSTRIPE/เครื่องติดป้าย

เครื่องตีเส้น / ตัวยึดการลากตะปูเบสบอลสนามลากคิงส์ลากเสื่อลากแปรงตกแต่งสนามลากและกรูมเมอร์สนามและระบบเลย์เอาต์ที่ใช้สำหรับการตีเส้นและทำเครื่องหมายฟุตบอลเบสบอลและสนามกีฬาอื่น ๆ(39 สินค้า)

เครื่องบดอัดขยะ NEWSTRIPE

ถังขยะอัดเครื่องอัดที่ใช้พลังงานอากาศทนประกายไฟและงานหนักเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมและการใช้งานเป็นประจำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบีบอัดกลองและภาชนะอื่น ๆ เพื่อการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพในการกำจัดของเสีย มีจำหน่ายในรูปแบบความจุและขนาดที่แตกต่างกัน(5 สินค้า)

อุปกรณ์ปืนฉีดพ่น NEWSTRIPE

อุปกรณ์ปืนฉีดปืนพ่นสีด้านข้างของ GoalEze เหมาะสำหรับงานตีเส้น / พ่นรอบสนามกีฬาและทางเท้า มีการออกแบบตัวช่วยสปริงเพื่อการตีเส้นที่รวดเร็วและง่ายดาย(1 สินค้า)

ตะแกรงกรองสี NEWSTRIPE

เครื่องกรองสีออกแบบมาเพื่อขจัดตะกอนเช่นฝุ่นสิ่งสกปรกก้อนและสะเก็ดแห้งออกจากสีก่อนใช้งาน วัสดุตาข่ายชั้นดีช่วยให้เทสีลงในถังขนาด 5 แกลลอนได้ง่ายโดยไม่หกหรือสะดุด เครื่องกรองที่ใช้ซ้ำได้สามารถล้างออกได้อย่างง่ายดายด้วยน้ำ มีจำหน่ายในแพ็คละ 5 ชิ้น(1 สินค้า)

กรวย NEWSTRIPE

ช่องทางช่องทางป้องกันน้ำกระเซ็นและไม่หกเหมาะสำหรับการเติมถังสีที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก มีจำหน่ายในขนาด 5 แกลลอน(1 สินค้า)

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทำไมควรเลือกเรา

ผลิตภัณฑ์ Newstripe เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นรายการ Newstripe เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งและการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ

เกี่ยวกับ Newstripe

แค็ตตาล็อกอันกว้างขวางของแบรนด์ประกอบด้วย สเตนซิล สีลอกลาย แม่แบบ เครื่องบดแบบถัง และเครื่องอัด เครื่องตีเส้นแถบข่าว (4250 Airless Series) ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำเครื่องหมายบนทางเท้าและสนามกีฬา เครื่องจักรขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเหล่านี้มาพร้อมกับปั๊มแรงดันที่ปรับได้ 3000 psi ซึ่งพ่นเป็นเส้นตรงที่สว่าง (กว้าง 2 ถึง 6 นิ้ว) โดยไม่เปลืองสี Raptor Supplies นำเสนอโซลูชั่นการสไทรพ์ที่หลากหลาย พร้อมด้วยลายฉลุสำหรับการออกแบบและระบายสีการออกแบบที่มีเอกลักษณ์

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

ระบบแอร์โรเวนท์

ระบบแอร์โรเวนท์

ระบบ AeroVent เป็นระบบเจาะกระป๋องสเปรย์ที่แข็งแรง ผลิตจากเหล็กเชื่อมด้วยไฟฟ้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบดกระป๋องให้เป็นเศษโลหะ เครื่องบดเหล่านี้มีด้ามจับ/แคลมป์และตัวกรองคาร์บอนกัมมันต์ Safe2Vent เพื่อกดกระป๋องให้ยุบลงอย่างปลอดภัย ระบบนี้มาพร้อมกับด้ามจับเพื่อปิดผนึกช่องให้แน่น...

ตัวกรองเออร์และคาร์บอนเพื่อป้องกันไม่ให้ไอระเหยออก

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของ Newstripe

Safe2Vent

Safe2Vent

ชุดตัวกรองคู่ Safe2Vent เป็นวิธีการแก้ปัญหาสำหรับการกำจัดกระป๋องสเปรย์ ใช้งานได้กับระบบกำจัดทิ้งแบบกระป๋องเดียวทั้งหมด รวมถึงรุ่น AeroVent 1X และ 1 ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ใช้ซ้ำได้และตัวกรองแบบเปลี่ยนได้เพื่อความคุ้มค่าและความทนทาน การออกแบบชุดประกอบช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยโดยแสดงเมื่อมีแรงดันลดลงและปลอดภัยในการเปิด

คำถามที่พบบ่อย

ไม่ Raptor Supplies มีเครื่องตีเส้นแถบข่าวสำหรับลานจอดรถหรือไม่?

ใช่ ลูกค้าที่กำลังมองหาชุดตีเส้นสำหรับลานจอดรถสามารถตรวจสอบได้ เครื่องตีเส้นสาย RollerMaster. เครื่องจักรเหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความคล่องตัวที่ง่ายดาย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับโกดังเก็บอาหารเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดควัน

ฉันจะค้นหาสเตนซิล Newstripe ที่เหมาะกับความต้องการของฉันได้อย่างไร

  • ระบุสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของคุณ
  • วัดพื้นที่ผิวเพื่อกำหนดขนาดลายฉลุที่เหมาะสม
  • คำนึงถึงความทนทานของวัสดุ โดยเลือกตามการใช้งานในร่มหรือกลางแจ้ง

ควรเปลี่ยนล้อยี่ห้อไหน?

  • แทนที่แถบหนังสือพิมพ์ ล้อล้อ เมื่อมีสัญญาณของการสึกหรอ
  • เปลี่ยนใหม่เมื่อสูญเสียการยึดเกาะขณะเบรก