ใช้สำหรับสร้างพื้นผิวที่ต้องการซึ่งต้องการการกำจัดสต็อกเพียงเล็กน้อย โดดเด่นด้วยโครงสร้างตาข่ายใยสังเคราะห์แบบไม่ทอชุบด้วยสารกัดกร่อนอลูมิเนียมออกไซด์ / ซิลิคอนคาร์ไบด์และมัดด้วยเรซิน
ล้อเครื่องมือทรงกระบอกและแผ่นเจียรแบบติดตั้งที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องเจียรผิวแกนแนวตั้งและเครื่องเจียรแบบดิสก์คู่สำหรับเครื่องจักรเหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงที่แข็งหรือไวต่อความร้อน
ประกอบด้วยล้อ Norton ประเภท 27 ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเจียรมุมฉากบนพื้นผิวเหล็กอลูมิเนียมและเหล็กหล่อ มีจำหน่ายในวัสดุขัดและขนาดกรวดที่แตกต่างกัน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจียรเหล็กเสริมหรือสลักเกลียวที่ยื่นออกมา มีคุณสมบัติในการเจียระไนเพชรฟรีพร้อมปลายละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานเป็นไปอย่างแม่นยำและการยึดติดเรซินเพื่อการรักษาเกรนสูงสุด
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับคานเชื่อมให้เรียบทำความสะอาดงานหล่อหรือเตรียมพื้นผิวสำหรับการชุบในโรงหล่อสถานีเชื่อมโรงงานผลิตและโรงงานเหล็ก สามารถส่งมอบความเร็วในการหมุนของล้อได้ถึง 9070 รอบต่อนาที
แผ่นกาวที่ไวต่อแรงกดออกแบบโดยไม่มีรูตรงกลางเพื่อให้ใช้งานได้เต็มหน้า คุณสมบัติแผ่นรองผ้า / กระดาษเพื่อลดการสึกหรอของขอบและสามารถใช้กับเครื่องเจียรแบบพกพา / เครื่องเขียนและเครื่องขัด
สามารถติดตั้งบนเครื่องเจียรหรือเครื่องขัดโดยใช้อาร์เบอร์หรือแกนสำหรับการใช้งานตั้งแต่การกำจัดสต็อกจำนวนมากไปจนถึงงานผสมพื้นผิว มีจำหน่ายในอลูมิเนียมออกไซด์เซรามิกซิลิคอนคาร์ไบด์และวัสดุขัดอลูมินาเซอร์โคเนีย
ประกอบด้วยแผ่นพนัง Type 27 และ Type 29 ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเครื่องเจียรมุมฉาก มีจำหน่ายในวัสดุขัดและวัสดุสำรองที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วยแผ่นขัด TR, TS และ Type 3 Norton หลากหลายชนิดที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการขัดแบบแห้ง มีให้เลือกหลายสีขนาดแผ่นดิสก์และวัสดุขัด
ประกอบด้วยสายพานขัดแบบเคลือบและไม่ทอหลายแบบโดยมีอลูมิเนียมออกไซด์อลูมิเนียมออกไซด์เซรามิกและอลูมินาเซอร์โคเนียเป็นตัวเลือกวัสดุขัด
อลูมิเนียมออกไซด์หินอาร์คันซอและไฟล์ขัดซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ใช้สำหรับลับคมมีดโค้งมีดแซะและเครื่องมือร่องลึก นอกจากนี้ยังมีบางรุ่นที่มีขอบแหลม
ประกอบด้วยม้านั่งหินลับคมชนิดพิเศษหินยูทิลิตี้และหินน้ำที่ใช้สำหรับลับคมใบมีดในห้องปฏิบัติการเครื่องมือผ่าตัดและเครื่องมือดาย มีจำหน่ายในขนาดกรวดตั้งแต่ 150 ถึง 8000
แท่นวางเพชรแบบวางซ้อนกันได้ซึ่งประกอบไปด้วยเพชรผิวเรียบที่ชุบบนแท่งเหล็กเคลือบนิกเกิลเพื่อให้การลับคมของเครื่องมือเป็นไปอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ มีจำหน่ายในขนาด 220 และ 325 กรวด
ใช้สำหรับล้อเจียรจริงหรือชุดแต่งที่ทำจากสแตนเลสเหล็กกล้าคาร์บอนแข็ง / อ่อนและเหล็กกล้าเครื่องมือ มีจำหน่ายในขนาดกรวดตั้งแต่ 20 ถึง 400
ออกแบบมาเพื่อลบเส้นแบ่งส่วนความไม่สมบูรณ์และเสี้ยนออกจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขอบหรือส่วนประกอบที่โค้งงอได้ยาก โดดเด่นด้วยโครงสร้างแบบเกลียวเพื่อให้มีการตัดที่ไร้เสียงพูดด้วยความเร็วสูงสุด 15000 รอบต่อนาที
แผ่นสำรองโฟม / พลาสติก / ยางออกแบบมาเพื่อใช้กับแผ่นขัดแบบเปลี่ยนเร็วและไฟเบอร์ สามารถติดตั้งบนแกนหมุนหรือแกนของเครื่องขัดวงโคจรและเครื่องเจียรขนาดเล็ก สามารถให้ความเร็วสูงสุด 30000 รอบต่อนาที
รวมถึงม้วนผ้าที่มีประโยชน์ไม่ทอและกระดาษที่เหมาะสำหรับงานขัดงานขัดผสมขัดและตกแต่งงานเบา มีจำหน่ายในวัสดุขัดอลูมิเนียมออกไซด์และซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีขนาดเม็ดกรวดสูงถึง 1200
แปรงลวดแบบบิดปมและแบบรัดสายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดหรือทำความสะอาดที่มีผลกระทบสูงในเม็ดเชื่อมมุมและการเชื่อมต่อ T สามารถติดตั้งบน arbors หรือ shanks
แปรงปลายลวดแบบบิดปมและแบบจีบใช้เพื่อทำความสะอาดและลบคมบริเวณที่ปิดภาคเรียนหรือเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อหรือท่อ
ประกอบด้วยล้อตัด Norton หลากหลายรุ่นที่เหมาะสำหรับงานขัดเจียรงานหนัก / งานเบาและงานตัดโลหะ มีให้เลือกหลายขนาดวัสดุขัดและขนาดกรวด
รวมถึงผ้าเช็ดทำความสะอาดไมโครไฟเบอร์ที่เหมาะสำหรับงานปัดฝุ่นขัดเงาและแว็กซ์ สามารถดูดซับน้ำได้ 8 เท่าของน้ำหนักตัวเองบรรจุในซองละ 20
Norton ซึ่งเป็นแบรนด์ของ Saint Gobain เป็นผู้ผลิตโซลูชันที่มีคุณภาพสำหรับการขัดการตัดการขัดการตกแต่งและการดัด Norton Abrasives แคตตาล็อกประกอบด้วยแผ่นกระดาษทรายและแถบ ผลิตภัณฑ์แต่งตัว ล้อพนังและไม้ถูพื้น แผ่นรองมือ; แผ่นขัดม้วนและสายพาน แผ่นขัดและล้อเจียรคัทออฟและล้อปรับสภาพพื้นผิวประเภทต่างๆ
สายพานเครื่องขัดของ Norton มักใช้ในการขึ้นรูปและขัดผิวไม้และโลหะในระหว่างการเจียรและการลบคม มีให้บริการเป็นสายพานขัดเคลือบและไม่ทอพร้อมวัสดุขัดหลายประเภท (รวมถึงอลูมิเนียมออกไซด์อลูมินาเซอร์โคเนียและเซรามิก) แผ่นดิสก์ Norton ที่ทนทานและใช้งานได้หลากหลายเป็นเครื่องมือเจียรและตกแต่งที่ได้รับความนิยมซึ่งออกแบบมาสำหรับการกำจัดสต็อกจำนวนมากและการผสมพื้นผิว เลือกจากแผ่นพับเหล่านี้และอื่น ๆ ที่หลากหลาย Norton Abrasives ผลิตภัณฑ์เช่นล้อศูนย์หดแผ่นสำรองดิสก์และล้อพนังที่ติดตั้ง Raptor Suppliesซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ได้รับอนุญาต Norton Abrasives ผู้จัดจำหน่าย