NOVAFLEX
ตัวกรอง
นิวเมติก
นิวเมติก ตัวกรอง
ท่อนิวเมติกส์ดูทั้งหมด
ท่ออาหาร ท่ออาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการรับรองจาก FDA เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงเบียร์เช่นเดียวกับการถ่ายโอนผลิตภัณฑ์อาหารแห้งเช่นถั่วน้ำตาลและแป้ง มีระดับความดันสูงสุด 250 psi
เกี่ยวกับ Novaflex
Novaflex นำเสนอสายยางคุณภาพสูงที่หลากหลายสำหรับการใช้งานในอาหารและเครื่องดื่ม การขนถ่ายวัสดุ อากาศ เคมี ปิโตรเลียม เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมทางทะเล ท่ออาหารขนาดใหญ่ของแบรนด์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารแห้งที่รับประทานได้ เช่น ถั่ว น้ำตาล และแป้ง ท่ออาหาร Novaflex ที่ทนทานต่อจุลินทรีย์ที่เรียบเป็นพิเศษเหล่านี้มีท่อยางธรรมชาติ / ไนไตรล์เกรด FDA สีขาวพร้อมฝาครอบไนไตรล์ SBR / PVC สีเทาลูกฟูกสำหรับทนต่อสภาพอากาศและการขัดถู และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิสูงถึง 210 องศาฟาเรนไฮต์
นอกจากนี้ บริษัทยังมีสายยางสำหรับเครื่องดื่มที่ทนต่อการหักงอและการกดทับซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานแบบไม่ใช้น้ำมัน ท่อเหล่านี้มีท่อคลอโรบิวทิลสีขาวพร้อมฝาปิด EPDM และแท่งเกลียวเดี่ยวแบบพิเศษคู่ เลือกจากท่ออ่อนเหล่านี้ตามความยาวและรัศมีการโค้งงอที่แตกต่างกัน Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- รีเลย์
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุน
- ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน
- ล็อค Deadbolt
- แผ่นขัดมือ
- เครื่องแพ็คสูญญากาศ
- ท่อพลาสติก
- GEORG FISCHER อะแดปเตอร์ตัวผู้, ซ็อกเก็ต MNPT x, ตาราง 80, CPVC
- SQUARE D มอเตอร์สตาร์ทแบบแม่เหล็ก NEMA, การถอยหลัง
- LOVEJOY F ประเภทปะเก็น
- GPIMETERS แหวนยูเนี่ยน
- SPEARS VALVES เกทวาล์ว CPVC, เกลียว BSP, EPDM, เมตริก
- TRICO อะแดปเตอร์พอร์ตตัวอย่าง
- OIL SAFE การถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก
- DUTTON-LAINSON Pins
- HUMBOLDT อุปกรณ์ De-Airing วงโคจร
- BROWNING NCS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 10 พิทช์