NOVATEK
ตัวกรอง
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย ตัวกรอง
เครื่องลบอากาศ
ชุดกรองอากาศโพลีเอทิลีนที่ออกแบบด้วยแผ่นกรอง HEPA เพื่อดึงฝุ่นหรือวัสดุอันตรายด้วยความเร็วสูงสุด 1100 cfm จากกระแสอากาศ ใช้มอเตอร์ป้องกันความร้อน 1 แรงม้าพร้อมตัวเลือกความเร็วที่ปรับได้ด้วยตนเองสองตัว
เกี่ยวกับ Novatek
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1997 บริษัท Novatek Corporation ได้จัดหาอุปกรณ์เตรียมพื้นผิวและกรองอากาศระดับไฮเอนด์ที่เหมาะสำหรับงานลดแร่ใยหิน แรงดันลบ และงานบูรณะอาคาร สายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Novair ประกอบด้วยระบบกรองอากาศแบบพกพา เครื่องกรองอากาศแบบเนกาทีฟ และเครื่องเป่าลมระบายอากาศในพื้นที่จำกัด เครื่องกรองอากาศ Novatek Novair ได้รับการออกแบบพร้อมตัวกรอง HEPA สำหรับแยกวัตถุอันตรายหรือฝุ่นละอองด้วยความเร็วสูงสุด 1100 cfm จากกระแสอากาศ หน่วยกรองอากาศโพลีเอทิลีนเหล่านี้ทำงานด้วยมอเตอร์ป้องกันความร้อนสำหรับงานหนักขนาด 1 แรงม้า ซึ่งมีตัวเลือกความเร็วแบบปรับได้สองแบบ
เราจัดหาและจัดส่งไปยังกว่า 60 ประเทศรวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดีอาระเบียสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย คุณสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์แชทสด WhatsApp หรือส่งแบบฟอร์มในหน้านี้เพื่อรับส่วนที่เทียบเท่าที่คุณต้องการวันนี้!
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- workwear
- ล้อและล้อ
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- อุปกรณ์ปรับแต่งโต๊ะทำงาน
- บันไดขั้นบันได
- รถเข็นทรงกระบอกทางการแพทย์
- กระเป๋าเป้สะพายหลังและอุปกรณ์ปั๊มพ่นยา
- ตัวยกท่อ C-Hook
- ABC HAMMERS ค้อนเลื่อนแบบมือ Stryker Pro Series
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบโรลเลอร์เมตริกชนิด Triplex Bore B, หมายเลขโซ่ 06B-3
- OTC TOOLS เครื่องมือติดตั้ง / ลบ
- FACOM ประแจซ็อกเก็ต
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ปีกสำหรับงานหนัก XT40
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วหนอน CDND/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า
- WEILER แปรงรูปถ้วยจิ๋ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว
- PELTOR ที่อุดหูแบบ Tri-Flange
- GRAINGER อลูมิเนียมเส้นแบน
- FOSTORIA องค์ประกอบเครื่องทำความร้อนท่ออินฟราเรดไฟฟ้า