NTN
ตัวกรอง
ระบบส่งกำลัง
รัด
การหล่อลื่น
ระบบส่งกำลัง ตัวกรอง
ตลับดูทั้งหมด
แบริ่งดิสก์เกษตร ตลับลูกปืนแบบเรเดียลประสิทธิภาพสูงที่มีตัวเรือนป้องกันการกัดกร่อนและการออกแบบแผ่นหน้าแปลน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรพรวนดินเครื่องปลูกเครื่องตัดหญ้าลูกกลิ้งและอุปกรณ์ไถพรวนดิน มีความสามารถในการทนต่อการจัดแนว
แบริ่งสัมผัสเชิงมุม ตลับลูกปืนแบบมาตรฐาน / ความเร็วสูง / ความเร็วสูงพิเศษที่สามารถส่งมอบความเร็วได้ถึง 56200 รอบต่อนาทีในขณะที่จัดการโหลดตามแนวแกนและแนวรัศมีสูงในมอเตอร์กระปุกเกียร์และคลัตช์ มีจำหน่ายในเหล็กอัดทองเหลืองกลึงและวัสดุกรงฟีนอลิก
ลูกปืนรองรับบอลสกรู ตลับลูกปืนที่ใช้งานง่ายทนทานต่อความล้าจากการสัมผัสกลิ้งและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการความเร็วในการหมุนสูงและความคลาดเคลื่อนในการวิ่งที่แม่นยำ สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 248 องศา F. ความจุโหลดคงที่และไดนามิกสูงสุด - 77500 ปอนด์และ 56500 ปอนด์ตามลำดับ
อุปกรณ์แบริ่ง รวมถึงฝาท้ายแบบปิดและแบบเปิดที่มีโครงสร้างสเตนเลสสตีล / PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต) สำหรับทนความร้อนและใช้กับชุดตลับลูกปืนแบบเทอร์โมพลาสติก สามารถใส่เพลาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 40 มม
ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก แบริ่งลูกกลิ้งน้ำมันหล่อลื่นที่สามารถรองรับการขยายตัวทางความร้อนเมื่อจัดการกับแรงในแนวรัศมีและแรงกระแทกสูง (ความสามารถในการรับน้ำหนักคงที่และไดนามิกสูงสุด 214684 ปอนด์และ 88796 ปอนด์ตามลำดับ) สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานสูงสุด 250 องศา F
ใส่ตลับลูกปืน แบริ่งเหล็กชนิดสกรูที่ไม่ต้องบำรุงรักษามีจาระบีลิเธียมเกรดสูงสำหรับการใช้งานระยะยาวและวงแหวนด้านในเพื่อการรองรับพิเศษ กำลังรับน้ำหนักสูงสุดแบบไดนามิก - 9750 ปอนด์
แบริ่งที่ติดตั้ง ใช้ในงานที่เพลาทำงานในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวที่ติดตั้งแบริ่งเช่นในอุปกรณ์แปรรูปอาหาร มีให้เลือกทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและขนาดสลักเกลียว
ตลับลูกปืนแบบเรเดียล ออกแบบมาเพื่อทนต่อแรงที่ตั้งฉากกับทิศทางของเพลาหมุน / โหลดในสายพานลำเลียงมู่เล่ย์และรถยนต์ นอกจากนี้ยังสามารถลดแรงเสียดทานและทนต่อความไม่ตรงแนวของการแข่งขันภายในและภายนอก
แบริ่งแบริ่ง แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม ใช้ในงานที่มีแรงรัศมีและแนวแกนสูงการวางแนวและการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง มีความจุโหลดแบบไดนามิกและสถิตสูงสุด 350000 ปอนด์และ 545000 ปอนด์ตามลำดับ
หน่วยรับขึ้นเครื่อง แบริ่งที่ทนต่อการกัดกร่อนพร้อมโครงสร้างฐานแบนที่มั่นคงพร้อมเม็ดมีดสเตนเลสสตีล มีการออกแบบที่ปรับแนวได้เองเพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแม้ในความเร็วในการหมุนสูง
กรวยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว แบริ่งเหล็กที่เข้ากันได้กับ ABMA โดยไม่มีถ้วยหรือการแข่งขัน สามารถรับภาระในแนวรัศมีและแรงขับได้พร้อมกัน มีกรงเหล็กและความสามารถในการรับน้ำหนักแบบไดนามิกสูงสุด 22900 ปอนด์
ถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว วงแหวนรอบนอกที่แบริ่งหมุน (หรือที่เรียกว่าการแข่งขันแบริ่ง) ออกแบบมาเพื่อรองรับโหลดแนวรัศมีและแรงขับสูงสุด
เกี่ยวกับ Ntn
NTN เป็นผู้ผลิตตลับลูกปืนคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์ยานยนต์มากมายที่ให้บริการในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการบินและอวกาศอาหารและเครื่องดื่มการก่อสร้างระบบอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานและยานยนต์ แค็ตตาล็อกตลับลูกปืน NTN ประกอบด้วยแบริ่งที่ติดตั้ง, ตลับลูกปืนแบบเรเดียล, ตลับลูกปืนแบบสัมผัสเชิงมุม, แบริ่งดิสก์เกษตร, แบริ่งลูกกลิ้ง, ตลับลูกปืนเม็ดมีดและตลับลูกปืนรองรับบอลสกรู กลุ่มผลิตภัณฑ์แบริ่งลูกกลิ้งของ บริษัท ประกอบด้วยแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมและกรวยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว ในขณะที่ตลับลูกปืนเหล่านี้ทำงานด้วยความเร็วสูงและมีความสามารถในการรับน้ำหนักในแนวรัศมีสูงตลับลูกปืนของ NTN ทำงานด้วยความเร็วสูงและสามารถรองรับการโหลดตามแนวแกนและแนวรัศมีในระดับปานกลาง ตลับลูกปืน NTN หลากหลายประเภทในวัสดุเส้นผ่านศูนย์กลางและความสามารถในการรับน้ำหนักแบบไดนามิกที่แตกต่างกันมีให้ใน Raptor Supplies.