NYLATRON NSM
ตัวกรอง
วัตถุดิบ
เกี่ยวกับ Nylatron Nsm
Nylatron NSM ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Quadrant ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้ในตลับลูกปืน เกียร์ ลูกกลิ้ง ล้อ เฟือง แครปเปอร์ แคม และแหวนซีล ผลิตภัณฑ์มาในรูปแบบของแท่งพลาสติก แผ่น และสต็อกฟิล์ม สำหรับการใช้งานในบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปและการขึ้นรูป ตลอดจนในสถานที่ก่อสร้าง ของแบรนด์ แผ่นสต็อก มีคุณสมบัติหล่อลื่นในตัว โครงสร้างไนลอน 6 ซึ่งใช้กระบวนการ Monocast ของ Quadrant เพื่อให้ทนต่อแรงดันสูง อุณหภูมิ และความเร็วได้อย่างดีเยี่ยมขณะจัดการกับสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน Nylatron NSM สต็อคแท่งพลาสติก มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และมีให้เลือกหลายแบบความยาวสูงสุด 3 ฟุต เลือกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่หลากหลายพร้อมกับผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่น ๆ ที่มีตัวเลือกความต้านทานแรงดึงที่ 11000 PSI (สำหรับแผ่น) และ 12000 PSI (สำหรับแท่ง) บน Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- แท่งเชื่อมและลวด
- อุปกรณ์เสริมเลื่อยไฟฟ้า
- ไฟแสดงสถานะแผง
- ฟองน้ำและแผ่นใยขัด
- เซ็นเซอร์เปลวไฟนักบินแก๊ส
- สต็อกแท่งพลาสติก
- WESTWARD พาวเวอร์บิตฟิลลิปส์
- MSA เครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัว 5 แก๊ส
- JUSTRITE ชุดล้อรถบรรทุกมือกระบอก
- DORMONT 20 Supr Safe Series ขั้วต่อแก๊สสแตนเลสมาตรฐาน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 3/8-24 Unf
- WRIGHT TOOL ใบเลื่อยแบบถอดเปลี่ยนได้
- EATON คันโยกซีรีส์ E34
- CHICAGO PNEUMATIC ไส้กรองน้ำมัน
- NIBCO เสื้อยืด, CPVC
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E30, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDJS