OATEY
ตัวกรอง
ประปา
นิวเมติก
ความปลอดภัย
การเชื่อมโลหะ
กาวยาแนวและเทป
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องมือช่าง
ฮาร์ดแวร์
ประปา ตัวกรอง
ท่อระบายน้ำดูทั้งหมด
กับดักกระดิ่งและท่อระบายน้ำ รวมถึงท่อระบายน้ำพื้นประตูระบายน้ำบนพื้นและท่อระบายน้ำเอนกประสงค์ที่จะติดตั้งเป็นท่อประปาเพื่อกำจัดน้ำใต้ดินที่ตั้งอยู่ออก เหมาะสำหรับพื้นห้องน้ำอ่างล้างมือและห้องอาบน้ำ มีจำหน่ายในโครงสร้าง PVC พร้อมฝาพลาสติกหรือสแตนเลส
ส่วนประกอบท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ออกแบบมาสำหรับติดตั้งในห้องอาบน้ำและพื้นห้องน้ำเพื่อระบายน้ำ นำเสนอชุดสแน็ปอินพลาสติกทั้งหมดที่เหมาะสำหรับท่อ Schedule 40DWV การเชื่อมต่อตัวทำละลายระหว่างท่อระบายน้ำและตะแกรงเพื่อความทนทาน มีจำหน่ายในรูปแบบตะแกรงสแตนเลส
ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
ท่อและปลั๊กทดสอบ ปลั๊กซ่อม Cleanout เหมาะสำหรับการปิดท่อเกลียวเพื่อป้องกันการเข้ามาของก๊าซท่อระบายน้ำ โดดเด่นด้วยโครงสร้างทองเหลืองที่สามารถรองรับแรงดันย้อนกลับได้ถึง 50 ฟุต มีจำหน่ายในขนาด 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 และ 4 นิ้ว
หัวต่อแก๊สและท่อน้ำดูทั้งหมด
จัดหากล่องจ่ายวาล์ว เหมาะสำหรับเครื่องทำน้ำแข็งหรือเครื่องซักผ้าที่ต้องใช้วาล์วและท่อระบายน้ำเสียติดกับผนัง มีวาล์วโลหะผสมตะกั่วต่ำที่แยกจากกันและกล่องระบายน้ำโพลีสไตรีนเพื่อป้องกันการครอสโอเวอร์ของระบบ มีจำหน่ายในเหงื่อทองแดงตัวทำละลาย CPVC ประเภทการเชื่อมต่อ PEX 1807 และ PEX 1960
วาล์วควบคุมการไหลดูทั้งหมด
วาล์วเครื่องซักผ้า วาล์วเครื่องซักผ้าแบบหมุนไตรมาสสำหรับควบคุมเต้าเสียบน้ำประปา โดดเด่นด้วยโครงสร้างทองเหลืองที่สามารถทนแรงกดได้ถึง 100 PSI และที่จับโลหะผสมที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ มีให้เลือกใน PEX 1960, PEX 1807, เหงื่อทองแดงและประเภทการเชื่อมต่อตัวทำละลาย CPVC
อ่าง / ก๊อกน้ำดูทั้งหมด
อะไหล่ซ่อมก๊อกน้ำ ชุดปะเก็นประกอบด้วยปะเก็นแบบตัดขอบขนาด 6 x 6 ตารางนิ้วสามตัวที่ทำจากไม้ก๊อกนีโอพรีนและยาง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับก๊อกน้ำอุปกรณ์ติดตั้งหรือฟลัชวาล์ว
ท่อและท่อดูทั้งหมด
แคดดี้หัวนม แคดดี้จุกนมโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงที่มีการออกแบบด้านล่างที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อป้องกันไม่ให้หัวนมหลุดจากน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ ผ่านการทดสอบที่ -40 องศา F และสามารถทนต่อกรดสารเคมีและน้ำมันที่รุนแรง มีให้เลือก 66 และ 77 ช่อง
เกี่ยวกับ Oatey
Oatey เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ท่อประปาคุณภาพสูงมากกว่า 6000 รายการที่ใช้โดยผู้รับเหมาและผู้สร้างมืออาชีพ แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ Oatey ประกอบด้วยแฟลช, กล่องจ่าย, ซีเมนต์ตัวทำละลาย, น้ำยาซีลเกลียว, น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำและของเสีย, AAV และระบบฝักบัว
การกระพริบของหลังคา Oatey เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องใช้ซีลกันน้ำรอบ ๆ ท่อระบายน้ำหรือการเจาะผนังด้านนอก การกะพริบของ Oatey มีอยู่ในเทอร์โมพลาสติกอลูมิเนียมและทองแดงและสามารถทนต่อความร้อนขั้นต่ำอย่างต่อเนื่องได้ 180 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกใช้แฟลชเหล่านี้และผลิตภัณฑ์ระบบประปาอื่น ๆ ของ Oatey เช่นชิ้นส่วนซ่อมห้องน้ำตัวดูดซับแบบหลวมและท่อระบายน้ำฝักบัว Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- เครื่องมือไฟฟ้า
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- น้ำมันหล่อลื่น
- ม้านั่ง Vises
- Scaler เข็ม
- ถาดบริการอาหาร
- อุปกรณ์ขัดเงา
- มีดและใบมีดที่แม่นยำ
- METRO ถังอเนกประสงค์
- FOL-DA-TANK พาวเวอร์เจ็ท กาลักน้ำ
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Series เต้ารับที่ทนต่อการงัดแงะ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-64 Unc
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 3/4-16 Unf
- ANVIL ช่องธรรมดา
- SMC VALVES กระบอกสูบนำซีรีส์ My1B
- REGAL ต๊าปมือล่าง 8 พิทช์ ไฮสปีด TiCN
- MANITOWOC เฟรม
- BLACK & DECKER ลูกบิด