O.C. WHITE COMPANY
ตัวกรอง
ประปา
โคมไฟ
เกี่ยวกับ Oc White Company
OC White Company ให้บริการโซลูชันแสงสว่างสำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานและเป็นนวัตกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1883 แคตตาล็อกที่ครอบคลุม ได้แก่ แว่นขยายไฟส่องสว่างวงแหวน LED หลอดไส้กล้องจุลทรรศน์แพ็คเกจตรวจสอบวิดีโอพัดลมดูดอากาศผลิตภัณฑ์ส่องสว่างสำหรับงานไมโครโฟนและ Bonpens แว่นขยาย LED จาก OC White เป็น ESD ที่ปลอดภัยและมีกระจกออปติคอลเกรดสีขาวมงกุฎและเลนส์ขยายไดออปเตอร์มาตรฐาน 3 อันที่ให้ภาพที่มีความละเอียดสูง แว่นขยายประหยัดพลังงานเหล่านี้มาพร้อมกับสนับมือ EZ SWIVEL เพื่อให้กำลังจับที่แม่นยำในทุกมุมดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบระยะใกล้การประกอบการทำงานซ้ำและการใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็กทั่วไปอื่น ๆ สำหรับเครื่องมิลลิ่งเครื่องกลึงและเครื่องเจียรที่ส่องสว่าง OC White ยังมีเครื่องลิเนียร์ที่ได้รับการจัดอันดับ IP67 ไฟเครื่องมือ ที่สามารถปล่อยความเข้มแสงสูงสุด 9600 ลูเมน ที่ 100 - 240 VAC และ 24 VDC นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับตัวเลือกระบบลดแสงเต็มรูปแบบและส่วนควบคุมที่ช่วยให้คุณส่องสว่างเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการเท่านั้น
สำรวจเพิ่มเติม
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- มัดและรอก
- ปั๊มเคมี
- ไม้ก๊อก
- แปรงทาสี
- ผ้าห่มป้องกันแรงกระแทก
- เครื่องเป่าลมพิเศษของ OEM
- เตาแก๊สติดผนัง
- เครื่องซักผ้าคลื่น
- BRADLEY วาล์วผสมโพลีซัลโทนที่เติมแก้วตะกั่วต่ำและพอลิเมอร์เทอร์โม
- VULCAN HART ปุ่มจับเวลานาที
- ANVIL ที่หนีบท่อป๋อ
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 40 ฟิตติ้งลดที, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- VESTIL ATP ซีรี่ส์รถบรรทุกแท่นเหยียบอะลูมิเนียม มือจับเดี่ยว
- EATON อแดปเตอร์/ตัวแปลงข้อศอกซีรีส์ 2250
- LOVEJOY ตัวยึดแบบสั่น RunRight
- HAKKO ชิ้นส่วนอะไหล่สถานีบัดกรี
- R B FABRICATIONS สายรัดไหล่
- JAY R. SMITH MFG. CO ปะเก็น