OMRON STI
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
อุปกรณ์เสริมสวิตช์ดึงสายเคเบิล
ชุดปรับความตึงของสายเคเบิลประกอบด้วยสายเหล็กหุ้มด้วยพีวีซีและฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องสลักเกลียวทดแทนสปริงดึงและขายึดที่ใช้ในการตั้งค่าสวิตช์หยุดฉุกเฉินในสายพานลำเลียงหรือเครื่องจักรการผลิต นอกจากนี้ยังมีสลักเกลียวสำหรับเปลี่ยนส่วนบุคคลและสปริงความตึง
สวิตช์ดึงสายเคเบิล
ออกแบบมาเพื่อหยุดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อย่างรวดเร็วจากระยะไกลในกรณีฉุกเฉิน โดดเด่นด้วยตัวเครื่องสำหรับงานหนักเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่มีความต้องการและไฟแสดงสถานะแบบฝาปิดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและแก้ไขปัญหา ได้รับการจัดอันดับ IP67 เพื่อทนต่อการทำความสะอาดน้ำชะล้าง
Cable Pull Switch Universal 2nc / 1no
ปุ่มหยุดฉุกเฉินพร้อม Contact Block
ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรหรืองานที่กำลังดำเนินการอยู่โดยการทำให้เครื่องจักรหยุดนิ่ง ใช้งานเปิด / ปิดได้ง่ายด้วยการกดเพื่อล็อคและการดำเนินการแบบพลิกเพื่อรีเซ็ต มีให้เลือกทั้งแบบส่องสว่างและไม่ส่องสว่าง
แผ่นตำนาน
ม่านแสง
ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้คนงานหรือผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บด้วยความช่วยเหลือของ LED อินฟราเรดที่สว่าง 880 นาโนเมตรพร้อมเวลาตอบสนอง 16 มิลลิวินาที มีการออกแบบกล่อง 2 ช่องซึ่งช่วยให้เครื่องส่งและตัวรับทำงานร่วมกันได้และตัวเรือนอะลูมิเนียมสำหรับทนต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง
Magnetic Safety Interlock Switch อุปกรณ์เสริม
รวมถึงสวิตช์ลูกโซ่นิรภัยตัวกระตุ้นแม่เหล็กสำหรับใช้กับ MA16 ซีรี่ส์ ออกแบบมาเพื่อเปิดหน้าสัมผัสด้านความปลอดภัยโดยอัตโนมัติและปิดส่วนเสริมเมื่อแอคชูเอเตอร์เคลื่อนออกจากช่วงการทำงานที่ระบุ
สวิตช์ลูกโซ่นิรภัยที่กระตุ้นด้วยแม่เหล็ก
สวิตช์แบบไม่สัมผัสที่ทำงานด้วยแม่เหล็กซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้งานป้องกันเครื่องจักร เมื่อแอคชูเอเตอร์อยู่นอกช่วงการทำงานพวกเขาจะเปิดหน้าสัมผัสด้านความปลอดภัยและปิดตัวช่วย นำเสนอโครงห่อหุ้มที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เปียกและรุนแรง
เปลือกปุ่มกด
ช่องเสียบรีเลย์
อุปกรณ์เสริม Safety Interlock Switch
ประกอบด้วยปุ่มปรับตรงปรับได้สี่ทิศทางมุมฉากและปุ่มสั่งงานแบบตรงสำหรับใช้กับสวิตช์ลูกโซ่นิรภัยของ Omron STI
สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
รีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัย
อุปกรณ์สวิตช์
เกี่ยวกับ Omron Sti
ตั้งแต่ปีพ. ศ. 1933 Omron STI ได้ผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์การผลิตหุ่นยนต์และยานยนต์ แคตตาล็อกที่ครอบคลุมของแบรนด์ ได้แก่ เซ็นเซอร์ส่วนประกอบด้านความปลอดภัยสวิตช์รีเลย์ไดรฟ์และอุปกรณ์จ่ายไฟ Omron STI ม่านปรับแสง ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้คนในบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องจักรที่กำลังเคลื่อนที่เช่นแท่นวางสินค้าเครื่องอัดและเครื่องม้วน ม่านสีเหลืองเหล่านี้มีการออกแบบกล่อง 2 ช่องเพื่อให้แน่ใจว่าตัวส่งและตัวรับทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อหรือกล่องควบคุมเพิ่มเติม มีตัวเรือนอะลูมิเนียมและแหล่งพลังงานความเข้มสูงของ LED อินฟราเรด 880 นาโนเมตร ขอบสัมผัสความปลอดภัยอลูมิเนียม โดย Omron STI ใช้กับขอบประตูไฟฟ้าหรือโต๊ะเครื่องจักรเพื่อปกป้องบุคลากรจากการบาดเจ็บ ขอบสัมผัสด้านความปลอดภัยเหล่านี้มีโครงสร้างยาง EPDM สำหรับการต้านทานแรงกระแทกและฉนวนกระแสไฟ และรางยึดที่ทำจากอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มความทนทาน ขอบที่ผ่านการรับรอง UL, CE และ CSA เหล่านี้มีความยาวตั้งแต่ 250 มม. ถึง 1000 มม.
สำรวจเพิ่มเติม
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- ผ้ากันฝน
- ป้องกันการตก
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- น้ำมันหล่อลื่น
- เครื่องขัดและบัฟเฟอร์ไฟฟ้า
- บาร์สินค้าและห่วง
- ทำให้กองหญ้าโปร่ง
- อุปกรณ์ปั๊มไดอะแฟรมแบบใช้อากาศ
- ถุงเก็บตัวอย่าง
- STEEL KING แท่นวางสินค้าแบบหยดน้ำตา
- FIBRE-METAL BY HONEYWELL หน้าต่าง Faceshield
- NORGREN ทีด้านข้างหมุน
- WESTWARD ผ้าห่มเชื่อม
- JACOB HOLTZ ล้อหมุนล้อคู่
- MONSTER ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์สกรู, Bright Finish
- KLEIN TOOLS ตะกั่วทดสอบ
- ARO สปูล
- PLASTIC SUPPLY ข้อต่อ