OSG
ตัวกรอง
เครื่องจักรกล
เครื่องมือไฟฟ้า
ประปา
เครื่องมือช่าง
นิวเมติก
ระบบไฟฟ้า
ฮาร์ดแวร์
เครื่องจักรกล ตัวกรอง
เครื่องมือตัดเครื่องดูทั้งหมด
ดอกสว่านคาร์ไบด์ ประกอบด้วยดอกสว่านคาร์ไบด์แบบจุดเจาะ 120 และ 140 องศาเหมาะสำหรับใช้กับโลหะเหล็กและอโลหะ สามารถจับคมตัดที่คมได้นานกว่าบิตโคบอลต์หรือ HSS และมีให้เลือกหลายขนาดความยาวและขนาดโดยรวม
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ ลูกบอล / คาร์ไบด์ / รัศมีมุม / ดอกกัดปลายเหลี่ยมที่ออกแบบมาสำหรับการขึ้นรูปการกัดหยาบการกัดร่องและการเก็บผิวละเอียด มีโครงสร้างคาร์ไบด์ / โลหะผงสำหรับทนต่ออุณหภูมิที่สูงเกินไป มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.5 มม. ถึง 1 นิ้ว
โคบอลต์เอ็นมิลส์ 1- / 2- / 3- / 4-flute mills ที่สามารถต้านทานการสึกกร่อนและการสึกหรอก่อนเวลาอันควรในขณะที่เอาเศษวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง สามารถจับได้ทั้งโลหะเหล็กและอโลหะ มีความยาวตัด 1, 1.312, 1.625 และ 4 นิ้ว
ดอกสว่านเฟด Coolant ออกแบบมาสำหรับเจาะเหล็กพลาสติกที่ทนต่อการขัดถูเหล็กหล่อที่เย็นและอ่อนได้และวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและหนักที่ไม่ใช่เหล็ก มีโครงสร้างคาร์ไบด์เพื่อลดภาระในเครื่องจักรงานไม้ นำเสนอในตัวเลือกการเสร็จสิ้น TiAlN และ WD1
ตาย แม่พิมพ์ปรับรอบเหล็ก / เหล็กกล้าคาร์บอนความเร็วสูงเหมาะสำหรับการตัดเกลียวด้านขวามือภายนอก ประกอบด้วยช่องบนเส้นรอบวงและสกรูปรับเพื่อช่วยตัดเกลียวขนาดเล็ก คุณสมบัติเมตริก / UNC / UNF และมีให้เลือกหลายขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ดอกสว่านและชุดแตะ ดอกสว่านยาวพิเศษ ดอกเอ็นมิลเหล็กความเร็วสูง ดอกสว่านความยาว Jobber ดอกสว่าน Jobber / Stub เหมาะสำหรับการเจาะวัสดุที่แข็งมากเช่นเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กหล่อไททาเนียมทองเหลืองและโลหะผสมที่มีส่วนผสมของนิกเกิล ให้สมดุลที่ยอดเยี่ยมของความแม่นยำและความแข็งแกร่ง มีขนาดตั้งแต่ 2.5 ถึง 13.5 มม
การกำหนดเส้นทาง End Mills เราเตอร์บีบอัดแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็ก C2 เหมาะสำหรับใช้กับกราไฟต์และโพลีเมอร์เสริมใยแก้วและคาร์บอนไฟเบอร์ มีโครงสร้างคาร์ไบด์และมุมเกลียว 15/30 องศา ประกอบด้วย 4 หรือ 10 ฟันและมีให้เลือกในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน 1 / 4- หรือ 1/8 นิ้ว
ดอกสว่านความยาวของเครื่องสกรู ดอกสว่านเจาะสกรูเหล็ก / โซลิดคาร์ไบด์ความเร็วสูงที่มีการออกแบบจุดทำให้ผอมสี่ด้าน / R เพื่อให้มีความแข็งแกร่งและลดการโก่งตัว มีให้เลือกหลายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก้านขนาดเมตริกและความยาวฟลุต
จำดอกสว่าน ดอกสว่านยาวเรียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรูลึกตรงในพื้นที่ที่ต้องการการเข้าถึงพิเศษ อำนวยความสะดวกในการดีดชิปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการออกแบบจุดทำให้บาง R / X และโครงสร้าง HSS-cobalt
ก๊อก ต๊าปเกลียว OSG ใช้ฟลุตแบบขดลวดจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเจาะรูตาบอดและเกลียวภายนอก มีจำหน่ายในรูปแบบก้นขึ้นรูปปลั๊กท่อฟลุตท่อและเกลียวเรียว
เธรดมิลล์ 3/4/5 ดอกกัดเกลียวขลุ่ยคาร์ไบด์เหมาะสำหรับการสร้างเกลียวภายในหรือภายนอก มีให้เลือกหลายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตัดและเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
วัสดุเครื่องจักรดูทั้งหมด
คาร์ไบด์เบอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่งพื้นผิวบูรณะเจาะวัสดุอุดเก่าขุดและเตรียมฟันผุและถอนฟันที่ได้รับผลกระทบ มีความเร็วในการหมุนสูงสุด 90000 รอบต่อนาทีและมีให้เลือกหลายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวกัดความยาวโดยรวมรูปร่างและขนาดก้าน
รีมเมอร์ Chucking
ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้ดูทั้งหมด
เม็ดมีดมิลลิ่ง เม็ดมีดกัดเพชร NK1010 / NK2020 ออกแบบมาเพื่อใช้กับดอกสว่านอเนกประสงค์ Hy-Pro Carb มีจำหน่ายในรูปแบบการติดตั้งพินที่ผิดปกติ
เม็ดมีดกลึง
เกี่ยวกับ Osg
OSG เป็นผู้ผลิตชั้นนำของเครื่องมือตัดเกลียวการเจาะการกัดและการจัดทำดัชนีคุณภาพสูง แค็ตตาล็อกเครื่องมือ OSG ประกอบด้วยดอกสว่านคาร์ไบด์เบอร์ดอกกัดดอกกัดเม็ดมีดกัดเกจดอกต๊าปเกลียวและเครื่องขึ้นรูปโลหะ เครื่องมือตัดขั้นสูงที่หลากหลายของ บริษัท ผ่านกระบวนการโลหะที่ล้ำสมัยและการเคลือบพื้นผิวที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อเพิ่มความทนทานและผลผลิตค้นหาการใช้งานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศการแพทย์ยานยนต์พลังงานและแม่พิมพ์แม่พิมพ์
ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ OSG เหมาะสำหรับการกัดตามรอยการกัดปาดหน้าการกัดรูปร่างการกัดขึ้นรูปและการใช้งานแบบพรวดพราด มีให้เลือกทั้งแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสจมูกลูกรัศมีมุมและรูปแบบปลายลบมุม SAE และขนาดเมตริก และในเกรดและเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกจากจุดเกลียวเกลียวฟลุตเกลียวน้ำมันท่อการขึ้นรูปเกลียวและต๊าป OSG แบบตรงสำหรับการตัดเกลียวสกรูที่มีขนาดต่างกัน ดอกต๊าปคุณภาพเหล่านี้มีให้เลือกหลากหลายวัสดุและเส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ จำกัด