PALMGREN
ตั้งแต่ปี 1919 Palmgren ยังคงรักษาชื่อเสียงในอุตสาหกรรมเครื่องจักรงานโลหะ เพื่อรองรับทั้งมืออาชีพผู้ช่ำชองและผู้มาใหม่ มีสำนักงานใหญ่ในเมืองเนเพอร์วิลล์ รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา แบรนด์นี้มีประโยชน์ต่อพื้นที่ทำงานเชิงพาณิชย์ต่างๆ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องจักรกล
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
นิวเมติก
เครื่องมือช่าง
มอเตอร์
ความปลอดภัย
การเชื่อมโลหะ
ระบบไฟฟ้า
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
รัด
กัดกร่อน
เครื่องมือไฟฟ้า ตัวกรอง
เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
อุปกรณ์เลื่อยสายพาน ใบเลื่อยสายพาน เลื่อยวงเดือน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดที่รวดเร็วและแม่นยำ มีหัวเลื่อยและฐานที่สร้างด้วยเหล็กหล่อและเหล็กแข็งเพื่อกำจัดการโก่งตัวและการสั่นสะเทือนรวมทั้งช่วยในการรองรับใบมีดเต็มรูปแบบ
เลื่อยตัดและเครื่องตัด ใบเลื่อยวงเดือน เลื่อยแขนเรเดียล โต๊ะเลื่อย
เครื่องมือตกแต่งดูทั้งหมด
กด Arbor ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งและถอดตลับลูกปืนและเพื่อส่งมอบแรงหนักที่จำเป็นสำหรับการเจาะการตอกการบีบและการดัด มีโครงสร้างเหล็กหล่อที่แข็งแรงเพื่อการปกป้องและความทนทานเป็นพิเศษ มีความสูงตั้งแต่ 9.375 ถึง 21.5 นิ้ว
เครื่องขัดสายพาน / ดิสก์ อุปกรณ์เครื่องเขียน/แบบพกพาที่ใช้ในการตกแต่ง บด ทราย ขัดเงา ลบเสี้ยน และคอนทัวร์วัสดุ เช่น พลาสติก โลหะ และไม้ มีโครงสร้างเหล็กหล่อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและการทำงานที่ปราศจากการสั่นสะเทือน มีจำหน่ายในเส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นดิสก์ตั้งแต่ 10 ถึง 24 นิ้ว
แปรงลวดเครื่องบดแซนเดอร์
เกี่ยวกับ Palmgren
แค็ตตาล็อก Palmgren Tools ประกอบด้วยตัวจับต๊าป แคลมป์สปริง แขนต๊าปอากาศ ชุดแคลมป์ ปากกาจับชิ้นงาน อาร์เบอร์เพรส และเครื่องอัดไฮดรอลิก ปาล์มเกรน กดอาร์เบอร์ มีตัวถังเหล็กหล่อที่แข็งแรงและให้แรงอัดที่จำเป็นในการใช้งานตอกย้ำ เจาะ ดัด และบีบต่างๆ แท่นพิมพ์สองด้านที่พลิกกลับได้ของแท่นพิมพ์เหล่านี้มีปลายด้านหนึ่งที่เป็นของแข็ง และปลายอีกด้านหนึ่งมีเม็ดมีดแบบแม่เหล็กสำหรับยึดดอกสว่าน ดอกเจาะ และเครื่องมือ ปาล์มเกรน ม้านั่งและปากกาจับท่อ โดดเด่นด้วยตัวเครื่องที่เป็นเหล็กแบบปิดและปากคีบเหล็กชุบแข็งพร้อมเม็ดมีดที่เปลี่ยนได้ ดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการใช้งานในงานต่างๆ
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Palmgren บางรายการข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับรุ่น Pawling Corp และ Kern & Sohn ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีเครื่องมือ Palmgren ที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Palmgren เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น เครื่องมือ Palmgren เหล่านี้จึงได้รับการจัดส่งโดยบริการจัดส่งและการขนส่งทางอากาศเพื่อลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ปากกาจับเครื่องจักรระดับพรีเมียม Dual Force Precision
เครื่องมือเหล่านี้เป็นโซลูชั่นขั้นสูงสุดสำหรับมืออาชีพที่กำลังมองหาการผสมผสานระหว่างคุณภาพ ความแม่นยำเป็นเลิศ และความสามารถในการจับยึดที่น่าประทับใจ ทั้งหมดนี้นำเสนอในราคาที่เอื้อมถึงได้อย่างน่าทึ่ง มุมมอง CNC เหล่านี้...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะบำรุงรักษาและดูแลคีมจับเครื่องจักรเหล่านี้เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานได้อย่างไร
การบำรุงรักษาที่เหมาะสมโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาปากกาจับให้สะอาดและหล่อลื่น และตรวจสอบการสึกหรอหรือความเสียหายเป็นระยะๆ สิ่งสำคัญคือต้องเก็บไว้ในที่แห้งและได้รับการปกป้อง
ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดเมื่อเลือกเครื่องเจาะ
- พิจารณากำลังมอเตอร์ของเครื่องเจาะเพื่อการเจาะที่มีประสิทธิภาพ
- มองหาเครื่องเจาะที่มีการตั้งค่าความเร็วที่ปรับได้เพื่อความอเนกประสงค์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดหัวจับสามารถรองรับดอกสว่านได้หลายประเภท
- เลือกใช้โครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นคงระหว่างการทำงาน
- เลือกเครื่องเจาะที่มีโต๊ะปรับระดับได้เพื่อรองรับชิ้นงานได้หลากหลาย
- มองหาคุณลักษณะที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเจาะ
- ตรวจสอบระยะการเคลื่อนที่ของสปินเดิลเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดด้านความลึกในการเจาะของคุณ
ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องเจาะ Palmgren ได้อย่างไร
- เช็ดพื้นผิวเป็นประจำเพื่อขจัดฝุ่นและเศษซาก
- หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ตรวจสอบและขันสลักเกลียวและน็อตให้แน่นเพื่อให้มั่นใจในความมั่นคง
- เก็บในสภาพแวดล้อมที่แห้งและสะอาดเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อน